カテゴリ

  • 制御機器(19)
    • ヒューズその他関連用品(7)
    • ガラス管ヒューズ(2)
    • ヒューズホルダ(5)
    • 配線用遮断器本体(5)
  • バッテリー・電装(3)
    • ヒュージブルリンク(1)
    • ヒューズホルダー(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
遮断電流(A)
  • 2500(1)
定格電流(A)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC250(3)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 河村電器産業(185)
  • オーム電機(5)
  • ELPA(4)
  • PEC(2)
  • 富士電機(25)
  • Modes(1)
  • LITTELFUSE(60)
  • BRIDGE[自動車用品](5)
  • マリンテック(22)
  • 三菱電機(183)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • テンパール工業(96)
  • 内外電機(88)
  • SIEMENS(39)
  • アズワン(36)
  • CHINO(チノー)(35)
  • BOURNS(34)
  • omron(オムロン)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヒューズ 100a」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
650税込715特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
ヒューズプーラー(テスター機能付) エスコヒューズプーラー(テスター機能付)エスコ
3,380税込3,718
1個
当日出荷
ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。 非導電性 滑り止めの鋸歯状グリップ テスター機能付
仕様●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付適合機種[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A材質プラスチック全長(mm)184使用電池LR44×2(付属)アズワン品番65-2179-11
100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダーエスコ
560税込616
1個
当日出荷
定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
管ヒューズセット エスコ管ヒューズセットエスコ
8,580税込9,438
1組
翌日出荷
セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
自動車用スローブローヒューズセット エスコ自動車用スローブローヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1セット
翌日出荷
セット内容:・20A(5個)、・30A(5個)、・40A(5個)、・50A(5個)、・60A(5個)、・80A(5個)、・100A(5個)。メス型。定格電圧 32V、ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm。
定格電圧(V)32ケース寸法(mm)220(W)×150(D)×47(H)
[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
730税込803
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9278-07
250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本エスコ
880税込968
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9277-69
240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-47定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)100極数・素子数3Pフレーム(AF)100
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC12V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
33,400税込36,740
1台
翌日出荷
矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーターアズワン品番65-2226-45
[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品アズワン品番65-9314-21
100A-500A 銅つめ付ヒューズセット エスコ100A-500A 銅つめ付ヒューズセットエスコ
20,200税込22,220
1セット
翌日出荷
可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用
仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)アズワン品番65-2178-99
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
530税込583
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9278-04
100A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ100A[AC220V]制御盤用遮断器エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-9定格電流(A)100定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
コードリール(車載コンセント対応) エスココードリール(車載コンセント対応)エスコ
25,100税込27,610
1台
翌日出荷
使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
730税込803
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9278-08
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-45定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100V/15A 安全ブレーカー エスコAC100V/15A 安全ブレーカーエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
質量(g)85極数2定格電圧AC100V定格電流(A)15動作方式熱動式定格遮断容量(A)1500サイズ(mm)32×70×54.5素子数1
100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-6寸法(mm)75×96×76極数3P定格絶縁電圧(V)AC500定格電流(A)100定格遮断容量(kA)(460VAC)-定格遮断容量(kA)(220VAC)5
替ヒューズ [EA707G-23A用] エスコ替ヒューズ [EA707G-23A用]エスコ
165税込182
1個
翌日出荷
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式アズワン品番65-9314-27
[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式アズワン品番65-9314-30
5A-200A 銅つめ付ヒューズセット エスコ5A-200A 銅つめ付ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZPセット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)種類銅つめ付ヒューズセット定格電圧(V)250
250Vx100A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本) エスコ250Vx100A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-31全長(mm)145種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)100遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ28×95関連資料(0.04MB)