カテゴリ

  • 作業工具(308)
  • 切削工具(60)
  • 測定用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電動工具(9)
  • 安全用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 手袋(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(52)
  • ワールド金属工業所(2)
  • やまと錦魚園(3)
  • アイドル(2)
  • マルカン ニッソー(2)
  • スター印(1)
  • エーモン(6)
  • オンダ(1)
  • ハニー(1)
  • ヨトリヤマ(世取山)(3)
  • オオイシ(1)
  • トヨタ(856)
  • RS PRO(720)
  • ミツビシ(538)
  • MAZDA(マツダ)(516)
  • ホンダ(380)
  • ニッサン(374)
  • スバル(302)
  • カツイチ(299)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ポイ」の検索結果

479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
4,580税込5,038
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-91
M 8x1.0  ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコM 8x1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)エスコ
2,710税込2,981
1個
当日出荷
エスコ品番EA829PH-8B
3.0mm ボールポイントドライバー エスコ3.0mm ボールポイントドライバーエスコ
999税込1,099特価
1個
当日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-3全長(mm)181種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)81/26寸法C(mm)181商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,280税込3,608
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-90
4.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ4.0mm ボールポイント HexKey レンチエスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573KD-4
[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ[0.05x3/8インチ]六角棒レンチエスコ(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1セット(13本)
当日出荷
ボールポイント付
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8エスコ品番EA573BE関連資料(0.02MB)
2.5mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ2.5mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
280税込308
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573KD-2.5
ドリルセット(HSS) エスコドリルセット(HSS)エスコ
7,760税込8,536
1組(15本)
当日出荷
プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-2231-11
エアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ) エスコエアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ)エスコ
5,000税込5,500
1個
当日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-37材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)121質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル広範囲型ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1/2sqx17mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx17mm ディープインパクトソケットエスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-17全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30寸法H1(mm)17寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
粘着メモテープ 25mmx10m エスコ粘着メモテープ 25mmx10mエスコ
440税込484
1パック(2巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれファイルのメモラベルに!ファックスの宛名の書き換えに!メモ書きも色分けして見やすく!書類やファイルのインデックスに!キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25長さ(m)10粘着剤アクリル系材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
Φ24x60mm 粘着ポイントメモ 20枚/2色 エスコΦ24x60mm 粘着ポイントメモ 20枚/2色エスコ
340税込374
1パック
当日出荷
入数:1セット(20枚×2色/セット)、ハンコを押してほしいところにマルをする相手への思いやり付箋
ブラック・ピンク質量(g)10寸法(Φ×mm)24×60アズワン品番65-3890-95
ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ エスコワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズエスコ
11,800税込12,980
1個
当日出荷
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用アズワン品番65-9280-15
4.0x140mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ4.0x140mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
395税込435
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)4.0軸長(mm)140
40x95mm ネイルブラシ エスコ40x95mm ネイルブラシエスコ(2件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
背面に1列、ポイント洗い用ブラシが付いています。
エスコ品番EA928AG-3材質ブラシ:ナイロン、台:ポリスチレン寸法(mm)40×95×25全長(mm)95毛丈(mm)12ブラシ寸法(mm)72×27繰り返し・詰め替え対応
[7本組] 六角棒レンチセット(ノンスパーキング) エスコ[7本組] 六角棒レンチセット(ノンスパーキング)エスコ
37,900税込41,690
1個
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。ボールポイント付き。アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能。高硬度と強力なトルクを実現。エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。BAM ATEX認証。工具袋付き(※予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください)。
セット内容六角棒レンチ(7本組)[EA643BR-2・EA643BR-3・EA643BR-4・EA643BR-5・EA643BR-6・EA643BR-8・EA643BR-10]、工具袋材質アルミニウム青銅寸法(mm)【EA643BR-2】2×50、【EA643BR-3】3×63、【EA643BR-4】4×70、【EA643BR-5】5×80、【EA643BR-6】6×90、【EA643BR-8】8×100、【EA643BR-10】10×112、【工具袋】260×150(H)軸長(mm)50・63・70・80・90・100・112
50.0ml ベローズピペット エスコ50.0ml ベローズピペットエスコ
390税込429
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0mlアズワン品番65-2312-93危険物の類別非危険物
3.0x126mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ3.0x126mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
285税込314
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)3.0軸長(mm)126
5.0x160mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ5.0x160mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
430税込473
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)5.0軸長(mm)160
10.0ml スポイト エスコ10.0ml スポイトエスコ
225税込248
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mmアズワン品番65-2314-02危険物の類別非危険物
3.0ml スポイト(20個) エスコ3.0ml スポイト(20個)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
目盛付。
エスコ品番EA990PS-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×170容量(mL)31目盛(mL)0.5質量(g/個)3危険物の類別非危険物
2.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ2.0mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
270税込297
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3エスコ品番EA573KD-2
[白][大]ポイントベース エスコ[白][大]ポイントベースエスコ
740税込814
1セット(20個)
当日出荷
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)仕様アスファルト道用砂利道用エスコ品番EA949CP-19使用釘EA949CR-50~-200
6.0x180mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ6.0x180mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
555税込611
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6.0軸長(mm)180
240-1200mm ポイント指示棒(真鍮製) エスコ240-1200mm ポイント指示棒(真鍮製)エスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
回り留め機能付で置いても転がりません。 チェーン付で吊り下げができ便利です。
エスコ品番EA765MZ-2材質真鍮全長(mm)240~1200繰り返し・詰め替え対応
2.5x112mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ2.5x112mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
270税込297
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)2.5軸長(mm)112
[白][小] ポイントベース エスコ[白][小] ポイントベースエスコ
1,900税込2,090
1セット(100個)
当日出荷
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-9使用釘EA949CR-25・40
10.0ml ベローズピペット エスコ10.0ml ベローズピペットエスコ(1件のレビュー)
110税込121
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0mlアズワン品番65-2312-91危険物の類別非危険物
1.5x 90mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ1.5x 90mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
260税込286
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5軸長(mm)90
1.0ml ベローズピペット エスコ1.0ml ベローズピペットエスコ
75税込83
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5mlアズワン品番65-2312-88危険物の類別非危険物
[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ エスコ[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチエスコ
5,450税込5,995
1個
欠品中
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型仕様ボールポイント付エスコ品番EA573TEセット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8全長(mm)250
レーザーポインター (3種切替式) エスコレーザーポインター (3種切替式)エスコ
4,840税込5,324
1本(1本)
当日出荷
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン材質ABS樹脂質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5連続使用時間約30時間波長(nm)635到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)レーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
ベローズピペット エスコベローズピペットエスコ
610税込671
1組(10本)ほか
翌日出荷
ポリエチレン製。ゴムスポイトのいらないピペットです。
M 4x0.7  ポイントタップ(HSSE) エスコM 4x0.7 ポイントタップ(HSSE)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA829PC-4B
M 5x0.9  ポイントタップ(HSSE) エスコM 5x0.9 ポイントタップ(HSSE)エスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
エスコ品番EA829PC-5
[赤][大]ポイントベース エスコ[赤][大]ポイントベースエスコ
740税込814
1セット(20個)
当日出荷
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)仕様アスファルト道用砂利道用エスコ品番EA949CP-16使用釘EA949 50~20
M 6x1.0  ポイントタップ(HSSE) エスコM 6x1.0 ポイントタップ(HSSE)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
エスコ品番EA829PC-6
M 8x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコM 8x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829PH-8
レフレクトメーター エスコレフレクトメーターエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
エスコ品番EA776BY-10寸法(mm)27×40×154(H)測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4質量(g)148温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
...