カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(899)
- 建材・エクステリア(124)
- 作業工具(20)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 厨房用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 防災用品(3)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(42)
- SMC(2,601)
- カクダイ(2,564)
- INAX(LIXIL)(2,455)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,321)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,048)
- ミヤコ(1,257)
- Panasonic(パナソニック)(1,067)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,057)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(794)
- ハリケーン(790)
- GAONA(ガオナ)(779)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
- TOEX(LIXIL)(567)
- SUGICO(スギコ)(490)
- エスロン(460)
- DAYTONA(デイトナ)(414)
- サンポール(404)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「マワ」の検索結果

73mm カーテン丈調整用フック 10本
エスコ¥930税込¥1,0231箱(10本)翌日出荷カーテンの丈を40mmまで調整できます。5mmピッチで8段階調整可。仕様●全長:73mm●入数:10本●材質:ポリアセタール●75mmプリーツテープ用
40-75mm/1000mm 可動開栓器
エスコ¥13,400税込¥14,7401個当日出荷仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1000質量(kg)2.2ピン開き(mm)最小40~最大75
1000mm 開栓器(BOX型)
エスコ¥9,530税込¥10,4831個当日出荷仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に材質工具鋼軸径(Φmm)19全長(mm)1000質量(kg)3.56対辺(mm)41.5×41.5外寸(mm)52×52
1500mm 開栓器(BOX型)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷仕様先端BOX型材質工具鋼軸径(Φmm)19全長(mm)1500質量(kg)4.67対辺(mm)41.5×41.5外寸(mm)52×52![1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406356-260722-02.jpg)
1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]
エスコ¥3,920税込¥4,3121個当日出荷適合EA109CA、CB-1用エスコ品番EA109CB-2全長(mm)160質量(g)120ねじ1/4インチNPS材質(グリップ)木製ハンドル幅(mm)125![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296889-251027-02.jpg)
[ポリカーボネ―ト]波板
エスコ¥3,810~税込¥4,191~1束(2枚)ほか当日出荷から翌日出荷合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。屋根材や壁材としてご利用いただけます。材質ポリカーボネート形状波型板厚(mm)0.7
1400x655mm ポリカ先曲り波板(クリアー/2枚)
エスコ¥5,040税込¥5,5441個当日出荷エスコ品番EA952CC-11材質ポリカーボネイト長さ(mm)1400幅(mm)655寸法(mm)1400×655色クリアー
室外機用遮熱シート (タイル柄)
エスコ¥2,120税込¥2,3321セット(2枚)翌日出荷室外機の温度上昇を抑え、エアコンの効率アップします。表面強度が強く傷がつきにくい素材を使用しています。防水なので、汚れてもお手入れ簡単です。ハサミ・カッターで使用場所に合わせてサイズ調整可能。目立ちにくいスッキリデザイン。簡単取付・キレイに外せる。日本製。アルミを使用した従来品は特性上、遮熱効果が高いですが見栄えがよくなかったり、上に物が置きにくい・1シーズンしか使えない・・などのデメリットがありました。このシートは丈夫な素材でオールシーズン使える・遮熱剤配合で遮熱性能も抜群・雰囲気に馴染みやすいデザインで植木鉢などを置いてエクステリアやガーデニングが楽しめます。材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】特殊ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル長さ(mm)430幅(mm)320
プライバシー保護用窓フィルム(省エネミラー)
エスコ¥1,910~税込¥2,101~1巻翌日出荷強い日差しを75%カット。吸着式取付で簡単に貼れて簡単にはがせます。繰り返し使用可能。ミラータイプで窓やガラスの目隠し効果もあります。UV99%カット、ペアガラス・網入りガラス対応。材質ポリエステル
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0内径(Φmm)10外径(Φmm)22
センターパンチツール
エスコ¥23,400税込¥25,7401個翌日出荷結束とパンチングが出来ます。適合EA463BH、BJ用エスコ品番EA463BH-1材質201ステンレス製、200-300ステンレス幅(mm)20全長(mm)250質量(g)380バンド幅(mm)9.5、16
共栓 40A/G1・1/2"
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
Φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製)
エスコ¥50,500税込¥55,5501個当日出荷用途建物ガード用仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)質量(kg)16色黄色板厚(mm)3.5ベース寸法(mm)200×200(角型)サイズ(mm)Φ114.3×1500
Φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製)
エスコ¥30,800税込¥33,8801個当日出荷用途建物ガード用仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)質量(kg)9.8色黄色板厚(mm)3.5ベース寸法(mm)200×200(角型)サイズ(mm)Φ114.3×850
...












![1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406356-260722-02.jpg)




![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296889-251027-02.jpg)











![25.4mmx15m [ガスケット用]シールテープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631227-170413-02.jpg)







![こし網[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944353-180219-02.jpg)
![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)