カテゴリ
- 農具(3)
- み・てみ・ちりとり(3)
- 作業工具(627)
- 研磨材(137)
- はんだ関連・静電気対策用品(30)
- 安全標識(16)
- 電動工具(16)
- 科学研究・開発用品(8)
- 測定用品(7)
- 溶接用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(5)
- 清掃用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 機構部品(3)
- 保管用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
幅(mm)
- 420(1)
- 505(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(32)
- Aron(アロン化成)(2)
- ニチエイ(1)
- 安全興業(2)
- 千吉(3)
- セキスイ(1)
- 矢崎化工(2)
- セフティー3(6)
- BIGM(丸山製作所)(879)
- トレード(667)
- アルゴファイルジャパン(577)
- エツミ(486)
- ミトロイ(水戸工機)(480)
- リスパック(388)
- NSK(日本精工)(376)
- ヱスビー食品(349)
- 日野自動車(319)
- 中央化学(307)
- いすゞ自動車(302)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ミ」の検索結果

505x495x175mm 手箕(OD色)
エスコ(1件のレビュー)¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷サイドまで平らなので中身が入れやすく、作業の効率アップに。エスコ品番EA928AD-59材質ポリプロピレン寸法(mm)505×495×175
埋込ミリフトハンドル (ステンレス製)
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷付属品木ねじ材質SUS304厚さ(mm)1質量(g)51使用荷重(kg)25深さ(mm)11.3プレート寸法(mm)75×58仕上鏡面研磨仕上げ取付穴径(mm)4
マグネットトレー (折畳ミ式)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌々日出荷折りたたみ式。マグネットはトレー内側についている為トレーとマグネットが分離することはありません。材質TPR寸法(mm)242×225×85質量(g)460
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
エスコ¥44,000税込¥48,4001パック当日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
エスコ¥44,000税込¥48,4001パック翌日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥38,500税込¥42,3501パック翌日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥38,500税込¥42,3501パック翌日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2.4温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥104,900税込¥115,3901パック翌々日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分銀:40%、銅・亜鉛:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数500g入
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥38,500税込¥42,3501パック翌々日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入![[チタン製]耳掻き エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289207-251027-02.jpg)
[チタン製]耳掻き
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷折れない、割れない、サビにくい。360度からめとるらせん形式と、しなってすくいやすい皿形状のツーウェイタイプ。衝撃に強く、皿部が折れたり割れることのないチタン製。研磨の匠が一本一本手作業で磨き、仕上げました。収納に便利なケース付。材質チタニウム合金全長(mm)145
90mm 耳掻き
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷純チタンは人にやさしい金属です。 持ち手の先端にツボ押しをセットしました。エスコ品番EA916HB-9材質純チタン全長(mm)90質量(g)12![[金属探知反応]耳栓(ウォッシャブル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297196-180220-02.jpg)
[金属探知反応]耳栓(ウォッシャブル)
エスコ¥845税込¥9301個当日出荷工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。 根元グリップ付きで耳の中に簡単に装着できます。 洗って再利用できます。 100% PVC フリー。 本体に金属製ボールが内蔵されています。コードも金属探知機に反応するので、本体とコードがバラバラになっても大丈夫です。 チップ先端はエアー入り構造なので長時間の使用も可能。エスコ品番EA800VM-19A材質熱可塑性エラストマー色ブルーコードあり遮音値(dB)27
精密ドライバーセット
エスコ(6件のレビュー)¥2,420~税込¥2,662~1個当日出荷力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。種類セット品商品構成セット品サイズ(mm)210×140×20(ケース)刃先マグネットなし軸貫通なし
精密六角棒レンチセット
エスコ¥450税込¥4951セット(7本)当日出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム
精密ワイヤーストリッパー
エスコ(1件のレビュー)¥5,950税込¥6,5451個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm![[+-]精密ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088477-190802-02.jpg)
[+-]精密ドライバーセット
エスコ¥5,080税込¥5,5881個当日出荷セット内容8本組 (+)#000・#00・#0・#1 (‐)1.2×0.25、1.8×0.25、 2.5×0.35、3×0.45mm全長(mm)158/258商品構成セット品
ブロワー(精密機器用)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個当日出荷100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム![[ステンレス製]精密はさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924717-260820-02.jpg)
[ステンレス製]精密はさみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷から翌日出荷手入れのしやすい磨き仕上げ。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。材質ステンレス、シャイニーポリッシュ仕上げ全長(mm)91刃長(mm)25
精密ヤスリ
エスコ¥1,650税込¥1,8151本翌日出荷スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。材質クロームスチール全長(mm)200刃長(mm)100硬度HRC66°目の粗さ荒目形状(mm)先細 (6.5×1.4)
精密ワイヤーストリッパー(ESD)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g
精密ヤスリ
エスコ¥5,390税込¥5,9291組翌日出荷セット内容:3本組(荒目:EA521VX-51A、中目:EA521VX-51B、油目:EA521VX-51C)。同形状で3種類のヤスリ目の入ったセットです。粗削りから最終仕上げまで研削ができます。 スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。材質クロムスチール形状楕円全長(mm)140刃長(mm)70硬度HRC66°全質量(g)28
精密ヤスリ
エスコ¥19,600税込¥21,5601セット翌日出荷セット内容:5本組(平・半丸)。スイス製。ニードルヤスリ・規格00、0、2。材質クロームスチール全長(mm)215刃長(mm)115硬度HRC66°目の粗さ中・細目形状(mm)半丸:中目×2本、細目×2本(12.2×3.4) 平:荒中目(チップブレーカー付)×1本(10×3.2)
精密ヤスリ
エスコ¥1,480税込¥1,6281本翌日出荷スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。材質クロームスチール全長(mm)160刃長(mm)80硬度HRC66°目の粗さ荒目形状(mm)楕円 (3.9×2.5)
磨きパッドセット
エスコ¥1,910税込¥2,1011セット翌日出荷3つの異なる研磨性能により、磨き傷を付けることなく、研磨剤を使用せずに、素早く汚れや付着物を取り除きます・用途EA928AG-701用・セット内容ハード磨きパッド(EA928AG-721)、スポンジパッド(EA928AG-716)、ソフト磨きパッド(EA928AG-712)寸法(mm)63.5
精密グラナイト定盤
エスコ¥27,500~税込¥30,250~1個翌日出荷JIS1級品。剛性・耐腐食性・耐摩耗が高く、経年変化、錆の心配がありません。細粒な組織の為、硬くて滑らかです。温度変化に影響を受けにくいです。石製定盤は硬くて組織的に細粒の為、ねばりが少なく、カエリや盛り上りは、全く無く測定器具を損なう心配もありません。材質御影石平面度(μm)7
精密ピンセット
エスコ¥4,660税込¥5,1261本(1本)翌日出荷小さな部品をしっかり保持します。材質カーボンスチール形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)13先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
...















![[チタン製]耳掻き エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289207-251027-02.jpg)

![[金属探知反応]耳栓(ウォッシャブル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50297196-180220-02.jpg)







![[+-]精密ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088477-190802-02.jpg)
![[Hexkey]精密ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03486043-131010-02.jpg)

![[ステンレス製]精密はさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924717-260820-02.jpg)