カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(15)
    • 防錆潤滑スプレー(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(240)
    • ルブリケータ(6)
  • 配管・水廻り設備部材(794)
    • ボールバルブ(305)
  • メカニカル部品(1,459)
  • 空調・電設資材(119)
  • 安全標識(112)
  • 研磨材(58)
  • テープ(55)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 作業工具(29)
  • 物流用品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 整備工具・収納(12)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 日用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(263)
  • 呉工業(クレ)(16)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • ファインケミカルジャパン(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
  • ParkTool(パークツール)(9)
  • RK JAPAN(3)
  • SMC(31,377)
  • 三木プーリ(18,725)
  • IKO(日本トムソン)(7,925)
  • NSK(日本精工)(6,825)
  • トヨタ(3,523)
  • RS PRO(3,115)
  • MAZDA(マツダ)(3,031)
  • 日野自動車(2,923)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,634)
  • ミツビシ(2,436)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルブ」の検索結果

商品豆知識

3,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,080税込1,188
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ワイヤーブラシセット(スチール線) エスコワイヤーブラシセット(スチール線)エスコ
610税込671
1セット
当日出荷
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適。
エスコ品番EA109GDセット内容直・曲×各1全長(mm)【直】215、【曲】225線径(Φmm)0.2毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)スチールワイヤー材質(ハンドル)鉄製(クロメートメッキ処理)ブラシ寸法(mm)【直】14×60、【曲】19×80
R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品) エスコR 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BS-133RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
54,200税込59,620
1個
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-26バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1/2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
127,300税込140,030
1個
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-29バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50アズワン品番64-7820-80
R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方) エスコR 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)エスコ
3,300税込3,630
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BD使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気・水・油アズワン品番64-7847-92取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"バルブ種類ミニボールバルブ
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 3/8" ボールバルブ(真鍮)エスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-35ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
1インチ1/4 ボールバルブ(フルボア) エスコ1インチ1/4 ボールバルブ(フルボア)エスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AA-12形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
R 1/4”xRc1/4” ボールバルブ(ステンレス製) エスコR 1/4”xRc1/4” ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AN-2材質(本体)ステンレス関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB)バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
65,800税込72,380
1個
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-27バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc3/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
R 1/8"xRc1/8"xRc1/8" 三方ミニボールバルブ エスコR 1/8"xRc1/8"xRc1/8" 三方ミニボールバルブエスコ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BT-101アズワン品番64-7847-93バルブ種類ボールバルブ
1インチ ゲートバルブ エスコ1インチ ゲートバルブエスコ
6,380税込7,018
1個
当日出荷
形状ストレートハンドル形状丸形
1/4インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ1/4インチ グローブバルブ[ステンレス]エスコ
8,690税込9,559
1個
当日出荷
エスコ品番EA470CB-2形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ12mm 2方向電磁弁エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7821-01
Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコRc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-15バルブ種類ミニボールバルブ
1/8x 6mm ミニボールバルブ エスコ1/8x 6mm ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BF-16形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
50x35mm [スライド式]バルブ開閉札 エスコ50x35mm [スライド式]バルブ開閉札エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式材質硬質エンビ仕様両面印刷エスコ品番EA983HC-0寸法(mm)50×35×3取付穴4mm×2
R 3/8"x 1/4" ミニボールバルブ エスコR 3/8"x 1/4" ミニボールバルブエスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"×R1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-77バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"       三方四面ミニボールバルブ エスコRc 1/4" 三方四面ミニボールバルブエスコ
8,000税込8,800
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BZ-2バルブ種類ボールバルブ
NPT   1”   ボールバルブ(真鍮製) エスコNPT 1” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AL-8材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4”  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4” ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AE-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
2インチ ボールバルブ[フルボア] エスコ2インチ ボールバルブ[フルボア]エスコ
19,900税込21,890
1個
当日出荷
エスコ品番EA470A-20形状ストレート材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.9接続G(PF)使用流体ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
1/4インチ チェックバルブ エスコ1/4インチ チェックバルブエスコ
6,190税込6,809
1個
当日出荷
エスコ品番EA491M-2形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
フレアー用ホースニップル(Φ7.2mmタケノコ) エスコフレアー用ホースニップル(Φ7.2mmタケノコ)エスコ
175税込193
1個
当日出荷
全長(mm)30材質(本体)真鍮適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7849-49タケノコ径(Φmm)7.2
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ エスコPT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ エスコPT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BJ-412形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12.7バルブ種類ボールバルブ
角型バルブ開閉札(開) エスコ角型バルブ開閉札(開)エスコ
219税込241特価
1枚
当日出荷から翌日出荷
両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品) エスコR 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BM-111RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコR 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)エスコ
1,560税込1,716
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)6アズワン品番64-7847-80バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
R1/8" ミニボールバルブ エスコR1/8" ミニボールバルブエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
仕様取付ねじ(R):1/8"材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-24バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4” ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
50,900税込55,990
1個
当日出荷
エスコ品番EA470CN-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ6mm 2方向電磁弁エスコ
4,030税込4,433
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7820-97
Rc3/8" ミニボールバルブ(メッキ付) エスコRc3/8" ミニボールバルブ(メッキ付)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-20ねじ径Rc3/8"
24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)エスコ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24Φ×32.5(H)ボール径(Φmm)15.8アズワン品番64-2296-81ねじサイズM6×12
300x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
66,500税込73,150
1個
当日出荷
材質(ローラー部)アルミエスコ品番EA985G-2
バルブコア交換用キット エスコバルブコア交換用キットエスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA400-30
C 89 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 89 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2261エスコ品番EA967CR-89種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C89シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1900型番C-89寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
B 46 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 46 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-46種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)280寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
...