カテゴリ

  • メカニカル部品(175)
    • Vベルト(レッド)(151)
  • 塗料(16)
    • 多用途(6)
  • 安全用品(73)
    • 合図灯(7)
    • 保安・工事灯(7)
  • 事務用品(167)
    • ボールペン(23)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • 検査剤スプレー/探傷剤スプレー(1)
  • 接着剤・補修材(11)
    • シーリング(2)
  • ねじ・ボルト・釘(313)
  • 電気材料(206)
  • 安全標識(101)
  • 研磨材(77)
  • 物流用品(72)
  • 作業工具(71)
  • 制御機器(58)
  • 保管用品(45)
  • 測定用品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 空調・電設資材(39)
  • 照明(38)
  • 防犯用品(37)
  • 安全保護具(30)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • テープ(27)
  • バッテリー・電装(26)
  • 機構部品(25)
  • オフィス家具(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 梱包用品(23)
  • 手袋(23)
  • 溶接用品(19)
  • 清掃用品(19)
  • 学童・教育用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 電動工具(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 建築金物(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 切削工具(9)
  • 家電(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 防災用品(5)
  • 作業服(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(362)
  • マイゾックス(75)
  • バンドー化学(16)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • ヤマヨ(13)
  • アトム(21)
  • レッドスパイス(7)
  • (6,770)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,443)
  • RS PRO(2,520)
  • 理研計器(1,884)
  • 三木プーリ(1,334)
  • BAGSTER (バグスター)(1,024)
  • メディアカバーマーケット(796)
  • マルヤス電業(703)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](688)
  • IDEC(和泉電気)(656)
  • TRUSCO(633)
  • イトーキ(602)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レッド」の検索結果

2,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
薄型バルブスプリングコンプレッサー エスコ薄型バルブスプリングコンプレッサーエスコ
6,820税込7,502
1個
当日出荷
シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
用途OHV車用エスコ品番EA603GB-4幅(mm)【固定つかみ部】20厚さ(mm)20全長(mm)130アーム長さ(mm)92、95
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
電子機器用ビニル電線[KV] エスコ電子機器用ビニル電線[KV]エスコ(2件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)300
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
500税込550特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台エスコ
12,400税込13,640
1組(2台)
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
M4.1x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製) エスコM4.1x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1箱(21本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-127
600V/39Ax4芯 電力ケーブル エスコ600V/39Ax4芯 電力ケーブルエスコ
58,800税込64,680
1巻
当日出荷
4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
仕様●定格容量:39A 600V(5.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシースアズワン品番65-2252-07
電力ケーブル(VVR/3芯) エスコ電力ケーブル(VVR/3芯)エスコ
54,800税込60,280
1巻
当日出荷
3心(白・黒・赤) 一般電力用
600V/68Ax4芯 電力ケーブル エスコ600V/68Ax4芯 電力ケーブルエスコ
135,000税込148,500
1巻
当日出荷
4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
仕様●定格容量:68A 600V(14.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシースアズワン品番65-2252-09
M4.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコM4.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)エスコ
285税込314
1パック(18本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-125
600V/49Ax4芯 電力ケーブル エスコ600V/49Ax4芯 電力ケーブルエスコ
78,500税込86,350
1巻
当日出荷
4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
仕様●定格容量:49A 600V(8.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシースアズワン品番65-2252-08
Φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒 エスコΦ23.8x500mm 硬質PVC丸棒エスコ
960税込1,056
1本
当日出荷から翌日出荷
材質硬質PVC
6kg 超強力マグネット エスコ6kg 超強力マグネットエスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
[+ -] ドライバー(セラミック) エスコ[+ -] ドライバー(セラミック)エスコ
4,390税込4,829
1セット(6本)
当日出荷
材質(グリップ)プラスチック仕様絶縁、非磁性、非導電性エスコ品番EA557EBセット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)全長(mm)110種類セット品本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコAC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプエスコ(5件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
溶接メガネ エスコ溶接メガネエスコ(9件のレビュー)
3,350税込3,685
1個
当日出荷
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ材質ポリカーボネート樹脂質量(g)45
AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤) エスコAC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)エスコ
9,650税込10,615
1個
当日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤) エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤)エスコ
799税込879特価
1個
当日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-14入数1個ねじサイズM5
715x390x330mm/3段ツールキャビネット(レッド) エスコ715x390x330mm/3段ツールキャビネット(レッド)エスコ
83,300税込91,630
1台
当日出荷
仕様鍵2本、仕切板2枚、トップマット1枚、引出しマット3枚付両側にハンドル付(突出幅:各85mm)引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用寸法(幅W×奥行D)(mm)(上部スペース)705×380アズワン品番64-7967-89外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)715×390×330引出し耐荷重(kg)上部スペース:20上2段:15最下段:20
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-20
[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)エスコ(1件のレビュー)
6,190税込6,809
1個
当日出荷
エスコ品番EA104AM-1
50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白) エスコ50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
赤×白テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)16.2エスコ品番EA983G-26A粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 赤エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤アズワン品番65-3902-27
715x390x410mm ツールキャビネット(レッド) エスコ715x390x410mm ツールキャビネット(レッド)エスコ
93,200税込102,520
1台
当日出荷
仕様トップマット1枚、引出しマット4枚、仕切板2枚、カギ2個付作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。耐荷重(kg)上部スペース:20引出し小:15引出し大:20アズワン品番64-7967-88外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)715×390×410
Φ160x170mm ワークバケット(レッド) エスコΦ160x170mm ワークバケット(レッド)エスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-4材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
40x170mm 氏名標識(管理責任者) エスコ40x170mm 氏名標識(管理責任者)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
文字内容管理責任者取付方式裏面テープ付材質エンビ仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付エスコ品番EA983AG-35厚さ(mm)7寸法(mm)170×40アイボリー地・赤文字
50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白)エスコ(1件のレビュー)
7,950税込8,745
1個
当日出荷
用途はしごのステップや階段にエスコ品番EA944DA-16粒度#60タイプ粘着式主な用途滑り止め用
C165 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC165 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)4191エスコ品番EA967CR-165種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C165シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)650型番C-165寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 89 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 89 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2261エスコ品番EA967CR-89種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C89シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1900型番C-89寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
B 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,410税込3,751
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-61種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)425寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
B 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,920税込3,212
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-54種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 47 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 47 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-47種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)290寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
100mmx10m 粗面用反射テープ(赤) エスコ100mmx10m 粗面用反射テープ(赤)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
仕様屋外対応エスコ品番EA983GD-10材質PETフィルム、反射ガラスビーズ幅(mm)100厚さ(mm)0.2タイプ反射長さ(m)10
B108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-108種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)325寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
[ 赤 ]  極太ホワイトボードマーカー(1本) エスコ[ 赤 ] 極太ホワイトボードマーカー(1本)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
蛍光色のため、POP用としても最適です。 ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色レッド線幅(mm)15仕様水性蛍光顔料エスコ品番EA765MW-32材質PP樹脂寸法(mm)Φ28×157サイズ極太(平芯)本体質量(g)62.5線の太さ極太
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
5,340税込5,874
1個
当日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
...