カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 作業工具(13)
  • 事務用品(10)
  • 梱包用品(4)
  • 作業服(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • 三木プーリ(5,015)
  • RS PRO(448)
  • メディアカバーマーケット(444)
  • YAGEO(309)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](192)
  • AC-PERFORMANCELINE(149)
  • オカムラ(岡村製作所)(109)
  • カーメックス(89)
  • 常磐精工(70)
  • カツイチ(63)
  • エレコム(62)
  • ミツビシ(62)
  • StarTech.com(61)
  • スズキ(57)
  • DAYTONA(デイトナ)(57)
  • トヨタ(57)
  • イスカル(46)
  • 三桂製作所(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レップ」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPバンド通し エスコPPバンド通しエスコ
2,870税込3,157
1本
翌日出荷
先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(4件のレビュー)
1,050税込1,155
1個
当日出荷から翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
[300-500mm]用 ストレッチ ラップホルダー エスコ[300-500mm]用 ストレッチ ラップホルダーエスコ(5件のレビュー)
9,240税込10,164
1個
当日出荷
荷くずれ防止用ラップフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合(ラップサイズ)幅300/500mm芯、内径37.5・50・76mmエスコ品番EA944T-1材質アルミ繰り返し・詰め替え対応
イージーコンテナ (スチール/樹脂製) エスコイージーコンテナ (スチール/樹脂製)エスコ
46,100税込50,710
1台
当日出荷
(操作性アップ)ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。(安全性アップ)底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止します。折りたたみ式。底板樹脂製。
付属品ゴムバンド×1本寸法(mm)1100 (W)×800 (D)×1700 (H)質量(kg)45車輪径(Φmm)150車輪自在 (ストッパー付)×2、自在×2積載均等耐荷重(kg)500
滑り止めシート(両面) エスコ滑り止めシート(両面)エスコ
12,500税込13,750
1巻
当日出荷
パレット用 両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。 メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。 オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。 ハサミでお好みの大きさにカットできます。 積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め使用温度範囲(℃)40
500x130x150mm ドックバンパー エスコ500x130x150mm ドックバンパーエスコ
9,980税込10,978
1本
当日出荷
用途倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに仕様当て板金具付・アンカーボルトなし接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。材質合成ゴム寸法(mm)A:150B:130C:20全長(mm)500質量(kg)6厚さ×幅W(mm)(当て板金具)4.5×50長穴(mm)17×30アズワン品番64-7982-48
タイヤバルブ補修セット (乗用車用) エスコタイヤバルブ補修セット (乗用車用)エスコ
2,320税込2,552
1セット
翌日出荷
セット内容:グロメット10種×5個、バルブキャップ5種×5個、耐熱コア×5個。乗用車金属バルブ用の一般的なグロメット(パッキン)、無くしがちなバルブキャップ、バルブコアのセット。
材質ゴム、真鍮、プラスチック質量(g)240ケース寸法(mm)210×150×30
12mm 両面ハトメパンチセット エスコ12mm 両面ハトメパンチセットエスコ
3,220税込3,542
1個
当日出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ厚さ(mm)3.5まで寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270質量(g)347アズワン品番64-2232-02入数10組ハトメ内径(Φmm)12
両面ハトメパンチセット エスコ両面ハトメパンチセットエスコ
3,220税込3,542
1セット
当日出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
キーキャリー(トリガースナップ) エスコキーキャリー(トリガースナップ)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。 ポケットに収まる大きさです。 スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。
仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2241-91
[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
457mm ネックストラップホルダー(レッド) エスコ457mm ネックストラップホルダー(レッド)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
レッドエスコ品番EA916ZL-88材質(ストラップ)ナイロン、(クリップ)スチールクリップ幅(mm)10ストラップ長(mm)457クリップ長さ(mm)40
ストレッチフィルム用カッター(使い切り) エスコストレッチフィルム用カッター(使い切り)エスコ(1件のレビュー)
580税込638
1台
当日出荷
ストレッチフィルムカットに最適 替刃交換不可の使い切りタイプ キャップ付(収納可)
仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼アズワン品番65-2151-94
450mm キーホルダー(ネックストラップ/レッド) エスコ450mm キーホルダー(ネックストラップ/レッド)エスコ
125税込138
1本
当日出荷
リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質紐:ナイロン、フック:スチールフック口開き(mm)4フック全長(mm)40アズワン品番64-2277-61ひも長(mm)450
A4/S型 クリップボード(レッド) エスコA4/S型 クリップボード(レッド)エスコ
690税込759
1枚
当日出荷
材質再生紙寸法(mm)230×330サイズA4質量(g)240アズワン品番64-2264-17収納枚数(枚)50(クリップ)
1100x1100x220mmパレットキャップ エスコ1100x1100x220mmパレットキャップエスコ
8,120税込8,932
1個
当日出荷
雨天時の輸送や保管時のホコリから荷物の天井面を保護します。
材質不織布両面ラミネート寸法(mm)1100×1100×220(H)
Φ76mm ストレッチラップホルダー エスコΦ76mm ストレッチラップホルダーエスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
テープ紙巻内径(Φmm)76(3”)繰り返し・詰め替え対応
ゴム付ケレップ エスコゴム付ケレップエスコ
360税込396
1セット(2個)
当日出荷
用途水栓の補修用パーツ耐熱温度(℃)80材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
A4/S型 クリップボード(レッド) エスコA4/S型 クリップボード(レッド)エスコ
790税込869
1枚
5日以内出荷
材質再生ABS樹脂寸法(mm)234×323サイズA4質量(g)205アズワン品番64-2264-16収納枚数(枚)30
5本用 モップハンガー(壁掛け式) エスコ5本用 モップハンガー(壁掛け式)エスコ
8,600税込9,460
1個
翌日出荷
壁面固定タイプ 木ねじ付 スペースを取らず、使いやすい高さで壁に設置できるモップハンガー。
ホルダー数5耐荷重(kg)2(1ヶ所当たり)エスコ品番EA928AB-92材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)1.5適合径(Φmm)16~26
A4/E型 クリップボード(レッド) エスコA4/E型 クリップボード(レッド)エスコ
790税込869
1枚
翌日出荷
材質再生ABS樹脂寸法(mm)323×234サイズA4質量(g)190アズワン品番64-2264-15収納枚数(枚)30
250x176mm/A5 クリップボード(レッド) エスコ250x176mm/A5 クリップボード(レッド)エスコ
640税込704
1冊
翌日出荷
仕様閉じかた:縦とじ寸法(mm)250×176×10サイズA5タイプタテアズワン品番64-2264-21
ストレッチラップホルダー エスコストレッチラップホルダーエスコ
995税込1,095
1セット
翌日出荷
2個入り1セット。芯の両端に取り付けて使用します。
内径(Φmm)適合芯:76(3”)適合幅(mm)75以上
バックパック エスコバックパックエスコ
9,530税込10,483
1個(1個)
翌日出荷
中型サイズのハイキングパックです。メイン収納はスナップバックルで固定出来ます。ジッパー付きサイドポケット(2Lペットボトルも収納可能)。前面のフラップ部分はかさばる荷物を収納できます。調節可能なウエストストラップ。荷物をしっかり固定出来るサイドコンプレッションストラップ。頑丈な底部は屋外の様々な場所での使用に適しています。
材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.5容量(L)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×610
334x238mm/A4 クリップボード(レッド) エスコ334x238mm/A4 クリップボード(レッド)エスコ
790税込869
1冊
翌日出荷
寸法(mm)334×238×10サイズA4タイプタテアズワン品番64-2264-19
グリーストラップ用バクテリア製剤 (バイオ/タブレット) エスコグリーストラップ用バクテリア製剤 (バイオ/タブレット)エスコ
6,320税込6,952
1箱
翌日出荷
グリーストラップの油脂を軽減し、悪臭を防止するタブレットタイプのバクテリア製剤です。主成分はバクテリアのため環境にやさしい商品です。6種類の有用バクテリア配合で幅広い状況に対応。エアレーション設備がなくても使用可能。配合されているバクテリアはパテント取得済みで、安全性と効果は第三者機関でも証明されており、また通性嫌気性菌のため使用する事ができます。消臭効果が長続きし、清掃の手間も軽減。【使い方】最初に、グリーストラップの油脂や汚泥をある程度取り除きます。そのまま投入する場合 グリーストラップの第一層目にグリストポンをそのまま投入します。その後は週に一度継続投入します。床側溝へ取り付ける場合 ネットに入れ、側溝の蓋の裏などに結束バンド等で固定します。その後は1週間に一度交換します。(※市販の園芸用(野菜収穫用)ネット等をお使いください。)。使用目安量:グリーストラップの容量100Lに対し、週に1~2錠(※汚れや流速などの状況により使用量は変わります)。
用途グリーストラップの消臭及び油脂の蓄積防止、雑排水の消臭及び清掃作業軽減に成分バクテリア、吸水性ポリマー、生分解性浮上剤pH値データなし
軸・穴兼用スナップリングプライヤー エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーエスコ
2,600税込2,860
1本
翌日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
[セラミック]開梱用小型カッター エスコ[セラミック]開梱用小型カッターエスコ
2,930税込3,223
1本
翌日出荷
ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター。左・右利き兼用。自動収納式。グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。ストラップ用の小さなアイレットが装備されています。これにより、カッターナイフを確実に固定できます。
用途主な使用段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材
焼付き防止剤 エスコ焼付き防止剤エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。
内容量(g)85耐熱温度(℃)-40~1400耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1
T型アクセスバルブ(フレアータイプ) エスコT型アクセスバルブ(フレアータイプ)エスコ
11,800税込12,980
1ケース(3個)
翌日出荷
コアディップレッサー(ムシ押し)は必要に応じて取り外して下さい。
ねじサイズ【フレアーねじ】オス:1/4”×1/4”、メス:5/16”
G 1/2"/100mbar バルブキャップ エスコG 1/2"/100mbar バルブキャップエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1/2仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31
[充電式]LEDライト エスコ[充電式]LEDライトエスコ
12,400税込13,640
1本
翌日出荷
付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
カップリング用パッキン(TFEP製/レッド) エスコカップリング用パッキン(TFEP製/レッド)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
用途蒸気材質TFEP使用温度範囲(℃)-40~200内径×外径×厚さ(mm)20×33×10
6.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド) エスコ6.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-22
R 1/4" 雄ねじカップリング(エアホース用/レッド エスコR 1/4" 雄ねじカップリング(エアホース用/レッドエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-02ねじサイズR1/4"
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド) エスコRc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2195-82ねじサイズRc3/8"
強粘着メモ エスコ強粘着メモエスコ
480税込528
1パック
翌日出荷
入数:2束。枚数:各色28枚。粘着力が約2倍の強粘着タイプ。片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式。ノートパソコンやタブレットなどにディスペンサーを貼って、持ち運べます。カラー:イエロー、ポピー。サイズ:75×50mm/75×25mm。
グリーンマーク認定
軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°] エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°]エスコ
2,600税込2,860
1本
翌日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
G  1" /100mbar バルブキャップ エスコG 1" /100mbar バルブキャップエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-65材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)23寸法C(mm)42
ショルダーバッグ エスコショルダーバッグエスコ
6,370税込7,007
1個(1個)
翌日出荷
メイン収納部には内ポケットがあり、財布やペンなどを入れることができます。後ろの収納部は内側が柔らかく仕上げられており、スマートフォンやタブレット等の収納に最適です。調節可能な長めのショルダーストラップで快適にご利用頂けます。外ポケット2個。
材質ポリエステル(600デニール)質量(g)386容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×76×67