カテゴリ

  • 作業服(4)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大研化成工業(10)
  • 用美(ヤマコー)(1)
  • シロクマ(1)
  • タカショー(7)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • 雅うるし工芸(2)
  • 萬洋(1)
  • トンボ工業(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 河淳(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(20)
  • ヘルコ(13)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • マキタ(7)
  • WIZ'A(7)
  • ECHO(エコー)(6)
  • オレゴン(OREGON)(6)
  • アズワン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸太」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフティングトング エスコリフティングトングエスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
爪にひっかけ丸太を車で引いて動かしたりします。
用途木材を引っ張る、吊るす仕様●全長:500mm●材質:スチールアズワン品番65-2165-90
682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄 エスコ682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
丸太、角材、コンパネの切断に最適頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。
仕様●全長:682mm●刃長:330mm●刃厚:0.8mm●ピッチ:3mm●刃材質:SK材●適用材:仮枠(コンパネ)アズワン品番65-3886-18
DC18V/250mm チェーンソー 充電式 エスコDC18V/250mm チェーンソー 充電式エスコ
30,000税込33,000
1台
翌日出荷
家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグアズワン品番65-3894-88
三脚ヘッド エスコ三脚ヘッドエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
ヘッドのみです。単管パイプ又は丸太を3本ご用意下さい。スパナ1丁で3脚が簡単に組めます。接地角が自由自在なので、傾斜面でも利用可能です。組立に13mmのスパナが必要です。
付属品ボルトM8×40mm、丸ワッシャ、スプリングワッシャ、ナット(数量各6)材質スチール質量(kg)4.2使用荷重(t)1リング内径(Φmm)約40 (実寸)適合パイプ径(Φmm)42~78リング線径(Φmm)約16(実寸)
擬木丸太 EA628ZWシリーズ エスコ擬木丸太 EA628ZWシリーズエスコ
6,920税込7,612
1本
翌日出荷
非滅菌品
仕様●型番:M-1010●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):6.3●材質:再生プラスチックアズワン品番65-3887-01
擬木丸太 EA628ZWシリーズ エスコ擬木丸太 EA628ZWシリーズエスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
仕様●型番:M-1015●サイズ(mm):Φ100×1500●重量(kg):9.5●材質:再生プラスチックアズワン品番65-3887-03
擬木丸太 EA628ZWシリーズ エスコ擬木丸太 EA628ZWシリーズエスコ
3,510税込3,861
1本
翌日出荷から翌々日出荷
他のサイズの杭と組み合わせて土留めや階段など幅広い用途にご利用いただけます。
擬木丸太 EA628ZWシリーズ エスコ擬木丸太 EA628ZWシリーズエスコ
5,770税込6,347
1本
翌日出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。