カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電気材料(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 外山電気(3)
- 未来工業(2)
- 電成興業(2)
- 八州電工(2)
- 日動電工(1)
- 丸一鋼管(1)
「丸box e19」の検索結果
![E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583335-220418-02.jpg)
E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。仕様●呼び:E19●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス
E19 露出ボックス(三方/丸型)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-31材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)400規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(1方出/丸型)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個5日以内出荷仕様1方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-27材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)340規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(直角/丸型)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個4日以内出荷仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-21材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(直線2方出/丸型)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-24材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(4方出/丸型)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷仕様4方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-34材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)420規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
第二種電気工事士試験部材セット
エスコ¥37,600税込¥41,3601セット翌日出荷過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用




![E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583335-220418-02.jpg)




![E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(2方出 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583396-220418-02.jpg)