カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
    • ラジアル玉軸受(5)
  • 機構部品(25)
    • シムリング(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 作業工具(12)
  • 物流用品(11)
  • 溶接用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 18(4)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(5)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 28(6)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 37(4)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(92)
  • 大阪魂(35)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 廣杉計器(13)
  • 岩田製作所(107)
  • ノーブランド(37)
  • イマオコーポレーション(26)
  • 大陽ステンレススプリング(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(248)
  • TOYOX(トヨックス)(60)
  • SMC(5,016)
  • RS PRO(432)
  • NSK(日本精工)(283)
  • 鹿島化学金属(UKB)(172)
  • SKF(日本エスケイエフ)(158)
  • 潤工社(125)
  • TRUSCO(121)
  • タカギ(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径12mm」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
100税込110
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
銅パッキン エスコ銅パッキンエスコ(11件のレビュー)
2,630税込2,893
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
360税込396特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ) エスコ6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)エスコ
3,980税込4,378
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YWセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(5件のレビュー)
250税込275
1セット(18個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
21.0x12.0x1.8mm ドレンパッキン(アルミ製/10個) エスコ21.0x12.0x1.8mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)エスコ(11件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
メーカースズキエスコ品番EA949WZ-12主な適合純正品番09168-12007、09168-12016材質アルミ厚さ(mm)1.8外径(mm)21内径(mm)12
溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付)エスコ(1件のレビュー)
6,730税込7,403
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズエスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mmアズワン品番65-9247-17
10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
19,900税込21,890
1本
当日出荷
仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE半透明全長(m)5外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260アズワン品番64-7818-43
R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 エスコR 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-71
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステムエスコ
440税込484
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-55
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
M12 平ワッシャー(ユニクロメッキ/28枚) エスコM12 平ワッシャー(ユニクロメッキ/28枚)エスコ(1件のレビュー)
640税込704
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-112厚さ(mm)2.3内径(Φmm)12外径(Φmm)28
平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ平ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
12x16x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ12x16x1.5mm 銅パッキン (20個)エスコ(5件のレビュー)
1,160税込1,276
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-12A
6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ) エスコ6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)エスコ
8,970税込9,867
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YTセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
木材用平ワッシャー (ステンレス製) エスコ木材用平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
50税込55
1袋(10枚)
翌日出荷
入数:10枚。通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。
材質ステンレス (SUS304)
平ワッシャー (ステンレス製) エスコ平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
100税込110
1袋(10枚)
翌日出荷から39日以内出荷
入数:10枚。
材質ステンレス (SUS316)
[ 真鍮製] ハトメ エスコ[ 真鍮製] ハトメエスコ(4件のレビュー)
2,580税込2,838
1セット(100組)
当日出荷
材質真鍮
1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
185税込204
1パック
当日出荷
エスコ品番EA638DP-4材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)12線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)6.5
12x18x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ12x18x1.5mm 銅パッキン (20個)エスコ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-12B
12x18x1.5mm アルミパッキン (50個) エスコ12x18x1.5mm アルミパッキン (50個)エスコ(2件のレビュー)
850税込935
1袋(50個)
当日出荷
内径(Φmm)12外径(Φmm)18厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949YW-12B
12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
2,720税込2,992
1巻
当日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)10使用流体アズワン品番64-7818-12適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
アルミ製両面ハトメ エスコアルミ製両面ハトメエスコ(3件のレビュー)
495税込545
1セット(20組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
材質アルミ
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12軸径(Φmm)12厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
ラブコック エスコラブコックエスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
12/16mmx30m 散水ホースリール エスコ12/16mmx30m 散水ホースリールエスコ
10,500税込11,550
1個
当日出荷
レバーの握り加減で水量調整可能。 ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
ホース長さ(m)30エスコ品番EA124KA-1A材質PP、ABS、塩化ビニールカバーなし寸法(mm)410×420×395質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)0.8キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)12×16パターン6種類適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
G × G ニップル エスコG × G ニップルエスコ(1件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状ニップル流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ12mm [プラスティック製]ハトメエスコ(1件のレビュー)
810税込891
1セット(10組)
欠品中
取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
エスコ品番EA576MK-12材質ポリプロピレン内径(Φmm)12下穴径(Φmm)14外径(Φmm)30
12mm 両面ハトメパンチセット エスコ12mm 両面ハトメパンチセットエスコ
3,220税込3,542
1個
当日出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ厚さ(mm)3.5まで寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270質量(g)347アズワン品番64-2232-02入数10組ハトメ内径(Φmm)12
24x12m3.0mm/M12 ゴム平パッキン(10枚) エスコ24x12m3.0mm/M12 ゴム平パッキン(10枚)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)12エスコ品番EA949SW-12
内径12-15mm ホースカプラー エスコ内径12-15mm ホースカプラーエスコ
485税込534
1個
当日出荷
エスコ品番EA124LB-6材質ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタール接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)12~15
ハトメ エスコハトメエスコ(4件のレビュー)
625税込688
1パック(20組)
当日出荷から翌日出荷
書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
2,570税込2,827
1本
当日出荷から翌日出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
M12x24x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/30枚) エスコM12x24x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/30枚)エスコ
395税込435
1袋
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数30個内径×外径×厚さ(mm)12×24×2.3
ドレンパッキン (銅製) エスコドレンパッキン (銅製)エスコ
970税込1,067
1袋(10枚)
翌日出荷
入数:10枚。代表純正No.は適合車種の一例です。他にも適合する車種があります。
ドレンパッキン (アルミ製) エスコドレンパッキン (アルミ製)エスコ
815税込897
1袋(10枚)
翌日出荷から6日以内出荷
入数:10枚。代表純正No.は適合車種の一例です。他にも適合する車種があります。
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-5長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
28,300税込31,130
1本
当日出荷
仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE半透明全長(m)10外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260アズワン品番64-7818-44