カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電気材料(3)
  • 梱包用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(1,109)
  • SMC(956)
  • NSK(日本精工)(99)
  • NACHI(不二越)(80)
  • SKF(日本エスケイエフ)(78)
  • NTN(エヌティーエヌ)(63)
  • 東京スクリーン(56)
  • NOK(43)
  • コスモスビード(42)
  • アズワン(28)
  • TKG(26)
  • EBM(江部松商事)(22)
  • TGK(東京硝子器械)(14)
  • 水本機械製作所(14)
  • ユニックス[建築金物](14)
  • Hutchinson(13)
  • 日本理化学器械(NRK)(12)
  • コンサス(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径200mm」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローヤル缶(スチール製) エスコローヤル缶(スチール製)エスコ
3,800税込4,180
1袋(9個)
当日出荷から翌日出荷
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコスプリングワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
広口ポリ容器(クリアー) エスコ広口ポリ容器(クリアー)エスコ
820税込902
1本
当日出荷
広口タイプ クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
ツールホルダー(スチール製) エスコツールホルダー(スチール製)エスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール 現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製 ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部 後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式 激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付 セフ後付ホルダー付 ベルトを外さず途中から挿せる後付け式
仕様●サイズ(mm):94×94×82(H)●線径:Φ6mm●材質:スチール●重量:200g●ベルト通し幅:50mm(ベルトサイズ:幅53mm以内、厚み3mm以内)●リング内径:大:Φ50mm、中:Φ25mm、小:Φ20mm●取付け工具重量:3kg以下アズワン品番65-2244-96
水中ポンプ用ホース エスコ水中ポンプ用ホースエスコ
3,030税込3,333
1巻
翌日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
Φ500mm PPバンド・ディスペンサー エスコΦ500mm PPバンド・ディスペンサーエスコ
35,500税込39,050
1台
当日出荷
仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130アズワン品番64-7902-88関連資料取扱説明書(日本語)(0.21MB)
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズエスコ
7,530税込8,283
1袋
翌日出荷
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
常温収縮チューブ エスコ常温収縮チューブエスコ
2,930税込3,223
1袋
翌日出荷
チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。 熱源不要の常温収縮チューブです。 熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコリーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズエスコ
78,200税込86,020
1台
翌日出荷
漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40アズワン品番65-9272-36
ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-65
PPバンド・ディスペンサー エスコPPバンド・ディスペンサーエスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
ブレーキ機能はついてませんが、添付ファイルの赤丸をしているゴムの部分が、回転速度をおさえている為、惰性で回転することでバンドが余分に出てくることはございません(その他の資料参照)。工具トレー付き。フレーム、ディスクトレーはスチール製。自動梱包機用。PPバンドは別売です。
仕様PPバンド(別売)(L):EA628P-21A、22A適合寸法(mm)(自動梱包機用)バンド/ロール芯:内径200 ロール幅:160 バンド幅:38以下ドラム径(mm)500
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズエスコ
6,270税込6,897
1袋
翌日出荷
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
仕様●内径(mm):収縮前/3.2 収縮後/1.6●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55~200℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-62
[EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具 エスコ[EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13アズワン品番65-9285-96
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1箱(2本)
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:R-2850●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:200μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mmアズワン品番65-9341-67
レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ エスコレシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズエスコ
7,230税込7,953
1箱(10枚)
翌日出荷
仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない!アズワン品番65-9305-98
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1本
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
A型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ) エスコA型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
A型ホッパーの内ねじタイプ。間接排水用受け皿継手。
材質鉄製 (電気亜鉛メッキ仕上)板厚(mm)1.6
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
21,200税込23,320
1個(1個)
8日以内出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルの、屋外配管洗浄に便利なパイプクリーニングキット。15mのフレキシブルなホースは織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。【ジェットノズル】流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。後方に吐出することでより強力な推進力に換え、つまりの元や汚れを押し出します。【回転ノズル】詰まる前の予防メンテナンス清掃用に使用します。水を吐出しながら回転することで配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。【高圧水のパワフルな洗浄力】配管の詰まりを素早く効果的に取り除きます。化学薬品を使用しない環境に優しい洗浄方法。ホースは水圧によって自動的に配管の前方に押し出されます。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃にエスコ品番EA115KA-18A質量(kg)1.1適合配管径(Φmm)40~200(内径)耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12