カテゴリ

  • 機構部品(71)
    • シムリング(1)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • 丸平ワッシャー(11)
  • メカニカル部品(10)
    • ラジアル玉軸受(6)
    • セットカラー(4)
  • 物流用品(26)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電気材料(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • テープ(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 15(8)
  • 16(5)
  • 17(8)
  • 18(4)
  • 19(1)
  • 30(78)
  • 40(2)
  • 42(5)
  • 44(1)
  • 45(5)
  • 46(1)
  • 47(3)
  • 48(3)
  • 50(13)
  • 52(7)
  • 55(2)
  • 62(2)
  • 72(2)
外径(Φmm)
  • 30(28)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 42(5)
  • 44(1)
  • 45(7)
  • 46(1)
  • 47(3)
  • 48(3)
  • 49(1)
  • 50(13)
  • 52(7)
  • 55(8)
  • 56(1)
  • 62(3)
  • 72(3)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(43)
  • 岩田製作所(113)
  • 大阪魂(25)
  • オイレス工業(36)
  • ケーエム精密(18)
  • TKG(21)
  • 廣杉計器(1)
  • ノーブランド(33)
  • NTN(エヌティーエヌ)(354)
  • ミツトモ(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(221)
  • RS PRO(2,483)
  • NSK(日本精工)(390)
  • 鹿島化学金属(UKB)(174)
  • NACHI(不二越)(168)
  • NOK(133)
  • アズワン(103)
  • 東京発条製作所(94)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径30mm」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮ラバーグリップ エスコ熱収縮ラバーグリップエスコ(32件のレビュー)
1,170税込1,287
1個
当日出荷
120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 緑エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑アズワン品番65-3902-28
角型広口ポリ容器 エスコ角型広口ポリ容器エスコ(3件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 赤エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤アズワン品番65-3902-27
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
710税込781特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
810mm バンジーコード エスコ810mm バンジーコードエスコ
799税込879特価
1個
当日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
全長(mm)810エスコ品番EA628W-5材質/仕上スチール/樹脂コートカモフラージュ内径(Φmm)(フック)30線径(Φmm)(フック)7.5
126x174x262mm/4.0L ポリ容器 エスコ126x174x262mm/4.0L ポリ容器エスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
容量(mL)4000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-144寸法(mm)174×126×262(H)質量(g)227口内径(Φmm)30
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズエスコ
345税込380
1個
当日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-61
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズエスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ) エスコ6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)エスコ
8,970税込9,867
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YTセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコΦ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ(1件のレビュー)
3,760税込4,136
1個
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)30収縮後内径(Φmm)15
木材用平ワッシャー (ステンレス製) エスコ木材用平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
520税込572
1袋(10枚)
翌日出荷
入数:10枚。通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。
材質ステンレス (SUS304)
M12 アイナット エスコM12 アイナットエスコ(2件のレビュー)
310税込341
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-4材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)ねじ径M12使用荷重(kg)340アイ部内径(Φmm)30
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
890税込979特価
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
平ゴムロープ (両端フック付き) エスコ平ゴムロープ (両端フック付き)エスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
長さの調整ができます。金具はEA628WL-18(フック)、EA628WL-19(遊動)です。
仕様ゴム両端:フック材質合成ゴム寸法(幅W×厚さ)(mm)30×2.5フック内径(Φmm)30フック線径(Φmm)5
Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコΦ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)エスコ
5,250税込5,775
1個
当日出荷から翌日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)40収縮後内径(Φmm)30
30x36x2.0mm 銅パッキン エスコ30x36x2.0mm 銅パッキンエスコ
2,340税込2,574
1パック(10個)
当日出荷
内径(Φmm)30外径(Φmm)36厚さ(mm)2エスコ品番EA949YT-30
コルゲートチューブ エスココルゲートチューブエスコ
13,600税込14,960
1箱
当日出荷から8日以内出荷
スリット入りコルゲートチューブ 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
M12x20.5mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM12x20.5mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)30使用荷重(t)1.6線径(Φmm)12アイ部内径(Φmm)30
10.0ml スポイト エスコ10.0ml スポイトエスコ
225税込248
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mmアズワン品番65-2314-02危険物の類別非危険物
G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1取付ねじG1・1/4"取付サイズ呼30アズワン品番64-7853-30関連資料(0.03MB)
30x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
945税込1,040
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)10外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-31入数1枚
60 ml 注入型計量容器 エスコ60 ml 注入型計量容器エスコ(2件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
エスコ品番EA990PT-60材質プラスチック容量(mL)60質量(g)32最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)30危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
M12x20.5mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM12x20.5mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340アイ部内径(Φmm)30
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)250材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B寸法(mm)55×55×128内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷から5日以内出荷
大型機械の吊り下げ用に。垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
M14 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚) エスコM14 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(8枚)
翌日出荷
材質鉄(S45C)呼びM14アズワン品番64-7962-44入数8内径×外径×厚さ(mm)15×30×3.2
20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用 エスコ20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用エスコ
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から翌日出荷
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能アズワン品番65-9255-23危険物の類別非危険物
遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ エスコ遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズエスコ
175税込193
1個
当日出荷から翌日出荷
遮光性に優れています。
G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
835税込919
1個
当日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1・1/2"ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/2"取付サイズ呼40アズワン品番64-7853-32
アイナット(炭素鋼製) エスコアイナット(炭素鋼製)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
DIN582
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
オーリング (高圧用) エスコオーリング (高圧用)エスコ
335税込369
1袋(5個)
翌日出荷
耐圧、耐油
機能耐圧、耐油
1220mm バンジーコード エスコ1220mm バンジーコードエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
全長(mm)1220エスコ品番EA628W-6材質/仕上スチール/樹脂コートイエロー/ブラック内径(Φmm)(フック)30線径(Φmm)(フック)7.5
30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30軸径(Φmm)30厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
16x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ16x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16B軸径(Φmm)16厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
30x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
630税込693
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-17入数1枚
30x46x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x46x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
820税込902
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)46適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-16入数1枚
オーリング(シリコンゴム) エスコオーリング(シリコンゴム)エスコ
420税込462
1袋(5個)
翌日出荷
耐寒、耐熱
機能耐寒、耐熱
平ワッシャー (ステンレス) エスコ平ワッシャー (ステンレス)エスコ
595税込655
1袋(4枚)
翌日出荷
入数:4枚。ISO規格。
材質ステンレス (SUS304) (SSブラックメッキ)