カテゴリ

  • 切削工具(43)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 空調・電設資材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 作業工具(4)
  • テープ(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(36)
  • ノーブランド(119)
  • ユニット(15)
  • 紅中(1)
  • TKG(14)
  • ハマトリオ(4)
  • クトクマーケティング(28)
  • WAKI(和気産業)(16)
  • (16)
  • 丸玉産業(1)
  • ワコーパレット(5)
  • イトーキ(1,036)
  • オカムラ(岡村製作所)(368)
  • 常磐精工(310)
  • TOKIO(藤沢工業)(197)
  • 山崎実業(173)
  • ホームテイスト(168)
  • TRUSCO(156)
  • コクヨ(108)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「合板」の検索結果

木材製品 かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
折畳み椅子(キャスター付) エスコ折畳み椅子(キャスター付)エスコ
23,000税込25,300
1台
当日出荷
研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア キャスター付きで移動がスムーズに行えます。 前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。 丈夫なスチールパイプ製です。 移動に便利な取っ手付きです。 組立済みなので、すぐに使えます。
仕様●サイズ(mm):外寸:550(W)×560(D)×740(H)背もたれ:485(W)×205(H)座面:435(W)×460(D)×445(H)●重量:6.0kg●カラー:グリーン●材質:主要成形部品、座部:合板背もたれ部:ポリプロピレンフレーム:スチールクッション材:ウレタンフォーム●耐荷重:80kgアズワン品番65-2295-34
[EA957-306用] 棚板 エスコ[EA957-306用] 棚板エスコ
20,900税込22,990
1枚
当日出荷
EA957-306用棚板
仕様●サイズ(W×D×H)mm:960×484×11●重量:2.4kg●材質:ラワン合板(表面 天然ゴム)アズワン品番65-2295-58
ルータービット(12.7R/ボーズ面) エスコルータービット(12.7R/ボーズ面)エスコ
1,090税込1,199
1本
当日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:38mm●刃長:19mm●全長:59mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-68
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー) エスコ910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)エスコ
10,500税込11,550
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-40
610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
67,700税込74,470
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)5.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-78定格風量(m3/min)17
305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
57,900税込63,690
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)3.3寸法(幅W×長さL)(mm)305×610アズワン品番64-7992-77定格風量(m3/min)8
305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
70,900税込77,990
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)5.8寸法(幅W×長さL)(mm)305×610アズワン品番64-7992-80定格風量(m3/min)14.7
610x610x50mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ610x610x50mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)エスコ
24,700税込27,170
1個
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)50風速(m/s)2.25(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-83定格風量(m3/min)46
610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)エスコ
17,400税込19,140
1個
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)30風速(m/s)1.5(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-82定格風量(m3/min)31
610x610x65mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ610x610x65mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)エスコ
28,600税込31,460
1個
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)65風速(m/s)2.75(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-84定格風量(m3/min)56
610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
81,800税込89,980
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)9.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-81定格風量(m3/min)31
フリーホールソー替刃(合板・ケイカル板/2枚) エスコフリーホールソー替刃(合板・ケイカル板/2枚)エスコ
3,560税込3,916
1個
当日出荷
適合材合板、ケイカル板エスコ品番EA827AR-13
910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-34
910x 605x3.0mm アルミ複合板(ホワイト) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-32
910x 605x3.0mm アルミ複合板(ブラック) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(ブラック)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-33
910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブラック) エスコ910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブラック)エスコ
15,400税込16,940
1個
4日以内出荷
エスコ品番EA440HA-43材質アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
タオル掛け(粘着式) エスコタオル掛け(粘着式)エスコ
1,140税込1,254
1個(1個)ほか
翌日出荷
粘着テープ付で簡単に取付可能。付属の木ネジでも取付可能です。バーはサビに強いステンレス。タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。
材質バー:ステンレス ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)耐荷重(kg)約2取付け方法粘着式
450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー) エスコ450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(シルバー)エスコ
2,490税込2,739
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-58
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
52,900税込58,190
1台
当日出荷
幅(mm)700質量(kg)25ブラック高さ(mm)1090~1165奥行(mm)700耐荷重(kg)座面:80キャスター自在×5材質(キャスター)ナイロン張地PUレザー張り肘掛あり型番SNC-L17BK機能ガス圧リフト装置、クッション付き肘あて、無段階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマン、フラットシート可能(最大160度)座高(mm)470~545材質(脚)スチール材質(座面)合板アズワン品番65-2295-09材質(背)合板材質(クッション)ウレタンフォーム脚幅(mm)700オットマンあり材質(肘掛)ポリプロピレン
超強力両面テープ (粗面コンクリート用) エスコ超強力両面テープ (粗面コンクリート用)エスコ
1,610税込1,771
1巻(1巻)
翌日出荷
屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.2寸法(mm×m)20×10粘着力(N/10mm)8.5径(mm)内芯:76 (3”)
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
850税込935
1本
翌日出荷
速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)500pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ) エスコ910x1820x3.0mm アルミ複合板(ブロンズ)エスコ
15,400税込16,940
1枚
当日出荷
ブロンズアズワン品番64-2209-65
910x 605x3.0mm アルミ複合板(アイボリー) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(アイボリー)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HA-31
120ml 超多用途接着剤 エスコ120ml 超多用途接着剤エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
仕様無溶剤エスコ品番EA935N-32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ルータービット(3.2R/ボーズ面) エスコルータービット(3.2R/ボーズ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-65
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック) エスコ910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)エスコ
10,500税込11,550
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-54
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ) エスコ910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブロンズ)エスコ
10,500税込11,550
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-33
フリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚) エスコフリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚)エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
適合材合板、石膏ボードエスコ品番EA827AR-12
20ml 超多用途接着剤 エスコ20ml 超多用途接着剤エスコ
740税込814
1個
翌々日出荷
金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
仕様無溶剤エスコ品番EA935N-31危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
500x1150x260mm 車載フロアーキャビネット エスコ500x1150x260mm 車載フロアーキャビネットエスコ
93,300税込102,630
1個
8日以内出荷
ワゴン、ライトバンの荷室内を合理化。 引出しは広く、工具・材料・パーツ等を大量に収納できます。 丈夫な角パイプを使用しているので、耐久性に優れています。
仕様仕切板5枚付、移動可能(仕切板移動ピッチ47mm)エスコ品番EA957-23材質本体:スチール、天板:合板寸法(mm)本体:500×1150×260(H)、天板:700×1150×12(厚み)、引出内寸:480×1150×165(H)質量(kg)39
ルータービット(シャクリ面) エスコルータービット(シャクリ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:13mm●全長:52mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-78
電子ポリッシャーキット エスコ電子ポリッシャーキットエスコ
26,500税込29,150
1セット
翌日出荷
【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
ステンレス用シリコン接着剤 エスコステンレス用シリコン接着剤エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
健康住宅対応。弾力性。耐震性。耐熱。耐寒。4VOC基準適合。JSIA F☆☆☆☆。1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。部材の膨張・収縮の応力を緩和する。
用途内装材とステンレス板の接着キッチン食品工場インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタルコンクリートせっこうボードスレートALC板合板などの下地材へ接着する。ステンレス製笠木の補強接着。表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板せっこうボードALC板)材質変成シリコン樹脂系無溶剤形ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-40~90可使時間(分)30(20℃)完全硬化時間24時間粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別非危険物
450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト) エスコ450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)エスコ
2,490税込2,739
1枚
翌日出荷
アズワン品番64-2209-44
450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック) エスコ450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)エスコ
2,490税込2,739
1枚
翌日出荷
アズワン品番64-2209-51
[ステンレス製]パテベラ エスコ[ステンレス製]パテベラエスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト) エスコ450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)エスコ
4,590税込5,049
1枚
翌日出荷
アズワン品番64-2209-45
305x305x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x305x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
材質フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)2.3アズワン品番64-7992-76幅×長さ(mm)305×305定格風量(m3/min)3.8(m3/min)
6Wメガホン(ホイッスル音付/赤) エスコ6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分