カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 直尺(5)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(30)
  • SK(新潟精機)(36)
  • 広島(5)
  • 共栄プラスチック(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三和製作所(6)
  • SMC(265)
  • マキタ(54)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • AC-PERFORMANCELINE(8)
  • EARTH MAN(7)
  • ターナー色彩(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • HIOKI(日置電機)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定規 1M」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[左方向/上目盛] スケール(ステンレス) エスコ[左方向/上目盛] スケール(ステンレス)エスコ
2,680税込2,948
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 上段右基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
[右方向/上目盛] スケール(ステンレス) エスコ[右方向/上目盛] スケール(ステンレス)エスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 上段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
[充電式]丸鋸 エスコ[充電式]丸鋸エスコ
26,200税込28,820
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付質量(kg)2.5(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27バッテリー容量(Ah)2充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140
[右方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ[右方向/下目盛] スケール(ステンレス)エスコ
2,230税込2,453
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 下段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
[左方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ[左方向/下目盛] スケール(ステンレス)エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 下段右基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
定規(アクリル製) エスコ定規(アクリル製)エスコ
410税込451
1本
翌日出荷
縦のラインも測れます(1mm単位)
仕様●測定目盛:36cm●幅:33cm●材質:アクリル製●重量(g):45アズワン品番65-2170-17
ステンレス定規 1m特集