カテゴリ

  • 作業工具(32)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(88)
  • マルエム産業(38)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
  • ノーブランド(26)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(26)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • TRUSCO(21)
  • コノエ(18)
  • GEDORE(18)
  • 大和電業(16)
  • 常栄継手工業(14)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(11)
  • トップ工業(11)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • イハラサイエンス(10)
  • フジトク(9)
  • ハゼット(9)
  • オーエッチ工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「対辺36mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M24x150mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本) エスコM24x150mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
969税込1,066特価
1本
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)3頭部対辺(mm)36入数1個ねじサイズM24×150
3/4”sqx36mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx36mmインパクトソケットエスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
対辺(mm)36差込角(inch)3/4”全長(mm)56外径(mm)44
インパクトダブルソケット EA164VBシリーズ エスコインパクトダブルソケット EA164VBシリーズエスコ
6,400税込7,040特価
1個
当日出荷から翌日出荷
G  1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個) エスコG 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)エスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1”最高使用圧力(MPa)1.2仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-88全長(mm)70質量(g)210穴径(Φmm)20六角対辺(mm)36有効長(mm)【ねじ】17適合ホース内径(Φmm)25ステム有効長(mm)41
ニップル (油圧用) エスコニップル (油圧用)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
材質スチール
G × G レデューサー エスコG × G レデューサーエスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
ナットスプリッター(両刃式) エスコナットスプリッター(両刃式)エスコ
30,900税込33,990
1個
当日出荷
ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
36mm 組立用 メガネレンチ エスコ36mm 組立用 メガネレンチエスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
形状オフセット対辺(mm)36全長(mm)468エスコ品番EA613D-36
R 3/4"xG 3/4" ニップル(油圧用) エスコR 3/4"xG 3/4" ニップル(油圧用)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズG:3/4"、R:3/4"
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
485税込534
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
六角ダイス エスコ六角ダイスエスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
管用平行ねじ。
材質HSS-G適合被削材種一般800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
36mm 打撃めがねレンチ(オフセット型) エスコ36mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)エスコ
25,000税込27,500
1個
8日以内出荷
対辺寸法(mm)36エスコ品番EA613GD-36
M24x120mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本) エスコM24x120mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)3頭部対辺(mm)36入数1個ねじサイズM24×120
PF3/4xPF1インチ コネクター エスコPF3/4xPF1インチ コネクターエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
1/2"DRx36mm ディープインパクトソケット エスコ1/2"DRx36mm ディープインパクトソケットエスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
全長(mm)85対辺(mm)36外径(Φmm)50差込角(inch)1/2"
3/4"DR インパクトソケットセット エスコ3/4"DR インパクトソケットセットエスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
全長(mm)100対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組)差込角(inch)3/4"
電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズエスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセット エスコ3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセットエスコ
19,900税込21,890
1組
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2200-46
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用) エスコRc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズG:3/4"、Rc:3/4"
36mm ラチェットメガネレンチ エスコ36mm ラチェットメガネレンチエスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)36エスコ品番EA602KD-36
M24x 70mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本) エスコM24x 70mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
750税込825
1本
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)3頭部対辺(mm)36入数1個ねじサイズM24×70
M24x130mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本) エスコM24x130mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)3頭部対辺(mm)36入数1個ねじサイズM24×130
六角ナット 3種 (ユニクロメッキ) エスコ六角ナット 3種 (ユニクロメッキ)エスコ
570税込627
1袋
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)
3/4インチ フレアーナット エスコ3/4インチ フレアーナットエスコ
4,620税込5,082
1セット(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA430A-6A材質真鍮(C3604)管径3/4"ナット対辺(mm)36
1インチ x25mm 雄ネジステム エスコ1インチ x25mm 雄ネジステムエスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-88材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)220内径(Φmm)20対辺(mm)36有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)80
Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用) エスコRc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズRc:3/4"、G:3/4"
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセットエスコ
62,200税込68,420
1セット
翌日出荷
設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83アズワン品番68-1839-10
1/2"DR/36mm ディープインパクトソケット エスコ1/2"DR/36mm ディープインパクトソケットエスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
全長(mm)100対辺(mm)36外径(Φmm)50差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7829-26
36mmx3/4sq インパクトソケット エスコ36mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)36適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-36全長(mm)55質量(g)498外径(Φmm)53.8寸法D1(mm)53.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)20
3/4”sqx36mmディープインパクトソケット エスコ3/4”sqx36mmディープインパクトソケットエスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
対辺(mm)36差込角(inch)3/4”全長(mm)90外径(mm)44
1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ1/2"DR EA618Rシリーズエスコ
33,200税込36,520
1セット
翌日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mmアズワン品番68-1832-87
42mm/180mmウォーターポンププライヤー エスコ42mm/180mmウォーターポンププライヤーエスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)180質量(g)200パイプ径(Φmm)1・1/2”ナット対辺(mm)36
M24x 50mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本) エスコM24x 50mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
570税込627
1本
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)3頭部対辺(mm)36入数1個ねじサイズM24×50
1"DRx36mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ1"DRx36mm [HEX]インパクトビットソケットエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)36差込角(inch)1アズワン品番64-7830-90
3/4sqx36mm 薄肉ディープソケット エスコ3/4sqx36mm 薄肉ディープソケットエスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
6ポイント。薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合【ピン】EA164AA-5.5AB、【Oリング】EA164A-36AA、【Cリング】EA164-6Aエスコ品番EA164ED-36全長(mm)100質量(g)830寸法L(mm)100対辺(mm)36寸法D1(mm)51.8寸法D2(mm)43寸法H1(mm)36寸法H2(mm)71差込角(inch)3/4外径(mm)51.8
ソケット エスコソケットエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
M24x 80mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本) エスコM24x 80mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
815税込897
1本
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)3頭部対辺(mm)36入数1個ねじサイズM24×80
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ダイス(並目/HSS) EA829JLシリーズ エスコ六角ダイス(並目/HSS) EA829JLシリーズエスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
仕様●材質:HSS-G●呼び:M12×1.75●対辺(mm):36●ねじ山修正用●メートル並目アズワン品番65-9304-10