カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(19)
    • 洗剤詰め替え容器(1)
  • 空調・電設資材(16)
  • 物流用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 洗車・清掃(7)
  • 日用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(35)
  • シーバイエス(60)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • セキスイ(1)
  • セフティー3(6)
  • ニイタカ(28)
  • ユニバ(1)
  • 花王(20)
  • 弁慶(本間冬治工業)(1)
  • Vikan(ヴァイカン)(2)
  • SARAYA(サラヤ)(102)
  • ニッぺ(日本ペイント)(224)
  • PROST's(151)
  • 水谷ペイント(150)
  • 菊水化学工業(89)
  • 神東塗料(84)
  • SMC(83)
  • RS PRO(74)
  • ロックペイント(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「希釈」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.39-6m ウィンドウウォッシャー エスコ2.39-6m ウィンドウウォッシャーエスコ
26,900税込29,590
1セット
当日出荷
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
仕様ウィンドウモップとワイパーのセットです。高所作業用として、長さが調整できる。ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品材質ハンドル:アルミ、モップ 毛材:アクリル ワイパー:合成ゴム寸法(mm)ハンドル:2390~6000、モップ幅:500、ワイパー幅:450質量(g)ハンドル:約1400、モップ:230、ワイパー:280段数3段到達距離(m)7.65アズワン品番64-2280-27繰り返し・詰め替え対応
アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス) エスコアルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス)エスコ
31,200税込34,320
1箱(10kg)
当日出荷
5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)アズワン品番65-2108-90
1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒) エスコ1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)エスコ(2件のレビュー)
2,600税込2,860
1個
欠品中
特性耐熱、艶消しエスコ品番EA942FB-32耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
容器(食器用洗剤用) エスコ容器(食器用洗剤用)エスコ(2件のレビュー)
470税込517
1本
当日出荷
希釈メモリ付
用途食器用洗剤用商品タイプ容器のみ適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)材質ポリエチレン寸法(mm)Φ84×250容量(mL)800質量(g)60アズワン品番64-2194-94繰り返し・詰め替え対応
強力アルミフィンクリーナー エスコ強力アルミフィンクリーナーエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1本
当日出荷
アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
1kg アルミフィンクリーナー エスコ1kg アルミフィンクリーナーエスコ(4件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄にpH13以上エスコ品番EA119-71形状液体比重1.15/1.25使用濃度10/20倍希釈商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)エスコ
5,800税込6,380
1セット
当日出荷
9kgタイヤ&レザーワックス エスコ9kgタイヤ&レザーワックスエスコ
8,650税込9,515
1箱(9kg)
当日出荷
仕様弱アルカリ性成分シリコーンオイル希釈原液使用危険物の類別非危険物
10Kg 強力 アルミフィンクリーナー エスコ10Kg 強力 アルミフィンクリーナーエスコ(1件のレビュー)
5,130税込5,643
1個(10kg)
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-37使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20内容量(kg)10
18L 床洗浄剤・工業用 エスコ18L 床洗浄剤・工業用エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に液性アルカリ性エスコ品番EA920L-18繰り返し・詰め替え対応
スプレー容器 エスコスプレー容器エスコ
520税込572
1個(1本)
翌日出荷
希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)95危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)99×212
カーペットクリーナー用洗浄剤(16錠) エスコカーペットクリーナー用洗浄剤(16錠)エスコ(2件のレビュー)
2,700税込2,970
1個
当日出荷
冷水でも温水でも使用可能 4Lの水に1錠(目安) 楽な洗浄作業 心地よいフレッシュな香り カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみに カーペットリンスクリーナーでの洗浄に 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とします。
エスコ品番EA899KJ-16A液性中性(1%希釈時)
20kg 錆こぶ除去洗浄剤 エスコ20kg 錆こぶ除去洗浄剤エスコ
48,700税込53,570
1個
8日以内出荷
冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
pH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります)液性酸性エスコ品番EA115-10A使用濃度10~30%
アルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404) エスコアルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404)エスコ
2,720税込2,992
1本
翌日出荷
空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に。アルミの腐食(白化)を防止します。カビ・バクテリアの発生を抑制します。1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様。標準使用濃度:10~20倍希釈。
pH5.5~8.0液性中性比重1.00~1.10内容量(kg)1効果防錆効果、除菌効果、バッファー効果
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
5L  厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー) エスコ5L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用液性アルカリ性エスコ品番EA922KA-11関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)繰り返し・詰め替え対応
[10Kg] アルミフィンクリーナー エスコ[10Kg] アルミフィンクリーナーエスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
10~40%に希釈して使用。フィン、フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニなどの洗浄に効果的です。RS缶。使用方法1.電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。2.高圧噴射洗浄機など5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。3.汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
液性アルカリ性エスコ品番EA115-1容量(kg)10(RS缶)pH13.4
薬用濃縮泡ハンドソープ EA922KCシリーズ エスコ薬用濃縮泡ハンドソープ EA922KCシリーズエスコ
3,460税込3,806
1本ほか
翌日出荷
手指の洗浄と殺菌が1度にできます。洗浄後は素早くすすげるので、すすぎ水を節約できます。濃縮泡で少量(約0.3ml)でもしっかり洗える泡タイプの手洗い洗剤です。リリースコントロール剤と殺菌成分のはたらきで、手指の洗浄と殺菌が一度にできます。希釈のいらない原液使用タイプで、補充の手間もかかりません。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品
1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性 エスコ1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性エスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体アズワン品番65-5658-80
ハンドスプレー(泡タイプ) エスコハンドスプレー(泡タイプ)エスコ
3,010税込3,311
1個(1.5L)
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズルアズワン品番65-2108-29危険物の類別非危険物取扱説明書(1.29MB)
強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ強力アルミフィンクリーナー 中性エスコ
8,980税込9,878
1個(10kg)
翌日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10アズワン品番64-7817-84
油分散洗浄剤 1.0L エスコ油分散洗浄剤 1.0Lエスコ
2,410税込2,651
1本
翌日出荷
生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
内容量(L)1対応希釈倍率10~30倍又は30~50倍アズワン品番65-2242-88
10kg アルミフィンクリーナー中和剤 エスコ10kg アルミフィンクリーナー中和剤エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
液性酸性pH値1.2エスコ品番EA115-1C適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
1500cc 木酢(もくさく) エスコ1500cc 木酢(もくさく)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
土壌散布や葉面散布は500~1000倍に、害虫には300倍に希釈して使用。
用途土壌改良、害虫よけエスコ品番EA913AB-52材質紀州備長炭木酢液(ウバメガシ、アラカシ等の天然広葉樹に限定)容量(mL)1500
10kg アルミフィンクリーナー エスコ10kg アルミフィンクリーナーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。
用途アルミフィンの油汚れの洗浄に液性アルカリ性pH値8.3/9.3エスコ品番EA115-38A
撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL エスコ撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mLエスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
5~10倍に希釈してご使用ください。
寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32アズワン品番64-7817-53
緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) エスコ緊急油吸着・洗浄キット (携帯用)エスコ
10,700税込11,770
1セット
翌日出荷
セット内容:1L油分散洗浄剤、油吸着パッド(水分離型)×5枚、薄手塩ビ手袋、ゴーグル、2Lポリ容器、ブラシ、2.8Lバット。優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 ケースはバケツとしても使用可能フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。 使用方法 1手袋とゴーグルを装着して下さい、2吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。3油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい、4ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。5洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。
ケース寸法(mm)【外寸】410×310×325【内寸】300×220×285希釈倍率【ブラッシング洗浄】10~30倍、【高圧洗浄機での洗浄】30~50倍パッドサイズ(mm)380×455×3
ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ エスコウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズエスコ
7,030税込7,733
1箱
翌日出荷
危険物の類別非危険物
18L油膜分散剤 エスコ18L油膜分散剤エスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
仕様油膜の拡散防止、オイルボール発生の抑制に効果を発揮。希釈原液/5倍
強力 アルミフィンクリーナー エスコ強力 アルミフィンクリーナーエスコ
9,100税込10,010
1箱(2kg×8本)
翌日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20
18L油分散洗浄剤 エスコ18L油分散洗浄剤エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
仕様優れた分散性能で油の微細化と再付着防止液性中性アズワン品番64-7947-86希釈10/30倍又は30/50倍商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
ハンドソープ 詰替用/4袋 2.0kg エスコハンドソープ 詰替用/4袋 2.0kgエスコ
13,500税込14,850
1箱(4袋)
翌日出荷
生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。すっきりとした洗い上がり。
成分水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、(C12,13)パレス-4硫酸TEA、アルキル(C14-18)s-スルホン酸Na、(C12-13)パレス-4硫酸Na、コカミドDEA、クエン酸、ラウラミンオキシド、ヒアルロン酸Na、ヘクトライト、ヒドロキシエチルセルロース、EDTA-4Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料内容量(kg)2アズワン品番65-2243-39希釈原液商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ エスコウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は、原液使用で-35℃です。
仕様●内容量:4L●サイズ:Φ150×310mm●成分:水、メタノール●Ph:8.4●希釈:任意●弱アルカリ性●冬季用アズワン品番65-9310-67危険物の類別非危険物
125x40mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング) エスコ125x40mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5材質ナイロン6軸径(Φmm)10許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
150x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング) エスコ150x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)エスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6材質ナイロン6軸径(Φmm)20許容荷重(kg)400車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
150x32mm 車輪(ナイロン・黒) エスコ150x32mm 車輪(ナイロン・黒)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150材質ナイロン6軸径(Φmm)12許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)32種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/80
エアー漏れチェック液 エスコエアー漏れチェック液エスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。
材質水、界面活性剤等質量(kg)約3内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kg エスコ表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kgエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
希釈せず、刷毛またはローラーで十分浸透するように塗装してください。
材質シリコンアクリル樹脂クリアー指触乾燥時間(分)15内容量(kg)1アズワン品番65-2258-72危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)16
多目的粉末洗剤 エスコ多目的粉末洗剤エスコ
6,840税込7,524
1個(1箱)
翌日出荷
床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性内容量(kg)7希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)繰り返し・詰め替え対応
125x32mm 車輪(ナイロン・黒) エスコ125x32mm 車輪(ナイロン・黒)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-125材質ナイロン6軸径(Φmm)12許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)32種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/80
希釈装置特集