カテゴリ

  • 物流用品(134)
  • 保管用品(60)
  • 作業工具(45)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 防犯用品(30)
  • テープ(22)
  • 機構部品(21)
  • 建築金物(16)
  • 事務用品(14)
  • 梱包用品(12)
  • 電気材料(12)
  • 安全保護具(11)
  • 測定用品(9)
  • 整備工具・収納(6)
  • 研磨材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業服(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(87)
  • 三菱電機(986)
  • RS PRO(728)
  • 高田ベッド製作所(710)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(401)
  • Igus(イグス)(401)
  • SKF(日本エスケイエフ)(333)
  • Panasonic(パナソニック)(289)
  • MICROCHIP(287)
  • TRACO POWER(284)
  • カワムラサイクル(276)
  • KAZEN(271)
  • マキテック(249)
  • Texas Instruments(227)
  • TRUSCO(218)
  • ハンマーキャスター(217)
  • 三ツ星ベルト(192)
  • Optibelt(189)
  • YAMAZEN(山善)(186)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「幅40」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ

    160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-6材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
  • 160x 40mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    160x 40mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    翌日出荷
    スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
    エスコ品番EA986MG-160軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160質量(g)1200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40硬度80 ショアAボス幅(mm)60ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
  • エクステンションクネクネ(40mm幅用) エスコ

    エクステンションクネクネ(40mm幅用)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
  • エスカンクネクネ(40mm幅用) エスコ

    エスカンクネクネ(40mm幅用)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
  • スクレーパー替刃(50枚) エスコ

    スクレーパー替刃(50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
  • スクレーパー替刃(100枚) エスコ

    スクレーパー替刃(100枚)

    エスコ(4件のレビュー)
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-10刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
  • スイングフック(粘着付) エスコ

    スイングフック(粘着付)

    エスコ
    350税込385
    1個(2個)
    当日出荷
    フック可動域は360°回転、180°スイング可能 アーム部はサビにくいステンレス製。
    仕様●材質:ABS樹脂・ステンレス304・ポリエチレン●フック開口幅:7mm●耐荷重:3kg●面サイズ(W×H):40×60mm●入数:2個
  • 40x100mm グラススクレーパー エスコ

    40x100mm グラススクレーパー

    エスコ(13件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。
    用途ガラスの汚れやシールはがしに最適エスコ品番EA524BC材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール全長(mm)100刃幅(mm)40
  • 椅子足キャップ エスコ

    椅子足キャップ

    エスコ(9件のレビュー)
    490税込539
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質エラストマー樹脂種類ゴム足
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    4,460税込4,906
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ

    モビロンバンド(洗浄タイプ)

    エスコ
    460税込506
    1箱(40本)
    翌日出荷
    伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
  • マスキングテープ (車輌用) エスコ

    マスキングテープ (車輌用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1巻(3巻)
    翌日出荷
    車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
    材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
  • ホッチキス針リムーバー エスコ

    ホッチキス針リムーバー

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。
    仕様【除針枚数】20枚全長(mm)63質量(g)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×40×18繰り返し・詰め替え対応
  • 40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄) エスコ

    40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
    用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
  • Φ500mm PPバンド・ディスペンサー エスコ

    Φ500mm PPバンド・ディスペンサー

    エスコ
    35,500税込39,050
    1台
    当日出荷
    仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
  • ダイヤル錠 (ステンレス製ツル) エスコ

    ダイヤル錠 (ステンレス製ツル)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個(1個)
    当日出荷
    番号設定可能。
    材質本体:真鍮(サテンニッケルメッキ)ロックダイヤル錠材質(吊)ステンレス
  • 1500x750x10mm 肩吊り エスコ

    1500x750x10mm 肩吊り

    エスコ
    10,300税込11,330
    1枚
    当日出荷
    仕様肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。アジャスター付でベルトの長さを調整できます。材質キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿)寸法(mm)本体:1500(W)×750(D)×10(t)テトロン混紡ロープ:40質量(kg)約2ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)2230耐荷重(kg)約70
  • Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)40収縮後内径(Φmm)30
  • 吊長ダイヤル錠 エスコ

    吊長ダイヤル錠

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
    材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
  • 回転S型フック(ステンレス製) エスコ

    回転S型フック(ステンレス製)

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    フックの上下が自由に回転します。 モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。 このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。 回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。 材質は水に強い18-8ステンレス。
    仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個
  • 85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフック エスコ

    85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフック

    エスコ
    725税込798
    1個
    欠品中
    U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
    エスコ品番EA638AZ-11材質スチール幅(mm)(ツールホルダー)最大40寸法(mm)45×85(H)質量(g)40
  • 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ

    40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)

    エスコ
    6,120税込6,732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA979KB-1B材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
  • マグネットフック エスコ

    マグネットフック

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグネットフック。「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる。壁面を傷つけない保護シート付き。
    材質【本体】ABS、【フック】スチール寸法(mm)【面】85×91質量(g)115耐荷重(kg)14口幅(mm)40
  • ナイフ替刃(EA589AA-50用/直) エスコ

    ナイフ替刃(EA589AA-50用/直)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,450税込1,595
    1パック(10枚)
    当日出荷
    EA589AA-50用
    仕様●刃長(mm):40●刃幅(mm):8.6●刃厚(mm):0.5●材質:スチール●仕様:直刃
  • 13mm エアードリル エスコ

    13mm エアードリル

    エスコ(1件のレビュー)
    22,700税込24,970
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    正逆転付
    回転数(min-1[r.p.m])800使用圧力(MPa)0.64チャック能力(mm)13
  • セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコ

    セロテープ[R] EA765MAシリーズ

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
    仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84繰り返し・詰め替え対応
  • パテベラ エスコ

    パテベラ

    エスコ
    179税込197
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    鈑金用。ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。車両の微妙な曲線にも対応出来ます。薬品性に優れています。
    材質ポリアミド
  • 油性塗料用刷毛(豚毛) エスコ

    油性塗料用刷毛(豚毛)

    エスコ
    450税込495
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    豚毛。補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。
    用途油性用。毛丈(mm)40玉厚(mm)5
  • 40mmx18mラベルテープ(ガラス注意) エスコ

    40mmx18mラベルテープ(ガラス注意)

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
    仕様切取線なし材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
  • 安全ベスト(縁無し/蛍光イエロー) エスコ

    安全ベスト(縁無し/蛍光イエロー)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズ蛍光イエローテープ幅(mm)40テープ地色ホワイトウエスト(cm)最大120着丈(cm)40~60
  • 260mm ブラシ・柄付・キッチン(バキン) エスコ

    260mm ブラシ・柄付・キッチン(バキン)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。 天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れていますので、汚れに対して使いやすいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。
    エスコ品番EA928AG-16A材質柄部:ポリプロピレン、毛部:パキン(天然繊維)ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
  • 450x243x210mm 工具箱(中皿付) エスコ

    450x243x210mm 工具箱(中皿付)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    欠品中
    幅400mmまで収納可能。 衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。 変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。 落ちても開かない強力弓型バックル。
    エスコ品番EA505KB-450質量(kg)2.1材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂取付穴(mm)19×4.5外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)243
  • 40mm パテベラ(プラスチック製) エスコ

    40mm パテベラ(プラスチック製)

    エスコ
    250税込275
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA579AJ-33刃幅(mm)40
  • [ステンレス製]パテべら(軟) エスコ

    [ステンレス製]パテべら(軟)

    エスコ
    845税込930
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップハンドル。ステンレス製の刃は耐久性に優れています。
    全長(mm)218刃長(mm)102硬さ【腰】軟刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス
  • 40mmx18mラベルテープ(作業中) エスコ

    40mmx18mラベルテープ(作業中)

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
    仕様切取線なし材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
  • 安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ) エスコ

    安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1着
    当日出荷
    材質ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズ蛍光オレンジテープ幅(mm)40テープ地色ホワイトウエスト(cm)最大120まで対応着丈(cm)40~60
  • 40mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ

    40mmx50m 両面テープ(強力多用途)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,150税込3,465
    1個
    当日出荷
    低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
    エスコ品番EA944MF-105材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系直径(Φmm)約165テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 260mm ブラシ・柄付・食器洗浄(ポリエステル/抗菌) エスコ

    260mm ブラシ・柄付・食器洗浄(ポリエステル/抗菌)

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    食器、まな板、ボール洗いなどのご使用に最適です。 毛材にポリエステルを使用しているため、清潔で熱に強く、毛ぐせがつきにくいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます
    エスコ品番EA928AG-15A材質柄部:ポリプロピレン、毛部:ポリエステル(抗菌剤入)耐熱温度(℃)100ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
  • 40x1500mm 作業用ベルト(OD) エスコ

    40x1500mm 作業用ベルト(OD)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    バックルは、黒ニッケルメッキなので反射しません。
    仕様穴無エスコ品番EA924-46ベルト色OD寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500材質(ベルト)ナイロン材質(調節バックル)スチール(黒ニッケルメッキ)
  • 75x40x145mm 電話ホルダー エスコ

    75x40x145mm 電話ホルダー

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    当日出荷
    ステンレス製クリップ、Dカン付。 サイドには、ペンの差込めるポケット付。
    仕様マジックテープ付エスコ品番EA925CD-6材質ポリエステルベルト幅(mm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×145
...