カテゴリ
- 物流用品(15)
- 保管用品(12)
- 作業工具(9)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(3)
- 安全保護具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 研磨材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(31)
- Igus(イグス)(388)
- パール金属(120)
- 三菱電機(85)
- RS PRO(77)
- SKF(日本エスケイエフ)(70)
- TRUSCO(41)
- アイリスオーヤマ(35)
- FYH(日本ピローブロック)(33)
- エレコム(31)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](31)
- HEADS(ヘッズ)(30)
- StarTech.com(29)
- アズワン(28)
- YAMAZEN(山善)(28)
- カーシーカシマ(27)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- コクヨ(23)
- サンコー(三甲)(23)
- ブランドをもっと見る
「幅95」の検索結果
特価

消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ
エスコ¥435税込¥4791個当日出荷重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷仕様エンド取付工具材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
4本組 コーキングヘラ
エスコ¥1,850税込¥2,0351セット(4本)当日出荷用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業にエスコ品番EA579AF-1セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP)タイプソフトタイプ刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
両面ハトメパンチセット
エスコ¥2,600税込¥2,8601セット当日出荷用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントにセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ厚さ(mm)3まで質量(g)342ハトメ数15組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30ハトメ内径(Φmm)10(#25)
スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)
エスコ¥6,750税込¥7,4251台翌日出荷運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。材質ナイロン樹脂、PVC、スチール質量(g)325サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
パーツケース
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷から翌日出荷蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。材質ポリプロピレン
両面ハトメパンチセット
エスコ¥3,220税込¥3,5421セット当日出荷コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815093-210511-02.jpg)
[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個当日出荷付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂色赤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800防水性IPX4
75x95mm パレットトラックローラー
エスコ(1件のレビュー)¥10,600税込¥11,6601個当日出荷エスコ品番EA986RP-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)95種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
477x832mm/0.75m/3段作業台(折畳式/キャスター付
エスコ¥53,300税込¥58,6301台当日出荷仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです材質アルミニウム合金段数3踏ざん踏面幅(mm)253設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)477型番CLS-3A折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1095最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
高速切断機
エスコ¥32,000税込¥35,2001台当日出荷鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付
エスコ¥64,100税込¥70,5101台当日出荷仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです材質アルミニウム合金段数4踏ざん踏面幅(mm)253設置寸法・奥行(mm)1085設置寸法・幅(mm)477型番CLS-4A折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥1,420税込¥1,5621パック(2本)当日出荷から翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用適合材コンクリート
仕切板付ハンディ―ボックス
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能材質ポリプロピレン質量(g)125内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
310x195mm コードレスドリルホルスター
エスコ¥3,950税込¥4,3451個翌日出荷左右兼用タイプ、右利き、左利きどちらの方でも対応します。仕様ビットホルダー付エスコ品番EA923BB-3材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC寸法(mm)195×310ベルト通し幅(mm)95
パーツケース
エスコ¥170税込¥1871個翌日出荷仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。材質ポリプロピレン
361x272x95mm/6.8L コンテナ(イエロー)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AF-5材質PP寸法(mm)361×272×95質量(g)405フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)
エスコ¥9,640税込¥10,6041個翌日出荷角度が付いているので剥がしやすい。作業に最適な片刃設計です。ゴムグリップ付で滑りにくいです。軽量パイプ柄を採用しました。用途壁材、床材等のハガシ作業やペンキ削り、溶接のノロ取りなどにエスコ品番EA524LB-150A材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)25全長(mm)1500質量(kg)1.1刃幅(mm)95![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815109-210511-02.jpg)
[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂色黄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800防水性IPX4
360mmしゃもじ
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。材質ポリプロピレン全長(mm)360色ブラック頭部幅(mm)95耐熱温度(℃)120
95mm ペイント用刷毛
エスコ(1件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA109L-27全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)40毛丈(mm)47材質(柄部)木材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用毛色黒色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)95
700kg レベリングブロック
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。エスコ品番EA949HT-21材質鋳鉄質量(kg)4.5許容荷重(kg)700揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×95×66
片開き工具箱(スチール製)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません)。ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。 ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。エスコ品番EA504AD-11材質スチール質量(kg)3タイプ中皿あり穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×200×95外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)150トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)外:390×100×45/内:380×95×45外寸法・奥行(mm)210
金具付キャスター
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)510使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
金具付キャスター
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95質量(g)1320使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
145x54mm メタルラック用 フック
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。エスコ品番EA976AJ-57材質スチール(クロムメッキ)質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×54×95適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
KIV万力型アース(ボディーアース専用)
エスコ¥15,800~税込¥17,380~1本翌日出荷から4日以内出荷万力は軽量化を実現 さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
603x123x153mm/5列 マルチストール
エスコ¥3,380税込¥3,7181個翌日出荷積み重ねての使用が可能です。エスコ品番EA957FM-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×123×153外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×123×153引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×95×103有効内寸法・間口(mm)103有効内寸法・奥行(mm)87.3有効内寸法・高さ(mm)99.3
直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0A
エスコ¥22,000税込¥24,2001台翌日出荷付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル材質ABS樹脂質量(kg)約3.7出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル)電源シリーズレギュレータ方式最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A表示バックライト付き液晶表示出力電圧(V)0~20.0入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150冷却方式強制冷却(Fan)消費電力(VA)185動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと)
360mmしゃもじ
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。材質ポリプロピレン全長(mm)360色ホワイト頭部幅(mm)95耐熱温度(℃)120
95mm 水性塗料用刷毛
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷エスコ品番EA109LB-17全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)40毛丈(mm)45材質(柄部)木材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)95![[L] リストサポーター(左右兼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508256-210427-02.jpg)
[L] リストサポーター(左右兼用)
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質ナイロン長さ(mm)180幅(mm)95サイズL適合部位手首左右区別左右兼用入数1枚手首周り(cm)19.5~21.5













![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815093-210511-02.jpg)













![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815109-210511-02.jpg)















![[L] リストサポーター(左右兼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508256-210427-02.jpg)