カテゴリ

  • 農業・園芸資材(1)
    • ガーデンフェンス・連杭(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • アクリル(1)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • (27)
  • 光モール(12)
  • 昭光物産(5)
  • 久宝金属製作所(17)
  • 大研化成工業(1)
  • TRUSCO(10)
  • PTI Japan(3)
  • アートスペース(1)
  • 日本緑十字社(7)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • ノーブランド(515)
  • ERECTA(エレクター)(443)
  • ニシキ工業(25)
  • ユニット(21)
  • 摂津金属工業(19)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • クトクマーケティング(14)
  • アズワン(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「平板」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製) エスコ900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)エスコ
106,700税込117,370
1台
当日出荷
仕様アルミ合金製質量(kg)20.2均等荷重(kg)150型番HKM150荷台寸法(高さ)(mm)310荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)740ハンドル長さ(mm)920組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)側板平板ハンドル幅(mm)480(先端部)タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ) エスコ900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ)エスコ
104,100税込114,510
1台
当日出荷
仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません材質アルミ質量(kg)21均等荷重(kg)100荷台寸法(mm)600(W)×900(L)ハンドル高さ(mm)740ハンドル長さ(mm)920組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)側板平板ハンドル幅(mm)480(先端部)アズワン品番64-7862-70タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
130税込143
1枚
当日出荷から翌日出荷
平板。
目玉レベル エスコ目玉レベルエスコ(6件のレビュー)
760税込836
1個
欠品中
テーブルなどの平板の水平をみるのに便利です。
エスコ品番EA721JE-1材質プラスチック直径(mm)44
600mm フレキシブルホースクランププライヤー エスコ600mm フレキシブルホースクランププライヤーエスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に仕様ラチェット式エスコ品番EA463PA-1質量(g)550クランプ範囲(mm)54までグリップ長さ(mm)105クランプ幅(mm)12までケーブル長(cm)60
はさみ・金切(プロ用/厚物直刃) エスコはさみ・金切(プロ用/厚物直刃)エスコ
70,300税込77,330
1丁
翌日出荷
厚物直刃 直刃とは、長い刃渡りを活かして平板を直線に切る事に適しています。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:385mm●刃長:55mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1000g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタンアズワン品番65-2142-39
はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズエスコ
24,300税込26,730
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-87
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズエスコ
705税込776
1枚
翌日出荷
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
種別全面フランジパッキン材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等圧力(MPa)【限界】5
1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色) エスコ1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)エスコ
198,200税込218,020
1個
翌日出荷
高耐久&高耐荷重。アルミ合金製。前後の板は簡単に取り外すことができ、長物の運搬も可能です。
エスコ品番EA520AG-12A材質アルミ合金質量(kg)33耐荷重(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)310荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)875寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:1140×2150×800、折り畳み時:460×1340×800タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ側板平板タイヤ幅(mm)約45
Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製) エスコΦ280mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ付属品クランプ金具エスコ品番EA724ZK-28A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ280質量(kg)0.64アーム長さ(mm)200取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm)取付け方法ビス止め曲率半径270R
1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製) エスコ1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)エスコ
188,600税込207,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA520AG-6材質アルミ合金質量(kg)31耐荷重(kg)150荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)870寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:370×1340×810、折り畳み時:1090×2110×810タイヤタイプΦ480mmノーパンクタイヤ(20”)側板平板
15x300x1000mm 樹脂製平板 エスコ15x300x1000mm 樹脂製平板エスコ
3,970税込4,367
1枚
翌日出荷
木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。
仕様●メーカー:大研化成工業●型番:H-1000●サイズ:300×1000×15(T)mm●重量:4.6kg●材質:廃プラスチック●家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適●丸ノコで切断可能アズワン品番65-3886-77
樹脂製平板 エスコ樹脂製平板エスコ
5,280税込5,808
1枚(1枚)
翌日出荷
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック寸法(mm)400×1000×15(H)質量(kg)6.2
バンドソー(平板式/軽量) エスコバンドソー(平板式/軽量)エスコ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275電源AC100V・260Wコード長さ(m)3バイス方式平バイス鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40サイズ(mm)480×310×230(H)
580mm 平板カッター エスコ580mm 平板カッターエスコ
52,900税込58,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA627MA