カテゴリ

  • 電気材料(29)
  • 電動工具(12)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(172)
  • 神保電器(110)
  • アメリカン電機(105)
  • 明工社(95)
  • 日動工業(52)
  • ハタヤリミテッド(51)
  • 東芝ライテック(33)
  • Showa(21)
  • ELPA(11)
  • 摂津金属工業(10)
  • イチネンTASCO(9)
  • TERADA(寺田電機製作所)(8)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • TRUSCO(6)
  • SDS(6)
  • Infitek(5)
  • オーム電機(4)
  • 日東工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「接地2p15a」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスココードリール(三相・過負荷漏電遮断)エスコ
64,200税込70,620
1個
当日出荷
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mmアズワン品番65-2227-79
125V/15A 機器用接地コンセント(4個口) エスコ125V/15A 機器用接地コンセント(4個口)エスコ
2,250税込2,475
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-94コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V関連資料図面(0.32MB)
2P→3P変換アダプター エスコ2P→3P変換アダプターエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-25
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-54
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口) エスコ125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口)エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-106コンセント個数6コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
2,770税込3,047
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
AC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶) エスコAC125V/15Ax2m コンセント/埋め込み(スイッチ付・茶)エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HS-1コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-52
15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付 エスコ15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付エスコ
7,570税込8,327
1台
翌日出荷
仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付アズワン品番65-9286-52
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口) エスコ125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口)エスコ
2,510税込2,761
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-104コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ3P→2P変換アダプター(アース付)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
125V/15A 埋込コンセント (1口/アースターミナル付) エスコ125V/15A 埋込コンセント (1口/アースターミナル付)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CD-468コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.59MB)
タップ (15A安全ブレーカー付き) エスコタップ (15A安全ブレーカー付き)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。
寸法(mm)44×413×59プラグ:白コード長さ(m)3ブレーカ15A
AC125V/15A 防水プラグ(接地2P) エスコAC125V/15A 防水プラグ(接地2P)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ39×83定格容量15A 125V適合電線(mm2)0.75×2.0アズワン品番64-2282-23
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスココードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズエスコ
38,000税込41,800
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付エスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
コンセント防雨キャップ温度センサー(伝線溶解防止)2P/2P接地付兼用ニュートビプラグブレーキストッパー付(ドラム空転止)電源パイロットランプ付漏電に反応する漏電遮断器付3.5mm2極太ケーブル仕様防汚カバー付防雨型(通電部絶縁保護)安心安全・元電源を保護メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプメンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路アズワン品番65-5658-09
仮設用コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
仮設用 速結式ねじなし端子式
仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mmアズワン品番65-2252-60
125V/15A 角型コンセント (アース付) エスコ125V/15A 角型コンセント (アース付)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-106Cコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
125V/15A プラグ(接地2P) エスコ125V/15A プラグ(接地2P)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125Vエスコ品番EA940BZ-13関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.11MB)
125V/15A 埋込コンセント (2口/抜止/接地) エスコ125V/15A 埋込コンセント (2口/抜止/接地)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CD-465コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.23MB)
125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付) エスコ125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CD-463コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V関連資料図面(0.23MB) 仕様(0.84MB)
125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付) エスコ125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-103コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
125V/15A フロアーコンセント/丸型(1口/アース付) エスコ125V/15A フロアーコンセント/丸型(1口/アース付)エスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
極数接地2P種類フロアコンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-502コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
270x 89mm [防水型]コンセントボックス エスコ270x 89mm [防水型]コンセントボックスエスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
極数接地2P種類防水コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CS-327コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
125V/15A 埋込コンセント(接地2P) エスコ125V/15A 埋込コンセント(接地2P)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CL-13コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付 エスコ125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-132コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
125V/15A 埋込コンセント(1口/接地付) エスコ125V/15A 埋込コンセント(1口/接地付)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-102コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
125V/15A 埋込コンセント(1口/接地・アース付) エスコ125V/15A 埋込コンセント(1口/接地・アース付)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-122コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
125V/15A 埋込コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ125V/15A 埋込コンセント(2口/抜止・接地付)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-115コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
125V/15A 角型コンセント(1口/アース付) エスコ125V/15A 角型コンセント(1口/アース付)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-105コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
AC250V/30A 角型コンセント(接地2P) エスコAC250V/30A 角型コンセント(接地2P)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940B-14コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V関連資料図面(0.3MB)
125V/15A フロアーコンセント/丸型(1口/抜止・アース付) エスコ125V/15A フロアーコンセント/丸型(1口/抜止・アース付)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
極数接地2P種類フロアコンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-503コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
100V/15A 防水コンセント(接地抜止2個) エスコ100V/15A 防水コンセント(接地抜止2個)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
極数接地2P種類防水コンセント定格電圧(V)100形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-25コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 100V
AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付 エスコAC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付エスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付アズワン品番65-9286-23
タップ エスコタップエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
コードリール (自動巻) エスココードリール (自動巻)エスコ
63,000税込69,300
1台
翌日出荷
電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。
寸法(mm)424×380×184質量(g)7.5使用温度範囲(℃)-5~50カラーコードブラックコード長さ(m)1次側(入力側)/0.8、2次側(出力側)/20色(本体)グレー
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
112,000税込123,200
1台
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-62
125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付) エスコ125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-113コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
250V/15A 埋込コンセント(接地付) エスコ250V/15A 埋込コンセント(接地付)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-139コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V
125V/15A 角型コンセント(2口/接地・アース付) エスコ125V/15A 角型コンセント(2口/接地・アース付)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-106コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V