カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • 電動工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • イチグチ(42)
  • BOSCH(ボッシュ)(38)
  • SK11(31)
  • TRUSCO(21)
  • ノーブランド(15)
  • 京セラインダストリアルツールズ(15)
  • EARTH MAN(14)
  • レザーソー(13)
  • サンフレックス(13)
  • エレコム(12)
  • マキタ(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • BIGMAN(ビッグマン)(12)
  • RS PRO(12)
  • 大西工業(11)
  • 若井産業(11)
  • ACE(エース)(11)
  • シロクマ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材 180」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
390税込429
1袋(5枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
180mm 3行 ナイロンブラシ エスコ180mm 3行 ナイロンブラシエスコ
470税込517
1個
当日出荷
溶剤に対して耐性があります。
用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。材質(ブラシ部)ナイロン全長(mm)180毛丈(mm)17寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22エスコ品番EA109ED-3適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
180mm 5行 ナイロンブラシ エスコ180mm 5行 ナイロンブラシエスコ(1件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。溶剤に対して耐性があります。
用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。材質(ブラシ部)ナイロン全長(mm)180寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57エスコ品番EA109EB-3適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
ディスクペーパー(のり付) エスコディスクペーパー(のり付)エスコ
705税込776
1袋(10枚)
翌日出荷
目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー 深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
耐水ペーパーセット エスコ耐水ペーパーセットエスコ
2,090税込2,299
1セット
翌日出荷
セット内容:#180・320・600・1000・1500(各5枚入)。油紙を使用した定番製品。シャープな切れ味で優れた研削力。長寿命です。金属の下地から仕上げ研磨。プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
基材木材パルプ セルロース砥粒炭化ケイ素Sicサイズ(mm)230×280
耐水ペーパーセット(55枚) エスコ耐水ペーパーセット(55枚)エスコ
5,550税込6,105
1セット(1セット)
翌日出荷
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に仕様水研ぎ・空研ぎ兼用セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500基材木材パルプ、セルロース砥粒C(炭化ケイ素)研磨対象金属・プラスチックサイズ(mm)230×280入数55枚
スクレーパー (カーボンスチール製) エスコスクレーパー (カーボンスチール製)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
削る、ペンキ缶を開ける、ローラーを掃除、パテや接着剤を塗るなど様々な使い方ができます。古い塗料や材料を除去するためのスクレーパー。パテ、木材充填剤、その他の材料を広げたり滑らかにしたりするためにも使用できます。先端の尖った部分を使って、亀裂を開けたり、隙間を掃除したり、古いコーキングを取り除いたり、材料をこじ開けたりもできます。ペイント缶を開けたり、蓋をこじ開けたりするのにも使用できます。ペイントローラーの洗浄にも使用できます。ハンマーヘッド付きでは有りません。
全長(mm)185質量(g)91穴径(Φmm)7.3刃幅(mm)65刃厚(mm)2材質(刃)カーボンスチール
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
102,600税込112,860
1台
翌日出荷
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
17,600税込19,360
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126