カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(165)
    • アルミ(27)
    • ポリカーボネート(2)
    • MCナイロン(3)
    • ステンレス(53)
    • 塩ビ(3)
  • 保管用品(44)
  • 安全標識(44)
  • オフィス家具(24)
  • 建築金物(24)
  • テープ(22)
  • 事務用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(17)
  • 物流用品(13)
  • 測定用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 梱包用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 300(3)
  • 365(1)
  • 500(4)
  • 600(2)
  • 910(3)
  • 1000(52)
  • 1820(1)
  • 50000(1)
材質
  • ABS樹脂(2)
  • SUS304(45)
  • SUS316(8)
  • アクリル(1)
  • アルミニウム(5)
  • アルミニウム(A1050)(1)
  • アルミニウム(A5052)(1)
  • ナイロン(6)
  • ポリアセタール(POM)(2)
  • ポリエチレン(PE)(2)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (4)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(80)
  • ノーブランド(262)
  • アイリスソーコー(1)
  • Namekawa(滑川軽銅)(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](115)
  • ユニット(22)
  • アキツ(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(31)
  • (11)
  • タキロンシーアイ(1)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • 大阪魂(478)
  • TRUSCO(339)
  • アズワン(199)
  • Panasonic(パナソニック)(133)
  • 岩田製作所(129)
  • tantore(129)
  • TAKIGEN(タキゲン)(108)
  • 渡辺製作所[住設機器](101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板 10mm」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
8,570税込9,427特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
プラダンケース用取手 エスコプラダンケース用取手エスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個(10個)
当日出荷
材質PP形状プラダン寸法(mm)87×23取付穴(mm)91×27入数(個)10
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
25,400税込27,940
1個
当日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-93付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
プラダンケース用袋取手 エスコプラダンケース用袋取手エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個(2個)
当日出荷
用途プラダンケース用。材質PP形状プラダン寸法(mm)115×41.5取付穴(mm)91×31入数(個)2
行先表示板(無地) エスコ行先表示板(無地)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1袋(10枚)
当日出荷
無地 非粘着 電気や配線の流れの系統に表示に 無地板なので自由にアレンジできます。 ひも付
仕様●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚アズワン品番65-2304-74
フレーム エスコフレームエスコ
1,380税込1,518
1束(4本)
当日出荷から翌日出荷
S用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質PP・タルク形状プラダン幅(mm)10長さ(m)1適合板厚(mm)5入数(本)4
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
17,200税込18,920
1個
8日以内出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
910x1830mm/50.8x22mm エキスパンドメタル(アルミ製) エスコ910x1830mm/50.8x22mm エキスパンドメタル(アルミ製)エスコ
18,400税込20,240
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BJ-20
1000x1000x3.0mm アクリル板 (グレースモーク) エスコ1000x1000x3.0mm アクリル板 (グレースモーク)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DW-54
1200x610x1510mm メタルラック エスコ1200x610x1510mm メタルラックエスコ
30,400税込33,440
1個
当日出荷
エスコ品番EA976AL-16質量(kg)33.4高さ(mm)1510奥行(mm)610間口(mm)1200耐荷重(kg/段)125耐荷重(kg)全体:約500、棚板1枚あたり:約125材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)4
1800x610mm メタルラック用棚板 エスコ1800x610mm メタルラック用棚板エスコ
14,700税込16,170
1枚
当日出荷
仕様ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。棚板固定部品4個付EA976AJ-29~-36A用材質スチール(クロムメッキ)固定部品:ABS樹脂質量(kg)9.5耐荷重(kg)100サイズ(mm)1800×610×40アズワン品番64-2292-02適合ポール径(Φmm)25
715x390x410mm ツールキャビネット(レッド) エスコ715x390x410mm ツールキャビネット(レッド)エスコ
93,200税込102,520
1台
当日出荷
仕様トップマット1枚、引出しマット4枚、仕切板2枚、カギ2個付作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。耐荷重(kg)上部スペース:20引出し小:15引出し大:20アズワン品番64-7967-88外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)715×390×410
100mmx10m ラインテープ(白) エスコ100mmx10m ラインテープ(白)エスコ
9,250税込10,175
1巻
当日出荷
仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm厚さ(mm)0.91質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58アズワン品番64-7956-29
900x400x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸) エスコ900x400x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)エスコ
88,400税込97,240
1台
当日出荷
仕様下置専用棚板2枚付専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)35.3耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×366×983アズワン品番64-2288-17外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030均等耐荷重(kg/段)43
900x450x1030mm 収納庫(両開き) エスコ900x450x1030mm 収納庫(両開き)エスコ
90,700税込99,770
1台
当日出荷
仕様下置専用棚板2枚付専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)質量(kg)36.9ホワイト耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×416×983アズワン品番64-2287-88外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030均等耐荷重(kg/段)50
910x910mm 作業予定看板 エスコ910x910mm 作業予定看板エスコ
26,000税込28,600
1個
当日出荷
仕様非粘着付属品設置用ピアスビス6個、水性ペン(黒)1本、消し具1個材質スチール複合板寸法(mm)910×910×9質量(kg)4.5型番301-38
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック) エスコ910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)エスコ
10,500税込11,550
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-54
100x100x3.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚) エスコ100x100x3.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚)エスコ
459税込505特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-53
500x1000x20mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x20mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
67,100税込73,810
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)20寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-82
900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸) エスコ900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)エスコ
97,300税込107,030
1台
当日出荷
仕様下置専用棚板2枚、鍵付専用ベース(EA985DJ-100)が必要です。(別売)質量(kg)39.7ホワイト耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×983アズワン品番64-2288-11材質(窓)再生アクリル
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
Φ 70x10 mm ゴム板(丸) エスコΦ 70x10 mm ゴム板(丸)エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-38A
500x1000x20mm 超高分子量ポリエチレン板 エスコ500x1000x20mm 超高分子量ポリエチレン板エスコ
44,100税込48,510
1個
当日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。材質UHMW厚さ(mm)20寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-35
450x600x1.0mm 低発泡塩ビ板(白/10枚) エスコ450x600x1.0mm 低発泡塩ビ板(白/10枚)エスコ
18,200税込20,020
1箱(10枚)
当日出荷
仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。厚さ(mm)1寸法(mm)450×600入数10枚
300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/10枚) エスコ300x600x0.5mm 硬質塩ビ板(クリア/10枚)エスコ
9,020税込9,922
1箱(10枚)
当日出荷
仕様照明、サイン、看板等のディスプレイに!衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。透明タイプ厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×600クリア
910x910x40mm [メタルラック用]棚 板 エスコ910x910x40mm [メタルラック用]棚 板エスコ
7,630税込8,393
1個
当日出荷
エスコ品番EA976AJ-26
3段 ラック棚(折畳式) エスコ3段 ラック棚(折畳式)エスコ
44,000税込48,400
1台
当日出荷
折りたたみ式 棚を100mmピッチで可変できます。
仕様●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチールアズワン品番65-2297-04
477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付 エスコ477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付エスコ
64,100税込70,510
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)253仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです材質アルミニウム合金段数4設置寸法・奥行(mm)1085設置寸法・幅(mm)477型番CLS-4A折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405アズワン品番65-2238-50天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
移動式室内足場台 エスコ移動式室内足場台エスコ
403,600税込443,960
1台
当日出荷
仮設工業会認定品 Φ100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。 別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。
仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55アズワン品番65-2238-90
デスク(立ち作業用) エスコデスク(立ち作業用)エスコ
33,400税込36,740
1個
当日出荷
立作業用デスクとして最適 オフィスの壁際などに設置しやすい、奥行き500mmタイプです。 向かいあわせで設置すると奥行き1000mmのミーティングデスクとしても使用でき、短時間で効率的にミーティングが行えます。 脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。 別売りの補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すればモニターアームの取り付けも可能です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1200×500×1000●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:19.8kg●耐荷重:30kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/1220×520×110mm・20.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-89
900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸) エスコ900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸)エスコ
86,000税込94,600
1台
当日出荷
用途壁面収納庫仕様上置専用棚板2枚、鍵2本、ラッチ付フラット感を重視し、扉と一体感のあるプレーンなデザインです。ユニバーサルデザイン『大型取手を採用し使いやすさを追求しました。材質SPCC質量(kg)37.1ホワイト耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×983アズワン品番64-7967-17外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030均等耐荷重(kg/段)50
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー) エスコ910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)エスコ
10,500税込11,550
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-40
200x300x0.8mm/10x5mm エキスパンドメタル(アルミ製) エスコ200x300x0.8mm/10x5mm エキスパンドメタル(アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BJ-1
200x200x10mm ゴム板(天然ゴム) エスコ200x200x10mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XF-1001
450x 100mm すのこ(組立式/ライトグレー) エスコ450x 100mm すのこ(組立式/ライトグレー)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1個
当日出荷
すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。 すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。 設置場所に合わせ、5cm間隔でカットすることが可能です。 カットする際はのこぎり等をご使用ください。耐候剤入り。
用途ロッカールーム、洗面所、シャワー室などにライトグレー材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム寸法(mm)450×100×50エスコ品番EA997RJ-72質量(g)約300
900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸 エスコ900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸エスコ
94,900税込104,390
1台
当日出荷
仕様棚板2枚、鍵2本、ラッチ付上置き専用質量(kg)38ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×333×983アズワン品番64-2288-09外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030材質(窓)再生アクリル均等耐荷重(kg/段)43
デジタルスケール エスコデジタルスケールエスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間アズワン品番65-2167-73
Φ100mm 安定板(草刈機用/ベアリング付) エスコΦ100mm 安定板(草刈機用/ベアリング付)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
材質強化プラスチック寸法(mm)Φ100×20(H)質量(g)100アズワン品番64-2274-24
デジタル照度計(気温測定機能付) エスコデジタル照度計(気温測定機能付)エスコ
6,310税込6,941
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間アズワン品番65-2167-42
200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
...