カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 保管用品(12)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 安全標識(7)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • ERECTA(エレクター)(584)
  • 大阪魂(351)
  • TRUSCO(121)
  • tantore(100)
  • ストア・エキスプレス(95)
  • MAC8(マックエイト)(85)
  • TAKIGEN(タキゲン)(77)
  • アズワン(51)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(51)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(49)
  • クボタ計装(34)
  • RS PRO(31)
  • CKD(29)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(29)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](29)
  • 岩田製作所(28)
  • ポップリベット・ファスナー(27)
  • ヤマヒロ(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板 7mm」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 緑エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑アズワン品番65-3902-28
Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 赤エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤アズワン品番65-3902-27
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
3,770税込4,147特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
460x265x233mm 工具箱(中皿付/青) エスコ460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)エスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)エスコ品番EA505K-460質量(kg)1.5ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×7(2ヶ所)外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233外寸法・奥行(mm)265
500x1000x 7mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x 7mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
32,800税込36,080
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)7寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-78
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
78x432x787mm LED方向指示灯(赤) エスコ78x432x787mm LED方向指示灯(赤)エスコ
27,000税込29,700
1個
当日出荷
仕様点滅、流動切替式光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。寸法(mm)787(W)×78(D)×432(H)質量(kg)4電源単1電池×2本(別売:EA758YA-0(2本))光源高輝度レッド32個
7.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ7.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,840税込3,124
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)7.0適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
51x117mm 横長丁番(スチール製/2個) エスコ51x117mm 横長丁番(スチール製/2個)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA951CK-4長さ(mm)51幅(mm)117板厚(mm)1.8ねじ穴数6
浅7段 レターケース エスコ浅7段 レターケースエスコ
9,760税込10,736
1台
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×7●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.8kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付アズワン品番65-2291-32
はさみ金具(ボード用/2個) エスコはさみ金具(ボード用/2個)エスコ(5件のレビュー)
95税込105
1セット(2個)
当日出荷
用途石膏ボード用寸法(mm)24.4×39×17.7(D)適合板厚(mm)7~18アズワン品番64-2282-49ねじサイズM4
アクリル板 穴あけビット エスコアクリル板 穴あけビットエスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷から翌日出荷
4000g(0.1g) 電子はかり エスコ4000g(0.1g) 電子はかりエスコ
36,700税込40,370
1個
当日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13質量(kg)1.5電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
電子天秤 3.0kg 0.1g エスコ電子天秤 3.0kg 0.1gエスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)再現性(標準偏差)0.1g型番EK-3000iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53最大計数値(個)30000機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1パーセントモード/100%登録最小質量(g)10動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-20校正分銅出荷時設定:3000g計量皿形状材質(計量皿)SUS304秤量(g)3000
プッシュリベットクリップ エスコプッシュリベットクリップエスコ
970税込1,067
1袋(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。
材質プラスチックタイププッシュリベット
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
ホールソー(六角軸/HSS) エスコホールソー(六角軸/HSS)エスコ(1件のレビュー)
2,370税込2,607
1個
当日出荷から翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用有効長(mm)7材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0
空室表示板(会議中⇔空室) エスコ空室表示板(会議中⇔空室)エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:会議中⇔空室●材質:アクリルアズワン品番65-2303-91
342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン) エスコ342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)エスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
スライド方式でロック可(CLF方式)。 仕切板12枚付 7mmピッチで仕切板を調整できます。
エスコ品番EA508KD-35材質コーポリマー寸法(mm)342×290×90ブルー/クリア外寸(mm)342×290×90内寸(mm)328×250×80仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切りあり材質(取手)ABS樹脂
ホールソー(六角軸/HSS) エスコホールソー(六角軸/HSS)エスコ(1件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用外径(mm)刃先:13有効長(mm)7材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0軸(mm)六角:6.35
仕切板 49×87mm エスコ仕切板 49×87mmエスコ
970税込1,067
1セット(24枚)
当日出荷
エスコ品番EA661BA-21適合本体EA661BA-20用仕切板材質樹脂収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×2×49
338x260x57mm/外寸 パーツケース エスコ338x260x57mm/外寸 パーツケースエスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
エスコ品番EA508KE-9材質ポリプロピレン寸法(mm)338×260×57ブルー/クリア外寸(mm)338×260×57仕切板32仕切数(個)32仕切りあり
低床作業台(伸縮/連結式) エスコ低床作業台(伸縮/連結式)エスコ
63,200税込69,520
1台
当日出荷から7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100段数1材質(天板)アルミ
60x130mm ボンベ札(スライド式) エスコ60x130mm ボンベ札(スライド式)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式材質硬質塩ビ仕様両面印刷エスコ品番EA983HK-5寸法(mm)130×60×3取付穴7mm×2箇所
空室表示板(在室⇔不在) エスコ空室表示板(在室⇔不在)エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:在室⇔不在●材質:アクリルアズワン品番65-2303-90
テンションゲージ エスコテンションゲージエスコ(1件のレビュー)
45,600税込50,160
1個
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
600x600x7mm MCナイロン板 エスコ600x600x7mm MCナイロン板エスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NC-7D
プッシュリベットクリップ エスコプッシュリベットクリップエスコ
1,210税込1,331
1袋(10個)
翌日出荷
10個入り。ねじ込むと羽根が広がりロックでき、ねじを緩めると取り外せるタイプ。
材質プラスチックタイプスクリューリベット
電子天秤 エスコ電子天秤エスコ
27,500税込30,250
1台
翌日出荷から8日以内出荷
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
300x300x7mm MCナイロン板 エスコ300x300x7mm MCナイロン板エスコ
7,210税込7,931
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA441NC-7B
4.8x13.7mmブラインドリベット エスコ4.8x13.7mmブラインドリベットエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-66リベット径(Φmm)4.8板厚(mm)8.0~9.5
300x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-101線径(Φmm)0.05
机上パソコン台 エスコ机上パソコン台エスコ
9,450税込10,395
1台
翌日出荷
プリンターやキーボードの設置など机上の整理・整頓に最適です。底板はスライド式です。
質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×580材質(天板)PVC化粧板天板厚さ(mm)取付けできる机:7~20総耐荷重(kg)25
PP板 透明/5枚 980×565×0.7mm エスコPP板 透明/5枚 980×565×0.7mmエスコ
6,450税込7,095
1組(5枚)
翌日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.7寸法(mm)565×980透明耐熱温度(℃)80アズワン品番64-7850-01
600g(0.01g) 電子はかり エスコ600g(0.01g) 電子はかりエスコ
46,000税込50,600
1個
翌日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)600最小目盛(g)0.01計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)110エスコ品番EA715AD-12質量(kg)1.1電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-610iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)600g最大計数量(個)60000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
クリップボード エスコクリップボードエスコ
780税込858
1枚
翌日出荷
ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lmエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) アルカリ乾電池使用時 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-50明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
ハンドプレス本体 エスコハンドプレス本体エスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mmエスコ品番EA576MW-0材質鋳鉄質量(kg)4チャック能力(mm)0.1~3.2本体高さ(mm)420mm底板寸法(mm)250×320
19.2-22.7mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ19.2-22.7mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)エスコ
2,680税込2,948
1パック(25本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-20Fリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)19.2~22.7
9.5-12.7mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/30本) エスコ9.5-12.7mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/30本)エスコ
1,090税込1,199
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-18材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)9.5~12.7