カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(113)
  • 塗料(51)
  • 清掃用品(27)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 日用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 家電(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 農業機械(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(117)
  • サンエス(1,110)
  • Panasonic(パナソニック)(608)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(458)
  • BIGM(丸山製作所)(356)
  • エレコム(317)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](241)
  • NORGREN(225)
  • 三菱電機(215)
  • CKD(184)
  • TRUSCO(177)
  • RS PRO(173)
  • SMC(166)
  • サンワサプライ(163)
  • ニッぺ(日本ペイント)(157)
  • cotta(149)
  • ミドリ安全(146)
  • グリーンクロス(130)
  • アース製薬(128)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「気」の検索結果

関連キーワード
370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコ

    スプレー缶ノズル 2Way 120mm

    エスコ(7件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
    質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ(1件のレビュー)
    300税込330
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
    材質PET
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    250税込275
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用) エスコ

    エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用)

    エスコ
    720税込792
    1本
    当日出荷
    アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
    用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄質量(g)376内容量(mL)290サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
  • 500ml スプレーボトル(PET) エスコ

    500ml スプレーボトル(PET)

    エスコ
    515税込567
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500エスコ品番EA115X-7材質PET寸法(mm)直径73×216全長(mm)175質量(g)62危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル(PET樹脂) エスコ

    スプレーボトル(PET樹脂)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ エスコ

    エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ

    エスコ(2件のレビュー)
    835税込919
    1本(420mL)
    当日出荷
    成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤内容量(mL)420
  • スプレーボトル(PE) エスコ

    スプレーボトル(PE)

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。滑り止めの付いたグリップは手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなし材質【ボディ】亜鉛・ABS樹脂、【ハンドル】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)178質量(g)152種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
  • ブラッシングスプレー エスコ

    ブラッシングスプレー

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
    仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100g危険物の類別非危険物
  • 950ml スプレーボトル エスコ

    950ml スプレーボトル

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    当日出荷
    下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。
    容量(L)0.9エスコ品番EA115MA-31材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
    材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル(HDPE/泡タイプ) エスコ

    スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
    仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。
    危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
    シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミストエスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
  • スプレーボトルホルダー エスコ

    スプレーボトルホルダー

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    プラグ付(3/4”BSP雄ねじ)。水量調節ツマミ付き。スプレーパターン1種(ストリーム)。
    材質ABS・亜鉛ダイカスト全長(mm)150接続ねじ3/4”BSPメス危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    ステム(ホースバンド付)。2種 (ストリーム、ミスト) 。連続噴射クリップ付。15mmステム・ホースバンド付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)210材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)接続ねじ呼び径3/4 NHメス
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    ノズルで噴霧量を調整できます。加圧式スプレー。タンク側面に目盛付。
    仕様【動作圧力】40~60psi材質【タンク】ポリエチレン、【ノズル】真鍮寸法(mm)266×361質量(g)400容量(L)2
  • 1.4L ハンドスプレー エスコ

    1.4L ハンドスプレー

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    当日出荷
    加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
    容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
  • スプレー潤滑剤 エスコ

    スプレー潤滑剤

    エスコ
    6,000税込6,600
    1本
    翌日出荷
    二硫化モリブデン。機械のならし運転、部品の組立、分解の合理化に。優れた潤滑特性で微動腐食の防止にも効果があり、化学的に極めて安定しています。優れた耐圧性をもっています。機械が停止した場合、一般にこれまでの流体潤滑では軸受面で潤滑皮膜が破壊されます。しかしEA920TBの場合は皮膜が破壊されません。したがって金属面の直接接触が防止でき、始動トルクは極めて小さくなり摩耗や焼付きも解消できます。連続フル稼動時間の延長により、生産性を向上することができます。トルク、摩耗の減少による機械の精度保持と動力費の節減、補修期間、部品交換の延長がはかれます。機械の震動、摩擦音を減少させることができます。機械のならし運転用に。新しい機械やオーバーホール後の機械を試運転する前に、ギヤやメタルなどの摺動部に、塗布してください。焼付き、発熱、異常摩耗が防止できます。しかも表面を早くなめらかにし、ならし運転の時間を短縮できます。機械部品の組立、分解の合理的に。ネジのかじりや焼付き防止に。圧入や焼きばめをスムーズにするために。スプレー潤滑剤を塗布してねじ込めばねじ込みがスムーズになります。また約800℃の高温部のねじや水、薬品、腐食ガス、酸、アルカリのかかるネジも容易に分解できます。キー、ピン、シャフト、ベアリングなどの圧入、打ち込み、焼ばめ時のかじりを防止すると同時に、フィットを完全にし組立精度をたかめベアリング、ギヤなどのライフのばらつきを防止できます。摺動部のびびり、スティックスリップの防止に。高荷重、低速の部分、たとえば工作機械のヘッド面などはびびりが発生して困りますが、このようなところのびびりを解消できます。微動腐食の防止に。嵌合部分には表面錆が、えてして発生しがちですがこれを予防できかつ分解を容易にします。メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時にメカニカルシールやOリングをセットする時にシャフトに塗布してください。作動が軽くなり発熱を防止できます。アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために塗布すると離型が良好になり金型の寿命が延びます。機械の組立、修理時にねじ部や嵌合部にハケやヘラなどで均一に塗布後組立ます。塗布箇所が汚れている場合はウエスなどで拭き取ってから塗布してください。ギヤやベアリングなどの摺動部にはハケやヘラなどで塗布し薄い被膜をつくるようにしてください。すでに稼働中の機械で摺動部にグリースやオイルが付着している場合にはウエスで拭き取った後塗布してください。長期間保存した場合分離することがありますが性能には何ら影響がありません。分離した場合は攪拌してから使用してください。特殊合成油を使用していますのでプラスチック(特にスチロール)を侵すことがあります。使用前にプラスチックの有無、侵蝕性を確かめてから使用してください。エアゾール式の場合は使用前に缶をよく振ってください。
    内容量(mL)420使用ガスLPG危険物の類別非危険物摩擦係数0.05
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。調整ノズル。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
    用途産業、家庭用、配管、ガーデニング、農業に。材質【タンク】HDPE、【ノズル】PA寸法(mm)230×110×290質量(g)420容量(L)1
  • 60ml スプレーボトル 携帯用 エスコ

    60ml スプレーボトル 携帯用

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。アルコール度数80%以下でご使用できます。手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。満タン時で約600回使えます。いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。
    仕様●容量:60ml●サイズ(mm):45×45×130●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    6,840税込7,524
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。
    寸法(mm)230×120×325質量(g)450容量(L)1.5危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌々日出荷
    噴出し口の切替によって、液体を霧状とストレートに使い分けることができます。ボトルも持ちやすい形状になっています。
    材質容器:ポリエチレン寸法(mm)89×84×243質量(g)80容量(L)0.5危険物の類別非危険物
  • 300ml エナメルスプレー(アイボリー) エスコ

    300ml エナメルスプレー(アイボリー)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    アイボリーエスコ品番EA942EM-29危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。過酷な現場や頻繁な使用にも耐える、頑丈なオール亜鉛ボディ。冷水・温水どちらも使用可能。
    仕様プラグなし全長(mm)183質量(g)340種類【スプレー】 ジェット、コーン(2種)最高使用圧力125使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)亜鉛危険物の類別非危険物
  • ロングスプレーノズル(温水対応) エスコ

    ロングスプレーノズル(温水対応)

    エスコ
    6,170税込6,787
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた亜鉛製カップリングを採用、頑丈な金属構造により耐久性と品質に優れています。調整が簡単なスプレーパターンにより、様々な現場での作業に対応。トリガーロックにより、握ることなく連続的にスプレーできます。
    用途衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適仕様プラグなし材質【ボディ】プラスチック、【ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780質量(g)476種類【スプレー】 ジェット、フラット(2種)接続ねじ3/4”NHメス危険物の類別非危険物
  • 400ml アルミコート・スプレー エスコ

    400ml アルミコート・スプレー

    エスコ(4件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
    用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • スプレー接着剤 エスコ

    スプレー接着剤

    エスコ
    2,600税込2,860
    1缶(1缶)
    翌々日出荷
    紙、布、木、発泡スチロール、断熱材などの素材にマルチに接着可能。張り合わせ後、初期は位置合わせができます。
    用途断熱材・吸音材・家具の布地の張り合わせ・建築用透湿シートなど・現場での大面積の接着に仕様速乾タイプ無色~白色使用温度範囲(℃)10~60程度内容量(mL)525
  • 500ml スプレーボトル(HDPE) エスコ

    500ml スプレーボトル(HDPE)

    エスコ(1件のレビュー)
    460税込506
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
  • 300ml エナメルスプレー(透明) エスコ

    300ml エナメルスプレー(透明)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    透明エスコ品番EA942EM-24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • スプレーノズル(プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)210接続ねじ3/4”NHメス
  • 300ml エナメルスプレー(赤) エスコ

    300ml エナメルスプレー(赤)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 400ml ステンレスコート・スプレー エスコ

    400ml ステンレスコート・スプレー

    エスコ(1件のレビュー)
    3,140税込3,454
    1個
    当日出荷
    耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
    用途損傷したステンレス部品の補修に特性耐候エスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • スプレーボトル(連続噴霧) エスコ

    スプレーボトル(連続噴霧)

    エスコ(1件のレビュー)
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
    材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル(プラグ付き) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付き)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。
    全長(mm)183質量(g)340最高使用圧力60PSI最高使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
  • 300ml エナメルスプレー(黄) エスコ

    300ml エナメルスプレー(黄)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-28危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 涼感スプレー (FREEZE TECH/アルコールフリー) エスコ

    涼感スプレー (FREEZE TECH/アルコールフリー)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌々日出荷
    シュッとひと吹きで瞬間冷却します。揮発しにくいので、ひんやり成分が衣類にとどまる時間が長く、リフレッシュ感・ひんやり爽快感が持続します。衣類の消臭・抗菌効果もあります。アルコール0%。
    内容量(mL)1000液性アルカリ性