カテゴリ

  • 照明(15)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ヤマリア(YAMASHITA)(78)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(30)
  • TENRYU(天龍製鋸)(27)
  • X-sell(エクセル)(27)
  • SUGICO(スギコ)(24)
  • ミヤコ(21)
  • タカチ電機工業(19)
  • 本多電子(19)
  • マリンテック(18)
  • RS PRO(16)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • ARMOR-X(14)
  • アウス(13)
  • Nikon(ニコン)(13)
  • テクノテック(12)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](12)
  • エレコム(11)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水深」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)エスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属)電球の種類LED特殊用途防爆・防水材質樹脂イエロー付属品ストラップ付属エスコ品番EA758SB-20Y寸法(mm)Φ43×178質量(g)216(電池含)光源LED球電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)防水仕様IP67(水深1m防水設計)明るさ(Lm)100(4200cd)関連資料SDS英語(0.17MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.48MB)照射距離(m)約130
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]エスコ
4,910税込5,401
1本
翌日出荷
防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番64-7914-32明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光
4.02m 点検ライト/下水管用 エスコ4.02m 点検ライト/下水管用エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水エスコ品番EA758SK-14長さ(mm)(ポール)1290~4020寸法(mm)Φ42×160タイプ散光光源LED球電池寿命(時間)約4使用電池単3電池×4本(付属)明るさ(Lm)150
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
7,750税込8,525
1個(1個)
翌日出荷
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
9,070税込9,977
1個
翌日出荷
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9
充電式サーチライトLED エスコ充電式サーチライトLEDエスコ
34,200税込37,620
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ACアダプター、ストラップ。重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現。水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。
材質本体、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)92×171.5×181.4イエロー質量(g)691使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強、中、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1m明るさ(Lm)強:1400 中:600 弱:38防水性IPX8(水深2m)照射距離(m)強:1265/中:812/弱:200照射方式スポットビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)強:3.25 中:7.5 弱:84
充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ充電式LEDフラッシュライト (単3兼用)エスコ
15,100税込16,610
1個(1個)
翌日出荷
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラスブラック質量(g)99(電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強充電時間(時間)4耐衝撃性2mサイズ(mm)23×153明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18防水性IPX7(水深1m)照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球
[単3x3本] ランタン/LED エスコ[単3x3本] ランタン/LEDエスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
質量(g)249(電池含む)電球の種類LED明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅)エスコ品番EA758CV-48寸法(mm)Φ60×138保護等級IPX7光源白色LED1個、赤色LED2個使用電池単3×3本(別売)電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)防水仕様IPX7最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)
UV耐水シート エスコUV耐水シートエスコ
6,410税込7,051
1枚(1枚)
翌日出荷
耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに。
仕様ハトメ間隔:90cm材質ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ)厚さ(mm)0.62表:OD、裏:黒寸法(m)1.8×1.8番手#7000特性耐候
UV耐水シート エスコUV耐水シートエスコ
31,000税込34,100
1枚
翌日出荷
耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに材質【周囲ロープ】ポリプロピレン厚さ(mm)0.62【表】OD【裏】黒材質(シート)ポリエチレン (シート) アルミニウム (ハトメ) ポリプロピレン (周囲ロープ)番手#7000材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)90
[防臭]排水トラップ エスコ[防臭]排水トラップエスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
排水のニオイを防ぐ、防臭機能付き。封水深50mm。
充電式フラッシュライトLED エスコ充電式フラッシュライトLEDエスコ
55,800税込61,380
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)質量(kg)1.2イエロー使用電池リチウムイオン電池照射モード強、弱、点滅充電時間(時間)5耐衝撃性2m明るさ(Lm)強:1700/弱:380防水性IP67(水深1m:30分)照射距離(m)強:520/弱:245照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
防臭排水トラップ (樹脂製) エスコ防臭排水トラップ (樹脂製)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
オーバーフロー無。防臭機構。防臭器の取外し可能。
その他【封水深】50mm以上材質PP、ステンレス (SUS304)、ABSねじ径【下側】G2”呼び50A
防臭排水トラップ (オーバーフロー付き) エスコ防臭排水トラップ (オーバーフロー付き)エスコ
3,430税込3,773
1個(1個)
翌日出荷
防臭機能付き。オーバーフロー付き。省スペースを生かす、コンパクト設計。防臭器は取外し可能。
その他【封水深】50mm以上材質PP、18-8ステンレス(SUS304)ねじ径【横側】1・1/4”【下側】G2”呼び50A
[充電式] 作業灯/LED エスコ[充電式] 作業灯/LEDエスコ
198,900税込218,790
1個
翌日出荷
レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。仕様ヘッド角度調整可能(90°)付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター適合替バッテリー:EA758SB-47Bエスコ品番EA758SJ-10材質本体:耐衝撃サーモプラスチック、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)(伸長時)700(W)×720(D)×1830(H)、(収納時)165(W)×560(D)×280(H)質量(kg)11.7(電池含む)電源鉛酸蓄電池レンズ径(Φmm)114電球LED充電時間約10時間照射モード強、中、弱光度(cd)95000(強)、49500(中)、22450(弱)充電可能回数約500回防水仕様IP67(水深1mで約30分間の防水性能)照射距離(m)616(強)、445(中)、300(弱)照射方式ツインビーム(前方)連続点灯時間(時間)2(強)、4(中)、12(弱)
超強力作業灯/LED [充電式] エスコ超強力作業灯/LED [充電式]エスコ
160,300税込176,330
1個
翌日出荷
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム寸法(mm)406×289×305(H)質量(kg)6.1品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造使用電池リチウムイオン電池連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間充電時間(時間)約6アズワン品番64-2259-99明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)電球の種類LED球(18灯)
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズエスコ
31,100税込34,210
1台
翌日出荷
寸法(mm)183×178×329(H)質量(kg)3.7電流(A)4.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5吐出量(L/min)170運転水位(mm)【開始】140運転可能最低水位(mm)40水深(m)5
フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758SBシリーズエスコ
59,200税込65,120
1個
翌日出荷
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できますスイッチは長押しで強→弱へ切り替え手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-17明るさ(Lm)強/1200、弱/350関連資料取扱説明書(日本語)(0.51MB)防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
ヘッド角度調整可能(90°)。強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。マグネット付。ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。SGS認証:Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)オレンジ質量(g)499 (充電池含)光源白色LED球使用電池リチウムイオン電池(※別売のアダプター使用で単3×3本も使用可能)連続点灯時間強 (スポット):4.25 弱 (スポット):16 強 (ワイド):4.25 弱 (ワイド):16 同時照射 (強):3.75 同時照射 (弱):13防塵防水性能IP67 (水深1IP等級)照射モード強 (スポット) 弱 (スポット) 強 (ワイド) 弱 (ワイド) 同時照射 (強) 同時照射 (弱)充電時間(時間)5耐衝撃性2mサイズ(mm)72.6×92.5×201 (H)明るさ(Lm)強 (スポット):300 弱 (スポット):70 強 (ワイド):300 弱 (ワイド):70 同時照射 (強):325 同時照射 (弱):80照射距離(m)強 (スポット):369 弱 (スポット):184 強 (ワイド):35 弱 (ワイド):17 同時照射 (強):276 同時照射 (弱):141照射方式ツインビーム (2方向)
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーアズワン品番65-9276-95
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズエスコ
30,300税込33,330
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5