カテゴリ

  • 物流用品(54)
    • ジャッキ(39)
    • 運搬機器(13)
  • 作業工具(39)
    • プーラー(引き抜き専用工具)(7)
    • 水道・空調配管用工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(141)
    • 高圧用管継手(28)
    • 油圧(高圧)用カプラ(4)
    • 油圧ホース(109)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
    • ジャッキ・馬台(1)
  • 測定用品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(42)
  • ノーブランド(87)
  • RIKEN(理研機器)(197)
  • マサダ製作所(58)
  • TRUSCO(202)
  • エナパック(231)
  • 東正車輛(41)
  • 泉精器製作所(148)
  • 日東工器(39)
  • 堀内機械(555)
  • リケン(14)
  • SMC(2,881)
  • RS PRO(1,852)
  • BIGM(丸山製作所)(1,604)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(726)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(712)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(568)
  • ダイキン工業(376)
  • ParkerTAIYO(352)
  • NACHI(不二越)(294)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油圧」の検索結果

287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500kg/ 50-1470mm 足踏式油圧リフト/低床型 エスコ500kg/ 50-1470mm 足踏式油圧リフト/低床型エスコ
340,000税込374,000
1台
当日出荷
全長(mm)1315全高(mm)1941押手高さ(mm)1305均等耐荷重(kg)500アズワン品番64-2216-87フォーク寸法(mm)800×100車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
450x 450mm/200kg 昇降作業台(油圧式) エスコ450x 450mm/200kg 昇降作業台(油圧式)エスコ
86,300税込94,930
1台
当日出荷
仕様室内での軽作業に最適です。車輪径(Φmm)63(ゴム車)テーブル寸法(mm)450×450アズワン品番64-2216-78揚高(mm)680~1000
Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコRc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、Rc:3/8"
400x 720mm/ 80kg テーブルリフト エスコ400x 720mm/ 80kg テーブルリフトエスコ
92,000税込101,200
1台
当日出荷
仕様油圧シリンダーストローク(mm)970全長(mm)950押手高さ(mm)800テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720アズワン品番64-2216-64揚高(mm)310~1280
3.0ton/148-530mm トロリージャッキ エスコ3.0ton/148-530mm トロリージャッキエスコ
24,400税込26,840
1個
当日出荷
仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適ストローク(mm)約382幅(mm)175寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1210質量(kg)約18使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)ハンドル寸法(mm)約545アズワン品番64-2299-34油量(cc)約185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
R 1/4" カプラーソケット(高圧) エスコR 1/4" カプラーソケット(高圧)エスコ
4,740税込5,214
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA425DX-2ソケットorプラグソケット
G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計 エスコG 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計エスコ
809税込890特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA729DD-6種類汎用圧力計
400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無) エスコ400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無)エスコ
69,400税込76,340
1台
当日出荷
仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付ストローク(mm)485全長(mm)950テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720アズワン品番64-2216-76揚高(mm)235~720
500x 800mm/250kg テーブルリフト(ハンドル無) エスコ500x 800mm/250kg テーブルリフト(ハンドル無)エスコ
84,700税込93,170
1台
当日出荷
仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスター(ダブルストッパー)フットペダル式過負荷防止装置付ストローク(mm)540全長(mm)1020テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800アズワン品番64-2216-77揚高(mm)260~800
400x 720mm/150kg テーブルリフト エスコ400x 720mm/150kg テーブルリフトエスコ
71,800税込78,980
1台
当日出荷
仕様油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付レリーズハンドルにスプリングバック機構付緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。ストローク(mm)485全長(mm)950押手高さ(mm)810テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720アズワン品番64-2216-67揚高(mm)235~720
4.0ton 油圧レスキューセット エスコ4.0ton 油圧レスキューセットエスコ
40,500税込44,550
1セット
当日出荷
セット内容ジャッキ(4t)ハンドポンプラバーサドルラウンドサドルシャープサドルオープンクランプクロスサドルオフセットサドルスクエアサドルエクステンションチューブコネクターパーツ樹脂ケース付開く、突っ張るが簡単にできます。あると重宝するラムキットです。アズワン品番64-7990-79
充電式油圧圧着工具 エスコ充電式油圧圧着工具エスコ
382,700税込420,970
1台
当日出荷
裸圧着端子、スリーブ用 圧着後のオートリターン機能 圧着スピードクラス最速 作業部を照らすLEDライト付き ハイパワー小型軽量バッテリー 圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付
仕様●圧着範囲:150~325mm2●バッテリー:21.6V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:195kN●サイズ:379×352×92mm●重量:6.9kg●付属品:バッテリー(EA585ED-10A)充電器ケース肩掛けベルトアズワン品番65-2141-80
リフティングローラー (油圧式) エスコリフティングローラー (油圧式)エスコ
499,000税込548,900
1組(2個)
当日出荷
油圧式。ラチェット式荷締ベルト付き。家財や偏った形の荷役の運搬に。
材質スチール厚さ(mm)荷台(爪部分):約12(実寸)質量(kg)88.5 (セット)サイズ(mm)670 (W)×405 (D)×1065 (H)プラットホーム寸法(mm)585 (W)×57 (D)積載均等耐荷重(kg)1800 (900×2)タイヤサイズ(mm)ポリウレタン:Φ150 (自在)リフト高さ(mm)255
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用) エスコR 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
ニップル (油圧用) エスコニップル (油圧用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
材質スチール
R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用) エスコR 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
2,840税込3,124
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコRc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズRc:3/8"、G:3/8"
Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコRc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
R 1/2"xG 1/2" ニップル(油圧用) エスコR 1/2"xG 1/2" ニップル(油圧用)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
7,900税込8,690
1個
当日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
オーリングキット エスコオーリングキットエスコ
27,500税込30,250
1個
当日出荷
様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
用途・自動車、建設車両、農機・油圧・空圧機器、工作機械・各種ポンプ、ギヤケース・工業プラント、工場配管など材質O-リング用ゴムコード:ブナNエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコードサイズ3/32×3ft・1/8×3ft・3/16×3ft・1/4×3ft×各1本規格SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70ケース寸法(mm)213×202×93総質量(kg)0.65
R 1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコR 1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用) エスコG 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用)エスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA425GB-4
1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)エスコ(1件のレビュー)
9,490税込10,439
1個
翌日出荷
仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200Nアズワン品番65-2315-72
耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ エスコ耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズエスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用) エスコRc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズRc:1/2"、G:1/2"
R 3/4"xG 3/4" ニップル(油圧用) エスコR 3/4"xG 3/4" ニップル(油圧用)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズG:3/4"、R:3/4"
20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型) エスコ20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)エスコ
75,100税込82,610
1台
当日出荷
低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ使用荷重(t)20アズワン品番65-2315-64
10 ton 油圧ジャッキ エスコ10 ton 油圧ジャッキエスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~460
R 3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコR 3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,860税込5,346
1個
当日出荷
エスコ品番EA993BA-2ハンドル径(Φmm)約21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)最低高さH(mm)181最大揚高(mm)345
R  1" xG  1"  ニップル(油圧用) エスコR 1" xG 1" ニップル(油圧用)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)41ねじサイズG:1"、R:1"
PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ エスコPF管ダクトクリップ EA947BSシリーズエスコ
290税込319
1個
4日以内出荷
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
仕様●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5アズワン品番65-9317-12
ミニボールバルブ エスコミニボールバルブエスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
EA541XA、XA-2用可動刃
厚さ(mm)6入数(枚)1寸法(横×縦×厚さ)(mm)2.8×3.8×6
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
揚高(mm)181~344
5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)エスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BM-5C最低高さH(mm)60最大揚高(mm)80
10 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)340