カテゴリ

  • 建材・エクステリア(2)
    • 波板(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • カーボーイ(10)
  • 篠田ゴム(3)
  • TRUSCO(19)
  • アイリスオーヤマ(24)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • ビッグ(4)
  • 友屋(1)
  • ワールドオートツール(1)
  • 大阪魂(1)
  • ホーザン(1)
  • (96)
  • TURN(78)
  • cotta(74)
  • 水谷ペイント(40)
  • サン電子(23)
  • サンワサプライ(22)
  • YAMAZEN(山善)(16)
  • タイガークラウン(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「波型」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブブラシ[ステンレス] エスコチューブブラシ[ステンレス]エスコ
550税込605
1本
翌日出荷から8日以内出荷
柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。
全長(mm)200材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)スチール
10W ワイヤレススピーカー エスコ10W ワイヤレススピーカーエスコ
88,000税込96,800
1個
翌日出荷
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポートエスコ品番EA763CF-15寸法(mm)175×208.5×236.6質量(kg)3.7タイプ800MHz帯電源AC100V(50/60Hz)定格出力(W)10(最大15)周波数特性100~15000Hz音圧レベル(dB)出力89(1W、1m)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)アンテナ方式内蔵アンテナ
UHF電源分離型ブースター エスコUHF電源分離型ブースターエスコ
9,940税込10,934
1個
翌日出荷
RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mmアズワン品番65-2256-17RoHS指令(10物質対応)対応
[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ[ポリカーボネ―ト]波板エスコ
3,810税込4,191
1束(2枚)ほか
翌日出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート板厚(mm)0.7
[ポリカーボネート]波板 エスコ[ポリカーボネート]波板エスコ
12,500税込13,750
1枚(10枚)
翌日出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート質量(g)約580/枚板厚(mm)約0.5耐熱温度(℃)134~140までサイズ(mm)1220×655
ハンドニブラー(波板用) エスコハンドニブラー(波板用)エスコ
10,300税込11,330
1丁
翌日出荷
波型や湾曲したものに
仕様●名称:本体●全長:270mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mmアズワン品番65-2157-07
95x51x13mm 電工取付枠レベル エスコ95x51x13mm 電工取付枠レベルエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付アズワン品番65-9273-50
保冷ボックス (折畳式) エスコ保冷ボックス (折畳式)エスコ
39,900税込43,890
1セット(5個)
翌日出荷
密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。各パーツ間の隙間が少なく、高い保冷性能を有します。内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。
仕様●容量(L):38●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×253(600×400×115)●サイズ:外寸/600×400×253(H)mm、内寸/550×350×199(H)mm、有効内寸/550×315×191(H)mm●折りたたみ時全高:115mm●重量:約1.05kg●圧縮荷重:4.70kN(479kgf)●色:ブラック●材質:EPP(発泡ポリプロピレン)●入数:5個アズワン品番65-5658-78
259x83mm キーラック(7個用) エスコ259x83mm キーラック(7個用)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
鍵を7個掛けることができます。背面3ヶ所に両面テープ付。 上下が波型になっているので壁面に上下左右並べて取付けても美しく取付けられます。
エスコ品番EA956VL-207材質プラスチック寸法(mm)259×83×10(t)(突起部分を除く)質量(g)約36取付穴2ヶ所取付穴径(Φmm)4フック寸法(mm)4×15(H)
3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒) エスコ3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/茶) エスコ3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/茶)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
波型スプリングロールピンセット エスコ波型スプリングロールピンセットエスコ
5,250税込5,775
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。鉄製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。
材質硬度HRC45~53表面処理テンパーカラーケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)866RoHS指令(10物質対応)対応
波型スプリングロールピンセット (ステンレス製) エスコ波型スプリングロールピンセット (ステンレス製)エスコ
6,010税込6,611
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。ステンレス製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。
材質ステンレス硬度HRC42~48表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)866RoHS指令(10物質対応)対応
波型特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 波型