カテゴリ
- 事務用品(3)
- 浸透印(丸型印)(2)
- 浸透印(角型印・一行印・複行印)(1)
- 測定用品(4)
- 保管用品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 医療(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
文字
- FAX済(2)
- TEL済(1)
- 入力済(1)
- 処理済(2)
- 出荷済(2)
- 支払済(2)
- 済(2)
- 発注済(2)
- 記入済(1)
インク色
- 赤(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(31)
- シヤチハタ(14)
- レモン(1)
- サンビー(7)
- 新朝日コーポレーション(SACOS)(7)
- PLUS(プラス)[文具](9)
- HEIKO(5)
- イチネンTASCO(11)
- P・O・Pトレーディング(1,901)
- 常磐精工(305)
- アズワン(298)
- Thermo Fisher Scientific(244)
- SK(新潟精機)(201)
- アーテック[学校教材・教育玩具](185)
- BRAHMS(177)
- ビーエム機器(152)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(144)
- TPP(104)
- アイエルモータースポーツ(91)
- ブランドをもっと見る
「済」の検索結果

520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)
エスコ¥3,230税込¥3,5531個当日出荷エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-2材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)52×8~12
430x 80 mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個当日出荷エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。 付属の両面テープで取付可能。用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-1材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)43×8
200x295x53mm キーボックス(10本用)
エスコ¥5,590税込¥6,1491個翌日出荷ダイヤル錠式キーボックス。 壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。付属品取付ねじ仕様【キーハンガー数】10個エスコ品番EA956VD-31寸法(mm)200×53×295(H)質量(kg)1.5材質(本体)スチール取付穴数4箇所取付ねじ穴サイズ(mm)9材質(ハンドル)樹脂
百葉箱(壁掛け)
エスコ¥98,300税込¥108,1301台翌日出荷壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。質量(kg)10外寸(mm)425×330×650内寸(mm)200×127×390取付穴径(Φmm)【ボルト】5
除菌アルコールティシュ (詰替用)
エスコ¥560税込¥6161パック(100枚)翌日出荷[EA922HB-35F]詰替用。除菌アルコールのウェットティシュー。植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌できます。(除菌性能テスト済)ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りにも。パラベンフリー・無香料。仕様詰替用材質不織布質量(g)280シートサイズ(mm)130×170サイズ(mm)70×60×155繰り返し・詰め替え対応
グラウトこて
エスコ¥1,680~税込¥1,848~1個翌日出荷エポキシ系の目地詰めに。面取処理済。タイルを貼り終えた後に目地部分にグラウト材を塗り込む為のこてです。フォーム素材でタイルを傷めません。グラウト材はタイル目地全体に塗るので、タイル表面にも付着します。
転倒防止プレート EA979Dシリーズ
エスコ¥2,980税込¥3,2781セット翌日出荷粘着。加振試験済。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。仕様●セット内容:バックル付きベルト2本、アルコールパッド2枚、粘着パッド2枚●目安重量:100kg以下●金具サイズ:40×45×17mm●ベルト厚:1.3mm●ベルト幅:25mm●取付範囲(壁面との隙間):350mm以内●材質:金具/スチール(表面処理/カチオン) ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤) バックル/樹脂●耐用年数:8~10年●重量(g):122(1セット)●入数:1セット2本入●穴径:5mm
結束バンド (金属・X線検出用)
エスコ¥2,940~税込¥3,234~1袋(100本)翌日出荷から4日以内出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
両面粘着シート(熱伝導性)
エスコ¥1,140税込¥1,2541枚翌日出荷両面粘着式 熱伝導性に優れたテープです。 非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。 難燃性:UL94-V2を取得済です。 ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。 20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
一斗缶用バッグ
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌々日出荷開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。安定感抜群の吊り手アイ型を採用。強度試験済で安心して使用できます。材質内側/ターポリン、外側/ナイロン、底板/ポリプロピレン寸法(mm)280×280×350 (H)容量一斗缶1缶質量(g)800
フロアーモップ 青 EA928DEシリーズ
エスコ¥6,930~税込¥7,623~1本翌日出荷から翌々日出荷薄型アルミプレート採用の低重心設計 重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。ハンドルロック機構 ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。面ファスナーでラーグの着脱が簡単。モップは別売りです。特許登録済繰り返し・詰め替え対応
角型バルブ開閉札 55x40mm
エスコ¥240税込¥2641枚当日出荷から4日以内出荷熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
ペール缶用バッグ
エスコ¥16,600税込¥18,2601個4日以内出荷ペール缶2個まで荷揚可能。開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。強度試験済で安心して使用できます。材質【内側】ターポリン【外側】ナイロン【底板】ポリプロピレン寸法(mm)Φ350×750容量ペール缶2缶質量(g)1600危険物の類別非危険物
1900x 900mm 凍結防止カバー(フロントガラス用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,540税込¥2,7941枚当日出荷材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他寸法(mm)1900×900
1830x 700mm 凍結防止カバー(フロントガラス用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,180税込¥2,3981枚当日出荷材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他寸法(mm)1830×700
50x50x22mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)
エスコ¥549税込¥6041個当日出荷用途家具・机やテーブル等の角に、夜間・災害時の誘導に仕様蓄光・衝撃吸収材エスコ品番EA983FE-77材質シリコン幅(mm)24厚さ(mm)6寸法(mm)50×50×22(H)色蓄光黄緑粘着剤アクリル系(両面テープ貼付済)質量(g/個)20発光時間(時間)約3蓄光時間(分)30(蛍光灯の室内で照射時間)
37x37x15mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)
エスコ¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷用途家具・机やテーブル等の角に、夜間・災害時の誘導に仕様蓄光・衝撃吸収材エスコ品番EA983FE-76材質シリコン幅(mm)18厚さ(mm)4寸法(mm)37×37×15(H)色蓄光黄緑粘着剤アクリル系(両面テープ貼付済)質量(g/個)5発光時間(時間)約3蓄光時間(分)30(蛍光灯の室内で照射時間)
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥4,510税込¥4,9611個当日出荷耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
ビジネスチェアー
エスコ¥51,100税込¥56,2101個当日出荷仕様PUレザー・布張りガス式上下調節機構、背もたれ座面ロッキング機構、背もたれリクライニング機構ランバーサポート、ヘッドレスト、肘あて付360°回転します。長時間座っても骨盤などに負担がかかりにくいです。幅(mm)675質量(kg)18.9高さ(mm)1275~1350奥行(mm)660~1250張地PUレザー、布張り型番SNC-L18GYキャスター種類ナイロン材質(脚)ナイロン材質(座面)PUレザー、布脚幅(mm)660ランバーサポートあり色(座面)ブラックヘッドレスト有アームレスト高さ調整無ロッキング機能有座面高さ調整範囲(mm)485~560組立状態組立済背もたれ素材PUレザー、布背もたれ高さ調整機能無
データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ
エスコ¥3,370税込¥3,7071セット翌日出荷どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷から4日以内出荷どこでも素早く連続捺印。印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌日出荷。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
プラスチックパイプカッター
エスコ¥9,810税込¥10,7911丁翌日出荷きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付)
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷材質ボディ:ABS材質・シリコンゴム、レンズ:光学アクリル樹脂全長(mm)225電源単4電池×1(別売)倍率(倍)2光源LED球材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済
ナイフブロック(3本用)
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷包丁をすっきりと収納できます。エスコ品番EA912HC-100A材質竹材(殺菌処理済)寸法(mm)245×67×185質量(g)950収納本数(本)包丁:3、料理はさみ:1縦×横×奥行D(mm)(スロット左から)4×50×216、4×35×206、4×48×218、(ハサミ収納部)22×14×134
40mm キャスター用ミニストッパー 白/2個
エスコ¥2,980税込¥3,2781組(2個)翌日出荷仕様●車輪サイズ:約40mm以下●材質:本体/ペーパーボード(再生紙)滑り止め/ウレタンゴム●使用可能床面:フローリング、カーペット、たたみ、タイル●サイズ(W×D×H)mm:108×88×15●重量(g):113●入数:2個●耐荷重:約100kg/個●耐用年数:8年●カラー:ホワイト●加振試験済●メタルラック・テレビ台用●高さ20mm以上から対応●キャスターに設置し対象物の走り出しを防止●開閉式で対象物を持ち上げず、対角2か所に設置●キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応●エコな紙製キャスターストッパー
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥3,220税込¥3,5421個翌日出荷耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済
Φ9.0mmx 10m ハンディースコープ
エスコ¥96,000税込¥105,6001セット翌日出荷2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
転倒防止プレート EA979Dシリーズ
エスコ¥3,680税込¥4,0481セット4日以内出荷仕様●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8~10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタ
230x330mm 平面ミラー(通路片側用)
エスコ¥27,400税込¥30,1401個4日以内出荷用途T字路やL字路の衝突防止に。仕様室内専用、片側用ミラーエスコ品番EA724ZM-2材質ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム厚さ(mm)3.9寸法(mm)230×330質量(g)340取付け方法強力両面テープ(裏面貼付済)





![50mm角 [アルミ製]バルブ開閉札(調整済/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64814086-250829-02.jpg)





























![掃除機・スティック型 [充電式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452800-260511-02.jpg)