カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • ドリテック(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • タニタ(4)
  • シンワ測定(14)
  • カスタム(3)
  • トライメイト(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(13)
  • アズワン(25)
  • 三島精器(25)
  • ホームテイスト(21)
  • 永井ゲージ製作所(20)
  • ナプコインテリア(15)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • クツワ(11)
  • TOSO(10)
  • 永興電機工業(9)
  • SONIC(ソニック)[文具](6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測り」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3倍尺(アルミ製) エスコ3倍尺(アルミ製)エスコ
6,510税込7,161
1本
当日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
目盛付測量テープ(手切りタイプ) エスコ目盛付測量テープ(手切りタイプ)エスコ
5,230税込5,753
1巻(1巻)
翌日出荷
貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ。約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります。2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます。テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます。手で切れる。剥離紙なしでゴミが出ない。はがしやすく糊残りしにくい。コンクリート面にもしっかり付きます。
用途出来形測定、寸法測定など材質本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系幅(mm)70厚さ(mm)約0.150全長(m)25目盛赤黄20cm間隔
[左方向/上目盛] スケール(ステンレス) エスコ[左方向/上目盛] スケール(ステンレス)エスコ
2,680税込2,948
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 上段右基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
[右方向/上目盛] スケール(ステンレス) エスコ[右方向/上目盛] スケール(ステンレス)エスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 上段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコシクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測
仕様●サイズ(mm):0.5●リーフ長(mm):150●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.02●最大測定長:57mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定にアズワン品番65-9273-93
[右方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ[右方向/下目盛] スケール(ステンレス)エスコ
2,230税込2,453
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 下段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
[左方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ[左方向/下目盛] スケール(ステンレス)エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 下段右基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
シクネスゲージ エスコシクネスゲージエスコ
2,400税込2,640
1個(9枚)ほか
翌日出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコシクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
仕様●サイズ(mm):0.1●リーフ長(mm):100●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.01●最大測定長:37mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定にアズワン品番65-9273-90
シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコシクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。