カテゴリ

  • 安全標識(17)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • フジキン(275)
  • ユニット(69)
  • グリーンクロス(67)
  • 三興マテリアルサプライ(44)
  • 日本緑十字社(39)
  • 空調服(36)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 日本ガイシ(NGK)ベアロン(24)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(22)
  • 日光物産(NIKKO)(22)
  • つくし工房(21)
  • TRUSCO(20)
  • ボンフォーム(20)
  • JSグループ(20)
  • (17)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
  • カンペハピオ(15)
  • カクダイ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「火気」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600x300mm 危険物標識(火気注意) エスコ600x300mm 危険物標識(火気注意)エスコ
1,820税込2,002
1枚
当日出荷
材質エコユニボード寸法(mm)600×300×1.2取付穴(mm)2.5Φ穴4スミアズワン品番65-2305-09
600x300mm 危険物標識(火気厳禁) エスコ600x300mm 危険物標識(火気厳禁)エスコ
1,820税込2,002
1枚
当日出荷
材質エコユニボード寸法(mm)600×300×1.2取付穴(mm)2.5Φ穴4スミアズワン品番65-2305-08
クロス補修剤 エスコクロス補修剤エスコ(3件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚危険物の類別非危険物
[赤/太字] 油性ペイントマーカー(1本) エスコ[赤/太字] 油性ペイントマーカー(1本)エスコ(2件のレビュー)
540税込594
1個
当日出荷
鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色レッド線幅(mm)4商品タイプ使い切り本体エスコ品番EA765MW-13タイプシングル寸法(Φ×Lmm)28×166インク油性顔料入数1本線の太さ太字
[黒/太字] 油性ペイントマーカー(1本) エスコ[黒/太字] 油性ペイントマーカー(1本)エスコ(1件のレビュー)
540税込594
1個
当日出荷
鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色ブラック線幅(mm)4商品タイプ使い切り本体エスコ品番EA765MW-12タイプシングル寸法(Φ×Lmm)28×166インク油性顔料入数1本線の太さ太字
[白/太字] 油性ペイントマーカー(1本) エスコ[白/太字] 油性ペイントマーカー(1本)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色ホワイト線幅(mm)4商品タイプ使い切り本体エスコ品番EA765MW-11タイプシングル寸法(Φ×Lmm)28×166インク油性顔料入数1本線の太さ太字
懸垂幕 (火気使用中) エスコ懸垂幕 (火気使用中)エスコ
3,300税込3,630
1個(1個)
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC寸法(mm)900×300文字内容火気使用中質量(g)198取付方式吊り下げ
責任者表示ステッカー エスコ責任者表示ステッカーエスコ
1,370税込1,507
1組(10枚)
翌日出荷
裏面のり付。
材質PETステッカー寸法(mm)200×80入数(枚)10
短冊型安全ステッカー(火気厳禁) エスコ短冊型安全ステッカー(火気厳禁)エスコ
380税込418
1枚
当日出荷
粘着
材質PVCステッカー取付け方法シール表示内容火気厳禁設置場所屋内
危険物標識 300x600mm エスコ危険物標識 300x600mmエスコ
2,760税込3,036
1枚
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
懸垂幕 火気使用中 600×1800mm エスコ懸垂幕 火気使用中 600×1800mmエスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
セット内容火気使用中材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1800×600アズワン品番64-7980-96
JIS安全標識板[危険火気厳禁] エスコJIS安全標識板[危険火気厳禁]エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容危険火気厳禁取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-16A寸法(mm)450×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
危険物標識(火気厳禁) エスコ危険物標識(火気厳禁)エスコ
9,800税込10,780
1枚
当日出荷
非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズエスコ
1,850税込2,035
1着
翌日出荷
特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅡ型
短冊型一般標識 エスコ短冊型一般標識エスコ
600税込660
1枚
翌日出荷
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
アースジェット(蚊用殺虫剤) エスコアースジェット(蚊用殺虫剤)エスコ
1,060税込1,166
1本(2本)
翌日出荷
ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分内容量(mL)450有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
防火標識ステッカー EA983CRシリーズ エスコ防火標識ステッカー EA983CRシリーズエスコ
730税込803
1枚
翌日出荷
粘着、通常のものより厚口のため、コシがあり、貼りやすいタイプです。
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
安全標識 エスコ安全標識エスコ
11,200税込12,320
1枚
翌日出荷
油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ エスコ油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズエスコ
12,500税込13,750
1箱(12本)
翌日出荷
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:青●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品アズワン品番65-9315-25
使い捨て簡易防護服 エスコ使い捨て簡易防護服エスコ
890税込979
1着
翌日出荷
防水性ではありません。 ・簡単な汚れ防止の簡易防護服 ・軽く、着用感・通気性に優れている ・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。 ・洗濯は5~6回できますが、アイロン掛けは避けてください。
用途土木・下水作業、研磨作業、建物解体作業など
常温収縮チューブ エスコ常温収縮チューブエスコ
2,930税込3,223
1袋
翌日出荷
チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。 熱源不要の常温収縮チューブです。 熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
油性耐候マーカーセット 合いマーク用 4本組 エスコ油性耐候マーカーセット 合いマーク用 4本組エスコ
4,600税込5,060
1セット
翌日出荷
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
材質シリコーン系樹脂4色セット(黒、白、赤、青)線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140アズワン品番65-2258-37
3本組[太字] 油性ペイントマーカーセット エスコ3本組[太字] 油性ペイントマーカーセットエスコ
1,740税込1,914
1セット
翌日出荷
油性 太字 鉄骨、木材、ガラス等に書くこともできるプロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。 ケース付(210×110×38(H)mm)
仕様●メーカー:セーラー万年筆(SAILOR)●型番:※ESCOオリジナルセット品●インク色:白、黒、赤●線幅:4.0mmアズワン品番68-1849-94
安全ベスト(防炎加工/オレンジ) エスコ安全ベスト(防炎加工/オレンジ)エスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
防炎加工を施しています。 燃え広がりにくい仕様となっております。 プラント作業の方、溶接等、火気を扱うハードな現場での作業の方に特におすすめです。
仕様マジックテープ止材質反射材部分:コットン100%、 反射材裏生地:ポリエステル100%オレンジテープ幅(mm)50ウエスト(cm)95/130cm着丈(cm)55
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付エスコ
93,000税込102,300
1台
翌日出荷
エアー式エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)3馬力(2.25kw)
仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kWアズワン品番65-9245-86
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズエスコ
1,780税込1,958
1着
翌日出荷
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧/1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅠ型
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズエスコ
2,240税込2,464
1着
翌日出荷から8日以内出荷
特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用品名タイベック ソフトウエアⅢ型耐水圧(mm)1300
仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ仮設用C型クランプ (両ボルト)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
材質スチール
油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ エスコ油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズエスコ
12,500税込13,750
1箱(12本)
翌々日出荷
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ エスコ油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズエスコ
12,500税込13,750
1箱(12本)
翌々日出荷
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:赤●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品アズワン品番65-9315-24
250x500mm 火気厳禁標識 エスコ250x500mm 火気厳禁標識エスコ
2,000税込2,200
1枚
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:火気厳禁/NO OPEN FLAME●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●英文字入●片面印刷●ラミネート加工●日本消防標識工業会推奨品アズワン品番65-5667-24
懸垂幕 (火気厳禁) エスコ懸垂幕 (火気厳禁)エスコ
3,300税込3,630
1個(1個)
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC寸法(mm)900×300文字内容火気厳禁質量(g)198取付方式吊り下げ
300x450mm JIS安全標識[危険火気厳禁] エスコ300x450mm JIS安全標識[危険火気厳禁]エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質硬質塩ビ寸法(mm)300×450×1取付穴(mm)Φ3×4ヶ所入数1枚
禁止標識[火気厳禁] エスコ禁止標識[火気厳禁]エスコ
1,050税込1,155
1枚(1枚)
翌日出荷
シンプルな標示プレートです。両面テープ付で簡単に貼り付けできます。
仕様両面テープ付材質アクリル寸法(mm)250×80×2タイプ片面印刷取付方式両面テープ内容火気厳禁