カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
    • セメント/アスファルト(1)
  • 電気材料(87)
  • テープ(27)
  • 物流用品(24)
  • 保管用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 清掃用品(13)
  • 安全用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業服(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 安全標識(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • アミノール化学研究所(1)
  • あかぎ園芸(3)
  • 日本香堂(6)
  • グリーンライフ(6)
  • ホームテイスト(3)
  • JOYアグリス(1)
  • CAPTAIN STAG(12)
  • SUN & HOPE(サンアンドホープ)(3)
  • 八木研(5)
  • ホンマ製作所(4)
  • テラモト(126)
  • サンコー(三甲)(66)
  • カナレ電気(60)
  • 日本製線(50)
  • ノーブランド(47)
  • ナリカ(38)
  • スリーボンド(35)
  • ダイゾーニチモリ(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「灰」の検索結果

関連キーワード
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70x70 x 30mm コーナーガード(灰) エスコ70x70 x 30mm コーナーガード(灰)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
用途コーナーの保護・安全対策にグレー材質NBRスポンジ厚さ(mm)8仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-112寸法(mm)70×70×30質量(kg)13
54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/灰) エスコ54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/灰)エスコ
649税込714特価
1個
当日出荷
用途コーナーの保護・キズ防止にグレー材質NBRスポンジ厚さ(mm)14仕様粘着付エスコ品番EA983FJ-11G寸法(mm)54×54×450
50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-138材質塩化ビニール粘着タイプ強力
[XL] 防寒ジャケット (黒/灰) エスコ[XL] 防寒ジャケット (黒/灰)エスコ
32,700税込35,970
1着
当日出荷
仕様【A】ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。【B】内袖には滑り止めグリップ加工をしています。【C】EA915GD-46~-49(防寒オーバーオール)装着イメージ(別売)5つのジッパー付ポケット、左袖にペンシルポケット付袖口はマジックテープ付で調整可能EA915GD-46~-49の防寒オーバーオールと併せて使用できます。材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー)サイズXL適合温度(℃)(約)-40
[LL] 防寒オーバーオール(黒/灰) エスコ[LL] 防寒オーバーオール(黒/灰)エスコ
32,500税込35,750
1本
当日出荷
仕様★ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。撥水性・気密性があり、通気性にも優れています。ズボン下部全体は補強パッチ付で丈夫です。EA915GD-41~-44の防寒ジャケットと併せて使用できます。材質ポリエステル(マイクロストレッチファイバー)サイズXL適合温度(℃)(約)-40
310ml 水中シーラント接着剤(灰) エスコ310ml 水中シーラント接着剤(灰)エスコ(3件のレビュー)
4,080税込4,488
1個
当日出荷
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-2使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L関連資料仕様(0.2MB)危険物の性状水溶性
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
2,640税込2,904
1本
翌日出荷から12日以内出荷
形状両端アイ適合規格JIS B 8811
25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-128材質塩化ビニール粘着タイプ強力
隙間埋めテープ エスコ隙間埋めテープエスコ
595税込655
1巻
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用アズワン品番64-2284-80
両面マジック結束バンド エスコ両面マジック結束バンドエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
お好きな長さに切って、ご使用下さい。用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。フック面とループ面を合わせることで接着できます。完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。塩水につけた場合は真水で洗って下さい。
材質ポリエステル厚さ(mm)4.3
洗車セット エスコ洗車セットエスコ
8,250税込9,075
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:洗車スポンジ、洗車ブラシ(通水型)、ホイールブラシ、伸縮柄付ウィンドウクリーナー(ワイパー付き)、マイクロファイバークロス(3枚セット)、収納ケース。スポンジとワイパー付、ハンドルが折りたためます。 黄緑灰の3枚セット、耐久性があり、糸くずが出にくい。ワックスがけや窓ふき、車のケア等に。踏み台や椅子としてもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン幅(mm)【スポンジワイパー】203全長250~355全長(mm)380/250サイズ165×105×500質量(g)1745容量(L)約25耐荷重(kg)約180毛丈(mm)50材質(グリップ)ラバー外寸(mm)410×310×325(H)内寸(mm)【収納ケース】300×220×285(H)材質(毛)ポリプロピレン材質(スポンジ)【洗車スポンジ】ポリウレタンブラシ寸法(mm)【ブラシ】130×90【ホイールブラシ】70×120
160x190mm/ 540mm 溝掃除スコップ(ステンレス製) エスコ160x190mm/ 540mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
当日出荷
柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。 ステンレス使用によりサビにくいです。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に材質頭:ステンレス、柄:天然木全長(mm)570エスコ品番EA650BH-26質量(g)500先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)
手すり安全ステッカー エスコ手すり安全ステッカーエスコ
250税込275
1枚
当日出荷
手すりへの明示で安全を確保します。
50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-38材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx55m 通路マーキングテープ(灰) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(灰)エスコ(1件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無しエスコ品番EA944SG-23規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
140x175mm/ 520mm 溝掃除スコップ(十能) エスコ140x175mm/ 520mm 溝掃除スコップ(十能)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に材質頭:スチール、柄:天然木全長(mm)520エスコ品番EA650BH-21質量(g)420先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
導電塗料タッチアップペン (多用途) エスコ導電塗料タッチアップペン (多用途)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌々日出荷
15ml入タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。
用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130容量(kg)はがき大 (目安)内容量(mL)15乾燥時間(分)25℃ (指触):10耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
500g ガス配管用シール剤 エスコ500g ガス配管用シール剤エスコ(1件のレビュー)
3,920税込4,312
1個
当日出荷
アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
エスコ品番EA351BC-5使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
15本組/太字 水性マーキングペン エスコ15本組/太字 水性マーキングペンエスコ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
ポスタカラーのような鮮やかな発色。 紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。
商品タイプ使い切り本体線幅(mm)8エスコ品番EA765MK-15B全長(mm)123.3タイプシングルインク色15色(紫・桃・赤・橙・山吹・水色・緑・黄緑・黄・うすだいだい・青・茶・白・灰・黒)インク水性色数15色グリーン購入法適合線の太さ太字
25mmx0.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ25mmx0.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷
長さ(m)0.5幅(mm)25エスコ品番EA981DF-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル材質(表面)ナイロン揚量(t)0.5
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
1,340税込1,474
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-21
15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
150x 150mm すのこ(プラスチック製/グレー) エスコ150x 150mm すのこ(プラスチック製/グレー)エスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
材質ポリエチレン(再生樹脂)寸法(mm)150×150×16エスコ品番EA997RJ-43質量(g)約68
20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)エスコ
750税込825
1巻
当日出荷
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100アズワン品番64-2284-81
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
1,940税込2,134
1組(4枚)
翌日出荷から11日以内出荷
入数:4枚。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1発泡倍率約25倍
180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)エスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BB-10A質量(g)約260材質(ベルト)ポリエステル
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)エスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
モリコートペースト スプレー (二硫化モリブデン) エスコモリコートペースト スプレー (二硫化モリブデン)エスコ
7,680税込8,448
1本
6日以内出荷
二硫化モリブデン系。高温・高荷重下の摺動面、機械のなじみ運転の潤滑に。
灰黒色使用温度範囲(℃)-35~400内容量(mL)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
19mmx20m ビニールテープ(灰) エスコ19mmx20m ビニールテープ(灰)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-110材質塩化ビニール
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)5エスコ品番EA940AG-15
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰) エスコ1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)エスコ
15,800税込17,380
1個
当日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-51厚さ(mm)約3質量(kg)9寸法(m)1.2×2
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・灰) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・灰)エスコ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-17
300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AG-2
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
10,700税込11,770
1個
当日出荷
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
50x50x22mm コーナーガード(油面用/灰/2個) エスコ50x50x22mm コーナーガード(油面用/灰/2個)エスコ
450税込495
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)グレー質量(g)約5寸法(A×B×C)(mm)50×50×22厚さD(mm)6アズワン品番64-7982-37入数2個
500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)エスコ
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA997XM-105
300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-17
225kg/25mmx4.2m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ225kg/25mmx4.2m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)エスコ
2,550税込2,805
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BB-12A質量(g)約750材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)フック全長(mm)100フック径(mm)10フック口幅(mm)28
隙間埋メテープ エスコ隙間埋メテープエスコ
420税込462
1巻
翌日出荷
耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XM-103
関連キーワード
灰皿特集