カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(53)
- 医療(6)
- 整備工具・収納(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 洗車・清掃(2)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(29)
- ホンダ(637)
- YAMAHA(ヤマハ)(238)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(158)
- Altrider (アルトライダー)(151)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- GENTOS(103)
- DAYTONA(デイトナ)(82)
- TAKEGAWA(武川)(71)
- MAD MAX(マッドマックス)(70)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- M&H(57)
- LED LENSER(51)
- CHINO(チノー)(49)
- KITACO(46)
- オーム電機(45)
- DENALI(45)
- タジマツール(TJMデザイン)(44)
- プロテック(40)
- ブランドをもっと見る
「照」の検索結果
特価

ヘッドライトベルトクリップ (ヘルメット用)
エスコ¥660税込¥7261セット(4個)当日出荷入数:4個。ヘルメットにヘッドライトのバンドを固定します。配線の収納が内側にあり、配線が引っかかる事故を軽減できます。仕様つば付ヘルメット用材質ABS色黒質量(g)1 (1個当たり)サイズ(mm)15×42×22
ヘッドライトクリーナーセット
エスコ¥1,950税込¥2,1451セット翌日出荷材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティングセット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4質量(g)135危険物の類別非危険物
ヘッドライトクリーナーセット
エスコ¥6,630税込¥7,2931セット翌日出荷快適5分の簡単施工。ベースクリーナーで頑固な白化を強力除去。ガラスプロテクトが硬化ガラス質被膜を形成、クリアな仕上がりと長期間保護を実現。トンガリキャップは少量のベースクリーナーを使用する為に取り付けて使用します。セット内容ベースクリーナー×1本、ガラスプロテクト〔コーティング剤〕×1本、トンガリキャップ(ベースクリーナー用)×1個内容量(mL)ベースクリーナー:360、ガラスプロテクト:35危険物の類別非危険物
ヘッドライト/LED
エスコ¥30,100税込¥33,1101個翌日出荷スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ材質ボディ:ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート質量(g)326 (充電池含)光源LED球使用電池ニッケル水素電池照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)Φ45×205ボディーカラーイエロー明るさ(Lm)強:485、 中:240、 弱:120防水性IPX4照射距離(m)強:322、中:228、弱:161照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:3、 中:5.5、 弱:10 点滅:7.5エコロジー商品省エネ
ヘッドライト/LED
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷ヘッド角度調節可能(90°)。高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。色白・緑質量(g)132 (ヘッドバンド (布製)電池含)、154 (ヘッドバンド (ラバー製)電池含)光源高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯 (切替式)使用電池単4電池×3本 (付属)電池寿命白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間耐衝撃性2mサイズ(mm)45×68×61明るさ白色LED球1灯:80 緑色LED球3灯:20 緑色LED球1灯:6防水性IPX4照射距離(m)白色LED球1灯:126 緑色LED球3灯:26 緑色LED球1灯:15照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ![ヘッドライト/LED [充電式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447096-230518-02.jpg)
ヘッドライト/LED [充電式]
エスコ¥10,500税込¥11,5501個当日出荷360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。付属品USB Type-Cケーブル(15cm)材質アルミニウム、ポリマープラスチック質量(g)147(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33光源LED球電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)充電時間(時間)3.5耐衝撃性1m明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20防水保護等級IPX4照射距離(m)強/200、中/72、弱/25照射方式散光
充電式LEDヘッドライト
エスコ¥15,800税込¥17,3801個(1個)当日出荷付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。材質ABS、PP、アルミ寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44質量(g)320(充電池含む)保護等級IP66照射モードブースト、強、中、弱充電時間(時間)約5耐衝撃性1m電源タイプリチウムイオン電池(付属)明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LED連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
ヘッドライト/LED
エスコ¥9,070税込¥9,9771個翌々日出荷前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9エコロジー商品省エネ
ヘッドライト/LED
エスコ¥43,700税込¥48,0701個翌々日出荷ヘッド角度調整可能(90°)。強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。マグネット付。ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。SGS認証:Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)色オレンジ質量(g)499 (充電池含)光源白色LED球使用電池リチウムイオン電池(※別売のアダプター使用で単3×3本も使用可能)連続点灯時間強 (スポット):4.25 弱 (スポット):16 強 (ワイド):4.25 弱 (ワイド):16 同時照射 (強):3.75 同時照射 (弱):13防塵防水性能IP67 (水深1IP等級)照射モード強 (スポット) 弱 (スポット) 強 (ワイド) 弱 (ワイド) 同時照射 (強) 同時照射 (弱)充電時間(時間)5耐衝撃性2mサイズ(mm)72.6×92.5×201 (H)明るさ(Lm)強 (スポット):300 弱 (スポット):70 強 (ワイド):300 弱 (ワイド):70 同時照射 (強):325 同時照射 (弱):80照射距離(m)強 (スポット):369 弱 (スポット):184 強 (ワイド):35 弱 (ワイド):17 同時照射 (強):276 同時照射 (弱):141照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
ヘッドライト/LED
エスコ¥3,520税込¥3,8721個翌々日出荷充電式ニッケル水素電池対応。ハイルーメン、フォーカス付モデル最安値を実現したモデルです。弱モードで35時間程度使用できるので、被災時におすすめです。ヘルメットに装着した状態で電池交換がしやすい。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。手袋をしていても押しやすい大きなスイッチです。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射、ムラなく広範囲を均一に照射します。ヘッド角度約90度。後頭部に電池ボックス無し。寸法(mm)照射特性:ワイド1m先で1.5m スポット1m先で37質量(g)55 (本体のみ) 90 (電池含)ベルト幅(mm)25光源高輝度チップ型LED球1灯使用電池単4×3本 (別売)電池寿命強:5時間 中:6.5時間 弱:35時間耐衝撃性1mサイズ(mm)67×48×55 (H)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:30防水性IPX4照射距離(m)100照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)エコロジー商品省エネ
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥4,510税込¥4,9611個当日出荷耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
ヘッドライト/LED
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌々日出荷ヘッド角度調整可能。下方照射モードで足元を照らすことができます。後部認識灯付き。バッテリーインジケーター付き。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。材質本体、レンズ:ポリカーボネート色イエロー質量(g)249 (電池含)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯使用電池単3×4本 (付属)防爆構造UL相当:C1・D1、IECEx:iaモード正面照射 (強・中・弱) 下方照射 (強・中・弱) 同時照射 (強・中・弱)サイズ(mm)76×32×47 (H)明るさ(Lm)正面照射 (強):215 正面照射 (中):106 正面照射 (弱):22 下方照射 (強):196 下方照射 (中):96 下方照射 (弱):20 同時照射 (強):191 同時照射 (中):95 同時照射 (弱):20防水性IP54照射距離(m)正面照射 (強):108 正面照射 (中):76 正面照射 (弱):34 下方照射 (強):63 下方照射 (中):44 下方照射 (弱):21 同時照射 (強):87 同時照射 (中):60 同時照射 (弱):27照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)正面照射 (強):5 正面照射 (中):13 正面照射 (弱):98 下方照射 (強):6 下方照射 (中):16 下方照射 (弱):100 同時照射 (強):7 同時照射 (中):17 同時照射 (弱):109エコロジー商品省エネ
ヘッドライト光軸調整レンチ
エスコ¥25,300税込¥27,8301本翌日出荷軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。 自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。 グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。 アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。 グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。 本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。 ※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドル
ヘッドライト/LED
エスコ¥27,100税込¥29,8101セット翌々日出荷本体セット+ホルスター。充電器、ACアダプター付き。付属のゴムリング装備で、転がり防止に。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。<ホルスター仕様>材質…人工皮革、サイズ…57×250(H)mm、ベルト通し幅…55mm、適合ライト長…220mm以下。材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)352電源ニッケル水素電池光源LED球 (50,000 hour LED)連続点灯時間3時間 (強)、 5時間30 (中)、 10時間 (弱)、 7時間30 (点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ41×213太さ(mm)持手部:30明るさ(Lm)425 (強)、 200 (中)、 100 (弱)防水性IPX4照射距離(m)322 (強) 219 (中) 155 (弱)照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ![[単3x3本] LEDヘッドライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84780984-240903-04.jpg)
[単3x3本] LEDヘッドライト
エスコ¥6,330税込¥6,9631個(1個)当日出荷白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600使用電池単3×3本(別売)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13照射方式散光エコロジー商品省エネ![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273579-251023-02.jpg)
[充電式]ヘッドライト/LED
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608505-210430-02.jpg)
[充電式]ヘッドライト/LED
エスコ¥9,690税込¥10,6591個翌日出荷後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます寸法(mm)37(W)×31(D)×37(H)質量(g)169(電池含)ベルト幅(mm)25光源LED球電池寿命(時間)4.75(強)、8.25(中)、81(弱)使用電池リチウムイオン電池明るさ(Lm)760(強)、245(中)、28(弱)防水性IPX4照射距離(m)205エコロジー商品省エネ![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104963-190802-02.jpg)
[充電式]ヘッドライト/LED
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷仕様ヘッド角度調整可能(90°)サイズ30.5×102.4×79.2mm質量(g)230(電池含)光源LED球使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付)電池寿命強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間明るさ強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン防水性IPX4照射距離(m)232m(強)エコロジー商品省エネ
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌日出荷。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥3,220税込¥3,5421個翌日出荷耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済![[充電式]LEDヘッドライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273588-251023-02.jpg)
[充電式]LEDヘッドライト
エスコ¥28,100税込¥30,9101個翌日出荷多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)調節可能なゴム製ヘッドバンド付。ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで)。![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271786-251023-02.jpg)
[単4x3本]ヘッドライト/LED
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌日出荷付属品:ヘルメットクリップ(mLHB03)/シリコン付ヘッドバンド。集散光機能。スマートスイッチ。フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射。照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射。![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104805-190802-02.jpg)
[単4x3本]ヘッドライト/LED
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷仕様明るさ3段階切替式幅(mm)59高さ(mm)45ベルト幅(mm)25奥行(mm)36光源白色LED球3個使用電池単4電池×3本(付属)電池寿命8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光)明るさ150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光)防水保護等級IPX4照射距離(m)40(強)
ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。全長(mm)82質量(g)85
ヘッドライト/LED (防爆構造)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌々日出荷90度に上下方向調整可能。重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ。ゴム製ヘッドバンド付き。UL規格:ClassⅠ,Division 1, Grpips A,B,C,D。ClassⅡ, DivisionⅠ, Groups E,F,G。ClassⅢ, Temperature Code:T4。IECEx規格、ATEX規格適合。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート質量(g)201光源LED球使用電池単3×3本 (付属)耐衝撃性1mサイズ(mm)47.6×63.5×78.2明るさ(Lm)270 (固定)照射距離(m)150照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)8エコロジー商品省エネ![[充電式]LEDヘッドライト(高演色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273518-251023-02.jpg)
[充電式]LEDヘッドライト(高演色)
エスコ¥7,020税込¥7,7221個翌日出荷付属品:充電用USB-Cコード。集光ライトはフリップカバーを90°以上持ち上げると点灯し、上部ボタンを長押しすることで明るさを無段階調整できます。また、集光ライトは90°~160°の間で点灯し、フリップカバーの角度を変えることで明るさを20~450ルーメンの範囲で調整できます。(角度が大きいほど明るくなります)前面にある散光ライトは、上部ボタンを押すことで散光(強)→散光(弱)→赤色灯(強)→赤色点滅の順に点灯します。演色評価数CRI95により自然光に近く鮮明でリアルな色彩を見ることができます。RG0規格に相当する柔らかな照明で、長時間直視しても目を損傷することなく、目を保護するブルーライトカットです。
ヘッドライト/LED (充電池セット)
エスコ¥14,500税込¥15,9501セット翌々日出荷セット内容:ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)。白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球1灯、赤色LED球1灯、青色LED球1灯使用電池充電池セット 単3型×3本(付属)照射モード散光電池寿命強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600サイズ(mm)ライト本体:69(W)×45(D)×50(H) バッテリーボックス:70.0(W)×29.2(D)×66.5(H)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13エコロジー商品省エネ![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221483-250904-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
エスコ¥9,210税込¥10,1311個当日出荷バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-24寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色イエロー質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57電球の種類LED最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221456-180226-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個当日出荷付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-22寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色ブラック質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ![[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608067-210430-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白)
エスコ¥7,600税込¥8,3601個翌日出荷仕様4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED寸法(mm)59(W)×32(D)×45(H)色白・赤質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。電池寿命(時間)強~弱(無段階調光):6~50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)強~弱(無段階調光):315~22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8明るさ強~弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色防水性IPX4照射距離(m)80(強)、17(弱)エコロジー商品省エネ![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221492-250904-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)
エスコ¥9,210税込¥10,1311個当日出荷バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-25寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色ブラック質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57電球の種類LED最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)エコロジー商品省エネ









![ヘッドライト/LED [充電式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447096-230518-02.jpg)










![[単3x3本] LEDヘッドライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84780984-240903-04.jpg)


![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273579-251023-02.jpg)
![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608505-210430-02.jpg)
![[充電式]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104963-190802-02.jpg)



![[充電式]LEDヘッドライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273588-251023-02.jpg)
![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271786-251023-02.jpg)
![[単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104805-190802-02.jpg)
![[充電式]LEDヘッドライト用バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48142564-260430-02.jpg)


![[充電式]LEDヘッドライト(高演色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273518-251023-02.jpg)


![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221483-250904-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(蓄光) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64764833-210511-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64764824-210511-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221456-180226-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608067-210430-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221492-250904-02.jpg)