カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(48)
  • IKO(日本トムソン)(44)
  • ELPA(35)
  • アイエス工業所(19)
  • ナリカ(15)
  • アズワン(14)
  • 日動工業(14)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • レニショー(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • オオサキメディカル(11)
  • イマオコーポレーション(10)
  • POSH Faith(10)
  • テクロック(9)
  • Peacock(尾崎製作所)(8)
  • ノーブランド(7)
  • コスモスビード(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「球 20mm」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ

    220V/ 10W/E12 中ナツメ球

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,000税込¥2,200
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48電圧(V)30消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
  • 中ナツメ電球 エスコ

    中ナツメ電球

    エスコ
    ¥1,560~税込¥1,716~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
    寸法(mm)20×48入数(個)5
  • 中ナツメ電球 エスコ

    中ナツメ電球

    エスコ
    ¥1,780~税込¥1,958~
    1個(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
    寸法(mm)20×48消費電力(W)5入数(個)5
  • 中ナツメ電球 エスコ

    中ナツメ電球

    エスコ
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
    寸法(mm)20×48電圧(V)24消費電力(W)10入数(個)5
  • 250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48電圧(V)250消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 0.9W/E12ナツメ球(LED) エスコ

    0.9W/E12ナツメ球(LED)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥960税込¥1,056
    1個
    当日出荷
    仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9口金E12全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個エコロジー商品省エネ
  • 24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48電圧(V)24消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
  • 110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,080税込¥2,288
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-62寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)10口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • 110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-65寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)5口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-66寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金E12電球形状ナツメ球
  • 140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48電圧(V)140消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-61寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 120V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    120V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZA-64寸法(mm)Φ20×48電圧(V)120消費電力(W)5口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 20.0x17.2mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ

    20.0x17.2mm [樹脂製]ボールキャスター

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    材質本体:スチール、車球:ナイロン外径(Φmm)20ボール直径(mm)11.12
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    ¥5,150税込¥5,665
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:軸付砥石(計14本)、円筒型(EA819GA-1~-15):各1本(計9本)、円筒型(粒度#46)13×13mm:1本、球型(EA819GA-43):1本、平型(EA819GA-51、-52、-53):各1本(計3本)。粒度 【円筒型】、#46(13×13mm)、#60(6×10mm/8×10mm/8×16mm/10×10mm/10×13mm)、#80(4×8mm/5×10mm)、#100(3×6mm)、#120(2×5mm)、【球型】、#60(8×8mm)、【平型】、#60(16×4mm/20×6mm)、#80(13×3mm)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。
    軸径(Φmm)3質量(g)120軸長(mm)30適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
  • 充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    ¥7,750税込¥8,525
    1個(1個)
    欠品中
    ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート色イエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25エコロジー商品省エネ
  • 320-2030mm 打診棒(カボチャ玉) エスコ

    320-2030mm 打診棒(カボチャ玉)

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1本
    翌日出荷
    仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管質量(g)220本体寸法(mm)330~2020
  • 270-1530mm 打診棒(カボチャ玉) エスコ

    270-1530mm 打診棒(カボチャ玉)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1本
    翌日出荷
    仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管質量(g)190本体寸法(mm)270~1530
  • ハンディースコープ エスコ

    ハンディースコープ

    エスコ
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    翌日出荷
  • 45本組 軸付砥石(6mm軸/PA) エスコ

    45本組 軸付砥石(6mm軸/PA)

    エスコ
    ¥22,700税込¥24,970
    1組
    翌日出荷
    セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本軸径(Φmm)6.0粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm)質量(kg)1.7軸長(mm)40砥粒アルミナ適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
  • AC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズ エスコ

    AC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズ

    エスコ
    ¥1,530~税込¥1,683~
    1個
    翌日出荷
    色ブラック電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付)電球40Wミニレフ球くわえ幅(mm)【クリップ】20~25
  • AC100V 照明灯/LED EA761XBシリーズ エスコ

    AC100V 照明灯/LED EA761XBシリーズ

    エスコ
    ¥3,950~税込¥4,345~
    1個
    翌日出荷
    取付クリップ式電源(V)AC100
  • 軸付砥石(6mm軸/A) エスコ

    軸付砥石(6mm軸/A)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1組(4組)
    翌日出荷
    ソフトタイプ ※回転数は被削材に合わせて調整してください。 亜鉛ニッケルコーティングで錆びにくい。
    仕様●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス●<セット内容>:ストレート(太)…#24・13×32mm(EA819GA-671):1本ストレート(細)…#24・20×40mm(EA819GA-673):1本平型…#24・40×6mm(EA819GA-686):1本球型…#24・25×25mm(EA819GA-699):1本
  • DC12~48V LED回転灯 緑 エスコ

    DC12~48V LED回転灯 緑

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1台
    翌日出荷
    高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
    仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
  • LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ エスコ

    LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ

    エスコ
    ¥8,610~税込¥9,471~
    1台
    翌日出荷
    省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
    エコロジー商品省エネ
  • AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付 エスコ

    AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付

    エスコ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    翌日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
    仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kgRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • AC100V LEDセンサーライト 1灯 エスコ

    AC100V LEDセンサーライト 1灯

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1台
    翌日出荷
    明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
    仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)エコロジー商品省エネ
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    ¥41,300税込¥45,430
    1台
    翌日出荷
    EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    ¥39,500税込¥43,450
    1台
    翌日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
    付属品落下防止ワイヤー仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ

    作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ

    エスコ
    ¥29,100税込¥32,010
    1台
    翌日出荷
    。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
    付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IPX3フックあり設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED連結可否可
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    ¥27,100税込¥29,810
    1セット
    翌々日出荷
    本体セット+ホルスター。充電器、ACアダプター付き。付属のゴムリング装備で、転がり防止に。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。<ホルスター仕様>材質…人工皮革、サイズ…57×250(H)mm、ベルト通し幅…55mm、適合ライト長…220mm以下。
    材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)352電源ニッケル水素電池光源LED球 (50,000 hour LED)連続点灯時間3時間 (強)、 5時間30 (中)、 10時間 (弱)、 7時間30 (点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ41×213太さ(mm)持手部:30明るさ(Lm)425 (強)、 200 (中)、 100 (弱)防水性IPX4照射距離(m)322 (強) 219 (中) 155 (弱)照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ