カテゴリ

  • 照明(18)
  • 測定用品(12)
  • 機構部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 医療(3)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(14)
  • CCTYベアリングジャパン(8)
  • エレコム(7)
  • ノーブランド(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • THK(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • TRUSCO(5)
  • SK11(5)
  • 日動工業(4)
  • FPC(4)
  • アイエス工業所(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「球 2mm」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤) エスコ125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
仕様ネオン球照光式エスコ品番EA940DH-402ネオン球:赤極数2極単投連続使用時間(時間)AC110Vで15000スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)9、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.75~2
125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(緑) エスコ125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(緑)エスコ(1件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
仕様ネオン球照光式エスコ品番EA940DH-401ネオン球:緑極数2極単投連続使用時間(時間)AC110Vで15000スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)9、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.75~2
ダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸) エスコダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸)エスコ
1,600税込1,760
1セット(6本)
当日出荷
6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本適合材ガラスアズワン品番65-2229-92
熱中症暑さ指数計 エスコ熱中症暑さ指数計エスコ
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,760税込1,936
1箱(10個)
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ エスコ小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズエスコ
2,420税込2,662
1箱(10個)
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個アズワン品番65-9277-57
フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ エスコハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。アズワン品番65-3889-05
[充電式] 作業ライト/LED(750ルーメン/マグネット付) エスコ[充電式] 作業ライト/LED(750ルーメン/マグネット付)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能 ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能 丈夫なアルミ製ヘッド 充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間アズワン品番65-2178-05
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,740税込1,914
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-47
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズエスコ
7,890税込8,679
1台
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応アズワン品番65-9286-62
小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ エスコ小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズエスコ
1,780税込1,958
1箱(10個)
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個アズワン品番65-9277-56
ヘッドライト/LED EA758RXシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回アズワン品番68-1840-51取扱説明書(0.36MB)
単3x4本/522mm LED三角保安灯 エスコ単3x4本/522mm LED三角保安灯エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-32電源単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:522×360×483光源LED球21灯電池寿命(時間)約60パターン【点滅】回転→全点滅→OFF
強力両面ゲルテープ エスコ強力両面ゲルテープエスコ
2,180税込2,398
1巻
翌日出荷
温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に材質水ベースのアクリル微小球接着粒子幅(mm)24厚さ(mm)2長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:76.2テープ色:クリア
20.0x17.2mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ20.0x17.2mm [樹脂製]ボールキャスターエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
材質本体:スチール、車球:ナイロン外径(Φmm)20アズワン品番64-2296-97ボール直径(mm)11.12
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3アズワン品番65-3893-47
x2.0/160x25mm  ハンドルーペ(LEDライト付) エスコx2.0/160x25mm ハンドルーペ(LEDライト付)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
全長(mm)165電源単4電池×3本(付属)倍率(倍)2光源LED球×2個レンズサイズ(mm)160×25アズワン品番64-2259-27
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付アズワン品番65-3889-29
M12x 42 mm [球]ボールスクリュー エスコM12x 42 mm [球]ボールスクリューエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-128形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)42表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x 32 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM12x 32 mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-316形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)32表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x 32 mm [球]ボールスクリュー エスコM12x 32 mm [球]ボールスクリューエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-127形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)32表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x 82 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM12x 82 mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-318形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)82表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x 52 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコM12x 52 mm [球]ボールキャップスクリューエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-317形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)52表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
作業灯 (スタンド付き) エスコ作業灯 (スタンド付き)エスコ
7,800税込8,580
1セット
翌日出荷
使用場所を選ばないコンパクトなスタンド付LED作業灯です。電源:AC100V、電球:20W、LED球、高さ:820~1,800mm、電線仕様:VCT0.75mm2×3心。
質量(kg)4.3コード長さ(m)5本体サイズ(mm)218×110×250 (H)明るさ(Lm)1600防水性IP54
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-38
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコAC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0mエスコ
40,500税込44,550
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-40
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
2,420税込2,662
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-48
x2.0/105x60mm ルーペ(LEDライト付・折畳式) エスコx2.0/105x60mm ルーペ(LEDライト付・折畳式)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
材質アクリルレンズ全長(mm)250電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)105×60倍率(倍)2光源LED球アズワン品番64-7913-88折りたたみ寸法(mm)140×22×115
x2/x4=117mm LEDライト付ルーペ エスコx2/x4=117mm LEDライト付ルーペエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
材質本体、レンズ:プラスチック寸法(mm)Φ117×240質量(g)118(電池含む)電源単4電池2本(付属)レンズ径(Φmm)110倍率(倍)2/4光源LED球アズワン品番64-7913-82
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付アズワン品番65-3889-25
[充電式] ライト/LED 4way エスコ[充電式] ライト/LED 4wayエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
ハンディライト、スタンドライト、クリップライト、ウォールライト、1台で4つの使い方ができるライトです。充電式だから停電時でも使えます。
仕様●明るさ:630lx●色温度:白色4,000K●吸着力:30N●電源:リチウムイオンバッテリーDC5V(1,200mA)●電球:LED球12灯(交換不可)●高さ:117mm●重量:ライト本体/約115g スタンド/約440g クリップ/約75g 両面テープ付き台座/約38g●ルーメン:強/170 中/65 弱/14●USBケーブル長:950mm●クリップくわえ幅:10~25mm●充電時間:約3時間●設計寿命:約40,000時間●カラー:ホワイト●連続点灯(時間):強/2 中/4 弱/23●材質:ABS●充放電回数:約300回●付属品:スタンド、スタンド用ワッシャー×2、クリップ、両面テープ付き台座、充電用USBコード(USB-typeC)アズワン品番65-9278-94
ホームネット エスコホームネットエスコ
4,580税込5,038
1枚
翌日出荷
使い方いろいろの汎用タイプです。 スポーツ用の防球ネットとして。 鳥や小動物の進入防止に。 荷物保安ネットとして。 ゴミ置場のネットとして。
LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ エスコLEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズエスコ
8,610税込9,471
1台
翌日出荷
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
41,300税込45,430
1台
翌日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本アズワン品番65-3893-39
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,780税込1,958
1箱(10個)
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様●電圧:30V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球アズワン品番65-9277-53
x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコx2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付)エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
材質ボディ:ABS材質・シリコンゴム、レンズ:光学アクリル樹脂全長(mm)225電源単4電池×1(別売)倍率(倍)2光源LED球材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済アズワン品番64-7913-71