カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(84)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 事務用品(23)
- 作業工具(19)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 保管用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 制御機器(3)
- 安全用品(3)
- 塗料(2)
- 測定用品(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(28)
- 東京発条製作所(1,820)
- SMC(517)
- オカムラ(岡村製作所)(429)
- アイエルモータースポーツ(389)
- omron(オムロン)(150)
- CKD(134)
- IDEC(和泉電気)(133)
- TRUSCO(122)
- HEADS(ヘッズ)(122)
- 富士電機(120)
- イワタ(ソフト)(88)
- アクアソル(78)
- 岩崎製作所(69)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(68)
- アズワン(64)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(62)
- グリーンクロス(62)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(62)
- ブランドをもっと見る
「異」の検索結果

G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA141CD-123材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.6質量(g)約23ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×11.6
12x10mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)12×10
8x 6mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)8×6
8x 4mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)8×4
10x 6mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)10×6
10x 8mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)10×8
6x 4mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥259税込¥2851個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)6×4
溶接異径チーズ(ステンレス製)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)形状異径チーズ最高使用圧力(MPa)0.02肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
Rc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製)
エスコ¥999税込¥1,0991個当日出荷材質SUS316(SCS14)全長(mm)34アズワン品番64-7853-66ねじ径Rc1/2”×1/4”
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
R 1/8"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥350税込¥3851個欠品中エスコ品番EA141CD-113材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.2質量(g)約19ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6×11.6
異径ソケット
エスコ¥930税込¥1,0231個翌々日出荷ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)42最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥615税込¥6771個当日出荷エスコ品番EA141CD-124材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.6質量(g)約40ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×14
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷エスコ品番EA141CD-112材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.6質量(g)約14ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6×11
異径ソケット(ACドレンパイプ用)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
R 1/2" x R 3/8" 異径ニップル(ステンレス製)
エスコ¥639税込¥7031個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)39対辺(mm)23アズワン品番64-7855-11ねじサイズ1/2"×3/8"
Rc 1" x Rc 3/4" 異径ソケット(ステンレス製)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質SUS316(SCS14)全長(mm)42アズワン品番64-7853-69ねじ径Rc1”×3/4”
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷エスコ品番EA141CD-146材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)37.6質量(g)約68ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×16.6
異径フレアーユニオン
エスコ¥2,160~税込¥2,376~1袋(2個)翌々日出荷2個入り。室外機と室内機をつなぐ冷媒配管で、配管のサイズが異なる場合に使用されます。R32・R410対応。材質真鍮 (C3604)







![異径チーズ[HI-VP] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957915-180326-02.jpg)