カテゴリ

  • 研磨材(8)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • NSK(ナカニシ)(14)
  • 大和製砥所(11)
  • ツボ万(11)
  • キング砥石(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • 永興電機工業(9)
  • ジーベックテクノロジー(7)
  • ミニター(7)
  • クール・テック(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(6)
  • ノーブランド(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(5)
  • サンフレックス(5)
  • 本多電子(5)
  • 岡崎精工(4)
  • TRUSCO(4)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「砥石 1200」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
207x66x34mm/#1200 砥石(中仕上) エスコ207x66x34mm/#1200 砥石(中仕上)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
粒度1200エスコ品番EA522GB-3
ダイヤモンドシャープナー エスコダイヤモンドシャープナーエスコ
1,320税込1,452
1個(1個)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様シャープナーのみ材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)155質量(g)18砥石サイズ(mm)50×13
ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き) エスコダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き)エスコ
2,050税込2,255
1セット(1セット)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様本体+とぎ台セット材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)168質量(g)28砥石サイズ(mm)62×20
100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC120穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフエスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)80直径(Φmm)30質量(g)36.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000アズワン品番64-7932-86
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,300税込13,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・640W・6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:850W・コード長:2m切断砥石:・粒度:#46・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:15,300rpm・材質:アルミニウムオキサイド・スチール、ステンレス、チタニウム用・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 オフセット研削砥石:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
#120 100x2mm フレキシブル砥石 エスコ#120 100x2mm フレキシブル砥石エスコ
6,260税込6,886
1セット(20枚)
翌日出荷
外径(mm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度120エスコ品番EA809ZA-120
30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフエスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)80直径(Φmm)30質量(g)32適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000アズワン品番64-7932-94
30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ30x40mm/6mm軸 軸付フェルトバフエスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)80直径(Φmm)30質量(g)28適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000アズワン品番64-7933-03
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
5,150税込5,665
1組
翌日出荷
セット内容:軸付砥石(計14本)、円筒型(EA819GA-1~-15):各1本(計9本)、円筒型(粒度#46)13×13mm:1本、球型(EA819GA-43):1本、平型(EA819GA-51、-52、-53):各1本(計3本)。粒度 【円筒型】、#46(13×13mm)、#60(6×10mm/8×10mm/8×16mm/10×10mm/10×13mm)、#80(4×8mm/5×10mm)、#100(3×6mm)、#120(2×5mm)、【球型】、#60(8×8mm)、【平型】、#60(16×4mm/20×6mm)、#80(13×3mm)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。
軸径(Φmm)3質量(g)120軸長(mm)30適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
#1,200 ダイヤモンドペースト エスコ#1,200 ダイヤモンドペーストエスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DP-14