カテゴリ

  • 研磨材(156)
  • 電動工具(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業機械(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • ミニター(141)
  • 日本レヂボン(70)
  • ヤナセ(柳瀬)(65)
  • NSK(ナカニシ)(61)
  • サンフレックス(57)
  • イチグチ(51)
  • レヂトン(44)
  • NORITAKE(ノリタケ)(43)
  • ニューレジストン(41)
  • SK11(41)
  • TRUSCO(38)
  • リューター(日本精密機械工作)(37)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(31)
  • 高速電機(富士製砥)(28)
  • 永興電機工業(28)
  • TACT(タクト)(22)
  • BOSCH(ボッシュ)(20)
  • LUKAS(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「砥石 80」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
32,000税込35,200
1台
当日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナアズワン品番64-7939-78
#120/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ#120/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
粒度120エスコ品番EA366EE-3
#240/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ#240/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA366EE-4
# 36/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ# 36/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
粒度36エスコ品番EA366EE-1
# 60/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ# 60/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
粒度60エスコ品番EA366EE-2
8000-18000rpm マイクログラインダーセット エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーセットエスコ
19,200税込21,120
1台
8日以内出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本アズワン品番65-2229-31
切断砥石(X-LOCK用) エスコ切断砥石(X-LOCK用)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
用途鉄、非鉄金属の切断作業
180mm/1400W ディスクグラインダー エスコ180mm/1400W ディスクグラインダーエスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
砥石別売 二重絶縁、スピンドルロック付 振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル 4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21アズワン品番68-1851-30
# 80・ 5x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 80・ 5x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
470税込517
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)5質量(g)8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~133700アズワン品番64-7929-60
刃砥ぎグラインダー エスコ刃砥ぎグラインダーエスコ
9,530税込10,483
1台
翌日出荷
付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970電流(A)2.2回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V・210Wコード長さ(m)2砥石サイズ(mm)外径100×内径15カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5サイズ(mm)214×59×80(H)
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付粒度付属砥石:25質量(kg)2.0(充電池含)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80
切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用) エスコ切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、高い要求に応えます
用途ステンレスの切断作業仕様●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/sアズワン品番65-2234-02
10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤) エスコ10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-21A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)50直径(Φmm)10最大回転数(min-1[r.p.m])50000砥石長(mm)10
25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ25,000rpm エアーグラインダーキットエスコ
10,400税込11,440
1台
翌日出荷
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
#280・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#280・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#280直径(Φmm)5質量(g)2.5適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])19800~63600アズワン品番64-7931-84
10x 9 mm/3mm軸 軸付フェルトバフ エスコ10x 9 mm/3mm軸 軸付フェルトバフエスコ
545税込600
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)10質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200アズワン品番64-7932-80
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(赤) エスコ3x5mm/3mm軸 軸付砥石(赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BE-11A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)47直径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])105000砥石長(mm)5
12x25mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ12x25mm ダイヤモンドバー(6mm軸)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-28軸径(Φmm)6粒度#140全長(mm)70刃長(mm)25砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)12
133x40x28mm/#150/#800 鎌用砥石 エスコ133x40x28mm/#150/#800 鎌用砥石エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
粒度#150・#800寸法(mm)40×28×133アズワン品番64-7863-53
ソフトグリップスクレーパー エスコソフトグリップスクレーパーエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
[EA514BH-50用] 替砥石セット/#180 エスコ[EA514BH-50用] 替砥石セット/#180エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
粒度#180アズワン品番64-2215-59入数2個組
100x3mm/#80 オフセット型砥石(5枚) エスコ100x3mm/#80 オフセット型砥石(5枚)エスコ
1,220税込1,342
1パック(5枚)
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#80寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687アズワン品番64-7925-15入数5枚
#24 180x6mm オフセット砥石 エスコ#24 180x6mm オフセット砥石エスコ
19,300税込21,230
1セット(25枚)
翌日出荷
外径(mm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度24砥粒A/WAエスコ品番EA809YA-24
100x3mm/#80 フレキシブル砥石(20枚) エスコ100x3mm/#80 フレキシブル砥石(20枚)エスコ
8,370税込9,207
1箱
翌日出荷
粒度#80厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])13.75入数20枚
#80 100x2mm フレキシブル砥石 エスコ#80 100x2mm フレキシブル砥石エスコ
6,260税込6,886
1セット(20枚)
翌日出荷
外径(mm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度80エスコ品番EA809ZA-80
100x15mm/WA80フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/5枚 エスコ100x15mm/WA80フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/5枚エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼の研磨作業用粒度WA80寸法(mm)直径100×2×15mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス
# 80・ 6x10mm/6mm軸 軸付砥石(WA) エスコ# 80・ 6x10mm/6mm軸 軸付砥石(WA)エスコ
445税込490
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)6質量(g)8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])79600~127300アズワン品番64-7930-92
# 80・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ# 80・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6粒度#80グレー直径(Φmm)20質量(g)24.8適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~15200アズワン品番64-7932-30
# 80・ 8x16mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ# 80・ 8x16mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80グレー直径(Φmm)8質量(g)12.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100アズワン品番64-7932-25
8x10mm/3mm軸 軸付砥石(緑) エスコ8x10mm/3mm軸 軸付砥石(緑)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-13A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)50直径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])62000砥石長(mm)10
# 80/ 5x11mm 研磨キャップ(5個) エスコ# 80/ 5x11mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,060税込1,166
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-281材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)5質量(g)0.27最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7932-02
# 80・ 8x10mm/6mm軸 軸付砥石(WA) エスコ# 80・ 8x10mm/6mm軸 軸付砥石(WA)エスコ
450税込495
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)8質量(g)8.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])59600~95500アズワン品番64-7930-93
# 80/ 7x12mm 研磨キャップ(5個) エスコ# 80/ 7x12mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,130税込1,243
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-182材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)7質量(g)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-15
研磨キャップセット エスコ研磨キャップセットエスコ
12,200税込13,420
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先丸、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先尖、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、アーバー:先端先平用、Φ10×15、先端先丸用、Φ10×15、先端先尖用、Φ10×15。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])45000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
# 80/13x19mm 研磨キャップ(5個) エスコ# 80/13x19mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,460税込1,606
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-384材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)13質量(g)1.08最大回転数(min-1[r.p.m])35000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7933-52
#280・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#280・10x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#280直径(Φmm)10質量(g)4.2適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500アズワン品番64-7931-87
# 80・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック) エスコ# 80・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)エスコ
660税込726
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)10質量(g)13適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])17900~29800アズワン品番64-7931-36
50mm/#180 研磨ディスク エスコ50mm/#180 研磨ディスクエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819MJ-36粒度180
# 80・ 4x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 80・ 4x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)4質量(g)7.8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])95500~167100アズワン品番64-7930-64
# 80/13x19mm 研磨キャップ(5個) エスコ# 80/13x19mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,460税込1,606
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-284材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)13質量(g)1.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材アズワン品番64-7932-14