カテゴリ
- 物流用品(12)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オカムラ(岡村製作所)(71)
- 長谷川工業(45)
- RS PRO(34)
- ナカオ(23)
- ナカバヤシ(18)
- アルインコ(17)
- ピカコーポレイション(12)
- トーエイライト(8)
- ネグロス電工(7)
- 日本度器(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- コクヨ(4)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- NSP(4)
- TRUSCO(3)
- ナリカ(3)
- AITEX(3)
- PROSTYLE(3)
- ブランドをもっと見る
「端具」の検索結果

作業台(二段)
エスコ¥53,800税込¥59,1801台当日出荷から3日以内出荷アルミ合金製 縞板天板材質本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー段数2最大使用荷重(kg)150
足場台(天板長さ調整式/ロング)
エスコ¥49,300税込¥54,2301台当日出荷マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。仕様●天板高さ(m):0.6●段数:3●重量(kg):13.6kg●天板サイズ(W×D)mm:236×1633~2653●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:378×1716×143●設置寸法(W)×(D)mm:378×2045~3065●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kg
2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
エスコ¥56,500税込¥62,1501台当日出荷仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。材質アルミ合金段数13型番ANE-47FX正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
エスコ¥48,900税込¥53,7901台当日出荷仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。材質アルミ合金段数9型番ANE-34FX正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
作業台(三段)
エスコ¥74,000税込¥81,4001台翌日出荷アルミ合金製 縞板天板仕様●天板高さ(m):0.75●最大使用荷重:150kg●段数:3●質量(kg):12.5●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×815●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー




![[EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632743-260708-02.jpg)

![[交換用] スベリ止め端具(2個組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632813-210506-02.jpg)

![[交換用] スベリ止め端具(2個組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632804-210506-02.jpg)