カテゴリ

  • 安全保護具(5)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](182)
  • 佐藤計量器製作所(17)
  • 京セラインダストリアルツールズ(16)
  • ナカバヤシ(12)
  • RS PRO(12)
  • アズワン(11)
  • 富士インパルス(10)
  • S.I.C.(SHINDO)(10)
  • ユタカメイク(8)
  • エレコム(6)
  • リヒトラブ(6)
  • ユニット(6)
  • まつうら工業(6)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • 熱研(4)
  • 安藤計器製工所(4)
  • タカラ産業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「紐1mm」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
行先表示板(無地) エスコ行先表示板(無地)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1袋(10枚)
当日出荷
無地 非粘着 電気や配線の流れの系統に表示に 無地板なので自由にアレンジできます。 ひも付
仕様●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚アズワン品番65-2304-74
吊り下げ名札 エスコ吊り下げ名札エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷から5日以内出荷
B1判 ポスターパネル エスコB1判 ポスターパネルエスコ
5,190税込5,709
1枚
当日出荷
フレームをひねって開くだけで簡単出し入れができます。 軽量でシンプルなタイプなので、場所を選ばずに使用できます。
仕様●規格:B1●サイズ(W×H)mm:732×1034●材質:●アルミ製●PET製●アクリルひも●付属品:吊し用ひもアズワン品番65-2186-18
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズエスコ
600税込660
1本
翌日出荷
日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12アズワン品番65-9343-79
110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組) エスコ110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
ロープ径(Φmm)6セット数2ロープ長さ(m)3
545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付 エスコ545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付エスコ
27,500税込30,250
1セット
翌日出荷
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)アズワン品番65-3902-76
レーザー距離計 EA757ZAシリーズ エスコレーザー距離計 EA757ZAシリーズエスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
「高さと距離が測れたら:」その悩みを解決します。高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。
仕様●測定範囲:5~770m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:42(W)×110(D)×75(H)mm●重量:180g●付属品:ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●材質:樹脂●角度:○(±70°)●ひとみ径:4mm●防水性能:生活防水(IPX4)●測定モード:スキャン、高さ、角度●表示単位:1m●最大表示可能距離:850m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサーアズワン品番65-9276-61
充電式ワイヤレススピーカー付マイク エスコ充電式ワイヤレススピーカー付マイクエスコ
32,000税込35,200
1本
翌日出荷
連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケースアズワン品番65-3891-38
吊り下げチャック式名札 (ストラップ付) エスコ吊り下げチャック式名札 (ストラップ付)エスコ
340税込374
1個ほか
翌日出荷
ソフトタイプ 回転式の固定用クリップ付きでポケットや襟へ取付が可能。 ホルダー部はチャック式。
ストラップクランプ エスコストラップクランプエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
プラスチックコーナー付 4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kgアズワン品番65-2137-91
x10/25mm 双眼鏡 エスコx10/25mm 双眼鏡エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
PFMコート:PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。 携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。 雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。 アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。 軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:1.2m●実視界:6.0°●明るさ:6.3●サイズ(mm):109×119●重量:360g●プリズム材質:BaK4●コーティング:PFMマルチコート●見掛視界:55.3°●1000m先視界:105m●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●眼幅調整範囲:57~75mm●ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付アズワン品番67-4719-41
ツールポーチ エスコツールポーチエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
巾着のように紐でサイズ調節ができるポケットがついたポーチです。メインポケットの他に3つのミニポケットがあり、ハンドツールやペンなどを収納できます。ポケットサイズ(メイン):140(W)x65(D)x180(H)mm(※最大時)。引き紐でサイズを調整してお使いください。ポケットサイズ(中):100(W)x100(H)mm x1カ所、ポケットサイズ(小):45(W)x80(H)mm x2カ所。ベルトに通す・お尻ポケットに差し込む・カラビナなどに通すなど3ウェイで使用できます。ベルト通しは面ファスナー(マジックテープ止)の為、着脱が簡単です。
材質リップストップ生地 (ポリエステル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×75×280ポケット数4ベルト通し幅(mm)70
セーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ エスコセーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズエスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。
仕様●ベルト長:310mm●取付工具重量:18kg●仕様:固定紐1本●材質:ベルト/ポリエステル リング/ステンレス(パウダーコーティング)●簡単に着脱可能アズワン品番65-9339-08
無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付) エスコ無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
仕様無線プローブタイプ付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本測定範囲‐150/150hPaサイズ36(W)×23(D)×148(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)分解能0.01hPa機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
メジャー(ストップ付) EA720CBシリーズ エスコメジャー(ストップ付) EA720CBシリーズエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。
メジャー(ストッパー・両面目盛付) EA720HR-155シリーズ エスコメジャー(ストッパー・両面目盛付) EA720HR-155シリーズエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
ワンタッチで開く使い勝手の良いビニール傘です。
仕様●型番:DKN2555S●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品(メートル表示のみ)●両面目盛付●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪ガード形状ケース●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付アズワン品番65-3888-70
8.0x1.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース) エスコ8.0x1.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)14×24適合バンド幅(mm)8アズワン品番64-2252-06
ヘルメット EA998シリーズ エスコヘルメット EA998シリーズエスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られますアルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなりますワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します手の汚れがゲージに付着いたしません
110x235x125mm タイヤストッパー(黒/ヒモ付/1組) エスコ110x235x125mm タイヤストッパー(黒/ヒモ付/1組)エスコ
4,730税込5,203
1セット(2個)
翌日出荷
ロープ径(Φmm)6セット数2ロープ長さ(m)3
墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き)エスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
ワンタッチ式バックル。軽量・小型の巻取式ランヤード付き。第一種ショックアブソーバ付き。ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。アルミフック。巻取式。必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。ベルト色は視認性の高い明るい青色。フックハンガー2個付き。改定規格適合品。
材質【ストラップ中】ベクトラン、【ストラップ表面】ポリエステル寸法(mm)【ストラップ】18×1 / 550サイズM質量(g)2345ベルト幅(mm)【肩・腿】45ベルト【腿ベルト】V型ロープ仕様(mm)【フック】12以下フック口開き(mm)50フック全長(mm)283フック質量(g)370適応身長(cm)160~190胸ベルト幅(mm)30
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
145,000税込159,500
1台
8日以内出荷
材料によって選べる7つの探知モードコンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビューオブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイソフトウェアは無償ダウンロード可能便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
レーザー墨出し器 EA780SAシリーズ エスコレーザー墨出し器 EA780SAシリーズエスコ
58,000税込63,800
1個
8日以内出荷
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーです。±2゜まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。過剰な明るさのレーザー発光を抑える保護回路搭載で安心です。ストラップ、収納ケース付です。
1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
65,700税込72,270
1台
8日以内出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。 ブレーキ付 最小限の力で作業することができます。 自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mmアズワン品番65-2313-96