カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 厨房用品(6)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- Kordz(5)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(11)
- tantore(35)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- TKG(11)
- あみのエーワン(6)
- エヌケーキャリーキャスター(8)
- グリーンクロス(15)
- サンポー(9)
- ダイケン(6)
- トヨネン(14)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(24)
- 愛和産業(9)
- 東京スクリーン(18)
- 椿本バルクシステム(8)
- 第一機材(5)
- ブランドをもっと見る
「網 5mm」の検索結果

プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥2,050税込¥2,2551セット翌日出荷セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
300x300x 775mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷フック付きエスコ品番EA992C-40材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)475寸法(mm)(ざる)Φ300×300質量(kg)1.1線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
220x220x 715mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥22,600税込¥24,8601個翌日出荷フック付きエスコ品番EA992C-38材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)495寸法(mm)(ざる)220×220質量(g)960線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
2060x985mm フェンス用ポリエステル網 超強力型
エスコ¥11,900税込¥13,0901枚翌日出荷金属を使っていないので錆びることがなく、塩害地域でも安心して使うことができます。仕様●サイズ(mm):2060×985●厚み:4mm●網目幅:約45mm●重量:約1kg●材質:硬化ポリエステル(難燃加工)●引張強度:1600N●色:黒●超軽量・超柔軟・超耐久
Φ150/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。エスコ品番EA992CJ-2材質ステンレス(SUS304)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×77線径(Φmm)0.35メッシュ20目開き0.92mm
Φ170/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。エスコ品番EA992CJ-3材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)(リング)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×80線径(Φmm)0.35メッシュ20目開き0.92mm
140x140x 655mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌々日出荷フック付きエスコ品番EA992C-36材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)515寸法(mm)(ざる)140×140質量(g)650線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
テンションクランプ
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光![[Δ型]ホグリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48161026-231025-02.jpg)
[Δ型]ホグリング
エスコ¥8,070税込¥8,8771個(976個)翌日出荷ステンレススチール製。用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)450先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
ホグリングステンレス製
エスコ¥895税込¥9851個(90個)翌日出荷ステンレススチール製。用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)90先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
Φ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷エスコ品番EA992C-23材質ステンレス(18-8)形状丸型直径(Φmm)150高さ(mm)85タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)120メッシュ30大きさ小目開き(mm)0.55
Φ210x105mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥6,950税込¥7,6451個翌日出荷エスコ品番EA992C-25材質ステンレス(18-8)形状丸型直径(Φmm)210高さ(mm)105タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)130メッシュ30大きさ大目開き(mm)0.55







![こし網[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944353-180219-02.jpg)





























![[Δ型]ホグリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48161026-231025-02.jpg)