カテゴリ

  • 作業服(21)
    • 胴付長靴(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サイズ(cm)
  • 24.5(2)
  • 25(4)
  • 25.5(2)
  • 26(6)
  • 26.5(2)
  • 27(6)
  • 27.5(2)
  • 28(4)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(2)
材質(表)
  • PVC(塩ビ)(10)
  • その他(6)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(7)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブルー(3)
足幅
  • 2E(3)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 富士手袋工業(天牛)(4)
  • オカモト[安全靴・作業靴](3)
  • 荘快堂(7)
  • 阪神素地(16)
  • TRUSCO(29)
  • DRESS(ドレス)(2)
  • 弘進ゴム(5)
  • PROX(プロックス)(19)
  • WING ACE(1)
  • シバタ工業(3)
  • AC-PERFORMANCELINE(149)
  • ツヨロン(藤井電工)(112)
  • X-sell(エクセル)(37)
  • サンコー(タイタン)(34)
  • ブルーストーム(Bluestorm)(30)
  • omron(オムロン)(24)
  • ボストン商会(24)
  • カクダイ(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「胴長」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:5ml●全長:83mm●最小目盛:0.2ml●サイズ:胴内径:12mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-03危険物の類別非危険物
10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-04危険物の類別非危険物
20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)エスコ
225税込248
1個
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-05危険物の類別非危険物
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式) エスコ墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)エスコ
16,000税込17,600
1本
翌日出荷
仕様平ロープサイズ:約18×1500mmグリーン質量(g)1035ベルト幅(mm)50フックアルミ合金胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン平2重織アズワン品番64-2302-80最大使用質量(kg)100
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式) エスコ墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼イエロー質量(g)1000ベルト幅(mm)50種類巻取式口径(Φmm)【フック】50ランヤード(ストラップ幅)(mm)18ランヤード(長さ)(mm)1500ロープ幅(mm)約18胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200アズワン品番64-2302-81有効ウエストサイズ(cm)90平ロープ長さ(mm)約1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 EA998KBシリーズ エスコ墜落制止用器具 EA998KBシリーズエスコ
14,000税込15,400
1本
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られますアルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなりますワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します手の汚れがゲージに付着いたしません
2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)エスコ
53,600税込58,960
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19アズワン品番65-2228-70
7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)エスコ
47,800税込52,580
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19アズワン品番65-2228-69
ベルトサポーター エスコベルトサポーターエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
[3L] 水中長靴(先芯入) エスコ[3L] 水中長靴(先芯入)エスコ
8,250税込9,075
1足
翌日出荷
踏み抜き防止鉄板入り
用途土木建設・水産業・水害等の自然災害材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当)モスグリーンサイズ(cm)27.5~28腰廻り(cm)~124総丈(cm)142アズワン品番64-7994-76
[LL] 水中長靴(先芯入) エスコ[LL] 水中長靴(先芯入)エスコ
8,250税込9,075
1足
翌日出荷
用途土木建設・水産業・水害等の自然災害材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当)モスグリーンサイズ(cm)26.5~27腰廻り(cm)~124総丈(cm)142アズワン品番64-2303-10
27.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー) エスコ27.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー)エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
サイズ(cm)27足幅EE材質サスペンダー:布ゴムエスコ品番EA998XD-46マリンブルー股下(cm)63材質(ソール)ゴム全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル総丈(cm)(脇から長靴まで)111股上(cm)前:52/後:64ふくらはぎ周り(cm)約38
26.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー) エスコ26.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー)エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
サイズ(cm)26足幅EE材質サスペンダー:布ゴムエスコ品番EA998XD-45マリンブルー股下(cm)63材質(ソール)ゴム全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル総丈(cm)(脇から長靴まで)111股上(cm)前:52/後:64ふくらはぎ周り(cm)約38
27.0cm 水中長靴 エスコ27.0cm 水中長靴エスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
サイズ(cm)26.5~27材質PVC塩化ビニールエスコ品番EA998XG-33サイズLL質量(g)2560股下(cm)80丈(cm)胸当て:50胴回り(cm)130太もも周り(cm)74靴タイプ長靴
LL/27cm 透湿水中長靴 エスコLL/27cm 透湿水中長靴エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
サイズ(cm)27材質胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニールエスコ品番EA998XC-27股下(cm)標準:80材質(ソール)フェルト総丈(cm)標準:133胴回り(cm)標準:108
26.0cm 水中長靴 エスコ26.0cm 水中長靴エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
サイズ(cm)26エスコ品番EA998XB-26A材質(ソール)フェルト材質(表面/裏面)ナイロン(70デニール)/ポリ塩化ビニール
28.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー) エスコ28.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー)エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
サイズ(cm)28足幅EE材質サスペンダー:布ゴムエスコ品番EA998XD-47マリンブルー股下(cm)63材質(ソール)ゴム全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル総丈(cm)(脇から長靴まで)111股上(cm)前:52/後:64ふくらはぎ周り(cm)約38
L/26cm 透湿水中長靴 エスコL/26cm 透湿水中長靴エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
サイズ(cm)26材質胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニールエスコ品番EA998XC-26股下(cm)標準:77材質(ソール)フェルト総丈(cm)標準:129胴回り(cm)標準:104
28.0cm 水中長靴 エスコ28.0cm 水中長靴エスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
サイズ(cm)27.5~28材質PVC塩化ビニールエスコ品番EA998XG-34サイズ3L質量(g)2610股下(cm)80丈(cm)胸当て:52胴回り(cm)130太もも周り(cm)76靴タイプ長靴
27.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入) エスコ27.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入)エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
サイズ(cm)27材質塩化ビニル、ナイロンエスコ品番EA998XM-27種類セーフティーシューズ材質(ソール)塩化ビニル(鉄製先芯、踏み抜き防止インソール)
27.0cm 水中長靴 エスコ27.0cm 水中長靴エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
サイズ(cm)27エスコ品番EA998XB-27A材質(ソール)フェルト材質(表面/裏面)ナイロン(70デニール)/ポリ塩化ビニール
26.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入) エスコ26.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入)エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
サイズ(cm)26材質塩化ビニル、ナイロンエスコ品番EA998XM-26種類セーフティーシューズ材質(ソール)塩化ビニル(鉄製先芯、踏み抜き防止インソール)
25.0cm 水中長靴 エスコ25.0cm 水中長靴エスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
サイズ(cm)24.5~25材質PVC塩化ビニールエスコ品番EA998XG-31サイズM質量(g)2110股下(cm)78丈(cm)胸当て:50胴回り(cm)124太もも周り(cm)74靴タイプ長靴
28.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入) エスコ28.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入)エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
サイズ(cm)28材質塩化ビニル、ナイロンエスコ品番EA998XM-28種類セーフティーシューズ材質(ソール)塩化ビニル(鉄製先芯、踏み抜き防止インソール)
26.0cm 水中長靴 エスコ26.0cm 水中長靴エスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
サイズ(cm)25.5~26材質PVC塩化ビニールエスコ品番EA998XG-32サイズL質量(g)2460股下(cm)78丈(cm)胸当て:50胴回り(cm)130太もも周り(cm)74靴タイプ長靴
[M] 水中長靴(先芯入) エスコ[M] 水中長靴(先芯入)エスコ
8,250税込9,075
1足
翌日出荷
用途土木建設・水産業・水害等の自然災害材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当)モスグリーンサイズ(cm)24.5~25腰廻り(cm)~119総丈(cm)138アズワン品番65-2319-95
M水中長靴(ラジアル底) エスコM水中長靴(ラジアル底)エスコ
34,500税込37,950
1個
翌日出荷
水切れが良く、保温性が抜群で冬季作業や水産作業に適しています。
サイズM材質ネオプレンスポンジゴム5mm (シャーク、ジャージ)仕様尻、膝当て付材質(ソール)ゴム靴底ラジアル底
[L] 水中長靴(先芯入) エスコ[L] 水中長靴(先芯入)エスコ
8,250税込9,075
1足
翌日出荷
用途土木建設・水産業・水害等の自然災害材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当)モスグリーンサイズ(cm)25.5~26腰廻り(cm)~123総丈(cm)138アズワン品番64-2303-09
25.0cm 水中長靴 エスコ25.0cm 水中長靴エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
サイズ(cm)25エスコ品番EA998XB-25A材質(ソール)フェルト材質(表面/裏面)ナイロン(70デニール)/ポリ塩化ビニール
M/25cm 透湿水中長靴 エスコM/25cm 透湿水中長靴エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
サイズ(cm)25材質胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニールエスコ品番EA998XC-25股下(cm)標準:74材質(ソール)フェルト総丈(cm)標準:125胴回り(cm)標準:100
水中長靴用ひざすねガード エスコ水中長靴用ひざすねガードエスコ
6,200税込6,820
1組
翌々日出荷
ヒザ部立体裁断とベルクロにより足にぴったりフィット。ウェーダーの上から着用する事によりヒザ・すね・ふくらはぎ等の穴の開き易い部分をしっかりガード。2mm厚CRスポンジ使用で保温力抜群。ウェーディング時の水の抵抗も軽減できる。
仕様上部囲:40~50cm●足首囲:20~36cm●寸法:580(W)×550(D)mm●厚み:2mm●材質:ジャージ+CRスポンジ(2mm厚)+ジャージ●重量(g):330●左右一組ブラックサイズフリー(ベルクロで調整可能)アズワン品番65-9344-25靴タイプ長靴
双口胴長水栓 PJ1/2" エスコ双口胴長水栓 PJ1/2"エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
材質青銅呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2"口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地アズワン品番65-2127-96ホース接続口対応
胴長特集