カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 旭エンジニアリング(10)
  • 佐竹化学機械工業(6)
  • サンエスエンジニアリング(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • タクミナ(3)
  • TRUSCO(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • ユニット(3)
  • RS PRO(3)
  • スイコー(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ノーブランド(2)
  • 友定建機(2)
  • シーバイエス(2)
  • 米山薬品工業(2)
  • LAPP(2)
  • サンエイ化学(2)
  • アクアシステム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「苛性」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リペアースティック (鉄) エスコリペアースティック (鉄)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。耐高圧、耐摩耗性に優れています。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に。
材質エポキシ樹脂+アルミ充填剤ダークグレー使用温度範囲(℃)10~35硬度ショア―D:75容量(g)57連続使用時間(分)4(25g/20℃)剪断強度(N/mm2)4.1(20℃、7日後)耐熱温度(℃)完全硬化後:-50~120 / 一時的:150硬化時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)10(20℃)対象鉄用硬化時間(時間)【完全】24(20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80
57g リペアースティックキット エスコ57g リペアースティックキットエスコ
16,200税込17,820
1セット
翌日出荷
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
グリーストラップ用消臭剤 (粉末) エスコグリーストラップ用消臭剤 (粉末)エスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷
粉末タイプのグリーストラップ用消臭剤。酸素の泡と特殊酵素のWパワーでグリストラップから発生するいやな悪臭に対して高い消臭効果を発揮します。従来のように塩素や苛性ソーダなどきつい薬剤は使わず、安全に作業ができます。非劇物で環境や排水管にやさしい。グリストラップ100Lに対し、1ボトル約12回使用できるため、大変経済的です。【使い方】粉末を水もしくはぬるま湯に溶かしてグリストラップもしくはグリストラップに一番近い排水口から投入します。臭いが消えた後は、メンテナンスとして週に1~2回、または必要に応じてご使用ください。成分:過炭酸ナトリウム、酵素(※油脂分解酵素、タンパク質分解酵素、でんぷん質分解酵素の3種類)。
用途グリーストラップの悪臭防止に質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:130×130×155液性弱アルカリ性使用の目安グリーストラップ100Lに対し、100g/回内容量(kg)1.2
金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
金具付キャスター(ポリアミドタイヤ) エスコ金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ) エスコ金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
苛性特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 苛性