カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(145)
  • イノチオプラントケア(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • TRUSCO(14)
  • ホームテイスト(11)
  • マツモト産業(10)
  • エレコム(9)
  • DANNO(ダンノ)(9)
  • マースジャパンリミテッド(8)
  • アズワン(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • タカショー(7)
  • ネクストリー(7)
  • 不二製作所(6)
  • マノール(6)
  • タバタ(Tabata)(6)
  • FIBET(6)
  • エスペランド(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「袋 20kg」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードプラグ エスコボードプラグエスコ
910税込1,001
1袋(10本)
翌々日出荷
入数:10本。石こうボード用。ボードの裏側に最低奥行15mmのスペースが必要。木ねじなしでも取付けが可能。工具を必要としません。-40~80℃で使用して下さい。
材質ナイロン厚さ(mm)【固定する物】19(13ボード使用時) / 6(13mm×2枚使用時)下穴径(Φmm)8引張強度(kg)6(13mmボード使用時)剪断強度(kg)20(13mmボード使用時)板厚(mm)【固定】3~26木ねじサイズ4mm
スロープ台 エスコスロープ台エスコ
8,910税込9,801
1組
翌日出荷
8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚)アズワン品番65-2315-69
耐候性大型土のう エスコ耐候性大型土のうエスコ
5,280税込5,808
1枚
翌日出荷
UV加工。一般財団法人 土木研究センター「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル 性能証明書取得品。紫外線を吸収しにくいブラックバッグ。野外での長期使用(UV剤配合)が可能。
材質ポリプロピレン耐久性(年)1年最大充填質量(kg)20 (2t)直径×高さ(mm)1100×1100
枕土のう(100枚) エスコ枕土のう(100枚)エスコ
15,400税込16,940
1束(100枚)
翌日出荷
タテに並べて水の流れを変える。道路工事の排水、ゲリラ豪雨対策に。積み上げて水を止めるには不向きです。
材質本体:ポリエチレン 口紐:ポリプロピレンサイズ(mm)250×900耐候性約1年最大充填質量(kg)20~25
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
20,400税込22,440
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:20kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-23
600x420mm吸水土のう(20枚) エスコ600x420mm吸水土のう(20枚)エスコ
41,800税込45,980
1個
翌日出荷
寸法(mm)600×420材質麻(吸水材:無毒性高吸水ポリマー)質量(kg)吸水後:20質量(g)吸水前:400タイプ再利用タイプ
ダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズ エスコダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:20L●サイズ(mm):367×225×465(H)●材質:本体・フタ・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、ペダルロッド/スチール(クロームメッキ)●重量:1.34kg●カラー:ホワイトアズワン品番68-1885-20