カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 梱包用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • FOREXトーリン(4)
  • SUN & HOPE(サンアンドホープ)(15)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • あかぎ園芸(48)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • アズワン(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](4)
  • プロトリーフ(8)
  • ボウエキ(BOUEKI)(39)
  • メテックス(5)
  • ヤマニパッケージ(4)
  • リス(4)
  • 刀川平和農園(17)
  • 日本サニパック(4)
  • 田宮園芸(10)
  • 花ごころ(10)
  • 鹿沼興産(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「袋2l」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストボックス エスコ
    ブラウン
    ホワイト

    ダストボックス

    エスコ
    ¥8,650税込¥9,515
    1個(8個)
    翌日出荷
    本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!洗面所やドレッサー周り、卓上での使用に最適な2L。すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。リビングや寝室等に最適。
    容量(L)2.0サイズ(mm)142×142×206(H)材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン質量(g)348(1個あたり)
  • 吸収材キット(油・液体用) エスコ

    吸収材キット(油・液体用)

    エスコ
    ¥20,500税込¥22,550
    1セット
    当日出荷
    水・油・液体用 吸着マットは70%再生繊維を使用しています。 水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです。
    仕様●セット内容:吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本吸着パッド(381×482mm)×8枚吸着マット、ペーパータオル×1箱ニトリルグローブ保護めがねパテ使い捨て袋×1枚●バッグサイズ:482×152×482mm●吸着能力:24L/キット
  • ダストカート エスコ

    ダストカート

    エスコ
    ¥34,800税込¥38,280
    1台
    翌日出荷
    ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
    材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC)質量(kg)9色青容量(L)120口径(Φmm)340寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車)サイズ(mm)500×500×960(H)
  • 測量ロッドスタンド (20~50mm用) エスコ

    測量ロッドスタンド (20~50mm用)

    エスコ
    ¥28,000税込¥30,800
    1セット
    翌々日出荷
    アルミスタッフ転倒のリスクを軽減します。スタッフを固定するクランプアームは角度調整ができ、まっすぐスタッフを立てられます。任意の位置に重りを取り付けることで自立の安定性が向上します。ワンマン測量が可能になり、省人化対策に繋がります。2Lのペットボトルが収納可能な重り下げ袋が2個付属
    材質アルミ質量(kg)1.65高さ(mm)770~1208有効幅(mm)固定:20~50
  • 50gx2個 乾燥剤・シリカゲル エスコ

    50gx2個 乾燥剤・シリカゲル

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個(2袋)
    翌日出荷
    カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
    仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%)
  • AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    ¥28,100税込¥30,910
    1台
    翌日出荷
    45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
  • チャック付ポリ袋(特大) エスコ

    チャック付ポリ袋(特大)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    封緘に便利なチャック付袋。一般的な45Lサイズのダストボックスにもぴったりです。使用例1 汚物やウィルス対策に使用したマスク・手袋・除菌ペーパー等の廃棄物をチャックで封緘して廃棄できます。使用例2 忘れ物の長期保管用の袋として、サイズが大きいものまで収納しておけます。使用例3 防塵防水用として簡易的な保護が可能です(IP値の設定はありませんので防塵防水を保証するものではありません)。
    材質LDPE (低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.05種類平袋(チャック・テープ付)入数(枚)50容量(L)45サイズ(mm)785×650寸法(幅×チャック下)(mm)650×785