カテゴリ

  • カー用品(2)
    • 車用解氷/融雪剤(1)
    • アイススクレーパー(1)
  • 洗車・清掃(1)
    • ウォッシャー液(1)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ジョイフル(6)
  • 古河薬品工業(5)
  • SOFT99(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • 井上工具(1)
  • SK11(5)
  • 新富士バーナー(18)
  • アズワン(4)
  • TRUSCO(4)
  • REX(レッキス工業)(3)
  • Holts(3)
  • Elut(3)
  • エナジーギア(3)
  • 友和(2)
  • 日新電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「解氷」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
97x290mm アイススクレーパー エスコ97x290mm アイススクレーパーエスコ(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。
エスコ品番EA928AG-595A全長(mm)290スクレーパ97mm
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
Φ6mm 熱風集中ノズル エスコΦ6mm 熱風集中ノズルエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-2材質鋼板形状集中ノズル全長(mm)87質量(g)50軸長(mm)57先端内径(mm)6
1500℃ プロパンバーナー エスコ1500℃ プロパンバーナーエスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm)火炎温度(℃)約1500エスコ品番EA330FA-2全長(mm)920(ホースを除く)質量(kg)2.09ホース長さ(m)3おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000)火口径(Φmm)75
ウインドウウォッシャー液 エスコウインドウウォッシャー液エスコ
340税込374
1本
翌日出荷
フロントガラスに凍結する氷や霜などを解氷し、汚れも除去します。凍結温度は原液で-53℃です。極寒地にも対応します。
成分水、メタノール寸法(mm)Φ60×205内容量(mL)400pH6.8液性水溶性希釈原液または水危険物の類別非危険物
解氷スプレー エスコ解氷スプレーエスコ
13,700税込15,070
1箱(30本)
翌日出荷
解氷力が抜群で-40℃の環境下でも使用できます。車両のウインドウガラスの氷、霜を素早く解かし再凍結を防止。スクレーパーキャップ付
内容量(mL)330入数(本)30