カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(26)
- 制御機器(19)
- 安全用品(11)
- 防犯用品(8)
- 安全保護具(4)
- 測定用品(3)
- 電動工具(3)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(26)
- RS PRO(457)
- ブロードウォッチ(309)
- マルヤス電業(269)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(239)
- KINGBRIGHT(194)
- ODELIC(オーデリック)(148)
- エレコム(100)
- WURTH ELEKTRONIK(92)
- クリスタルアイ(82)
- パトライト(PATLITE)(79)
- 塚本無線(71)
- マリンテック(70)
- APEM(68)
- omron(オムロン)(66)
- サンワサプライ(66)
- 鎌田信号機(65)
- BROADCOM(61)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(60)
- ブランドをもっと見る
「赤led」の検索結果

16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷エスコ品番EA940D-226種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状角ボタン色赤動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2![[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608749-210430-02.jpg)
[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤)
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ15×90色レッド質量(g)30(電池含)光源LED球 (電球寿命3万時間)使用電池単4電池×1本(付属)照射モード点灯明るさ(Lm)45明るさ固定防水性IPX4(防沫形)照射距離(m)41エコロジー商品省エネ![[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608067-210430-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白)
エスコ¥7,600税込¥8,3601個翌日出荷仕様4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED寸法(mm)59(W)×32(D)×45(H)色白・赤質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。電池寿命(時間)強~弱(無段階調光):6~50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)強~弱(無段階調光):315~22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8明るさ強~弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色防水性IPX4照射距離(m)80(強)、17(弱)エコロジー商品省エネ
22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/赤)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA940D-101種類照光式保護構造IP65(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光色赤![[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608076-210430-02.jpg)
[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白)
エスコ¥9,600税込¥10,5601個翌日出荷正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます寸法(mm)59(W)×40(D)×45(H)色白・赤・緑質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯電池寿命(時間)2(強)、50(弱)使用電池単4×3本(付属)明るさ(Lm)400(強)、20(弱)防水性IPX4照射距離(m)80(強)エコロジー商品省エネ
AC/DC24V LED表示灯(赤)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-106形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(赤)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-91形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5![[単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760054-180226-02.jpg)
[単3x4本] LED回転灯(赤色)
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-41A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115色赤質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)
エスコ(1件のレビュー)¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA940DH-26色黒極数単極単投LED色赤スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)黒
78x432x787mm LED方向指示灯(赤)
エスコ¥27,000税込¥29,7001個当日出荷仕様点滅、流動切替式光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。寸法(mm)787(W)×78(D)×432(H)質量(kg)4色赤電源単1電池×2本(別売:EA758YA-0(2本))光源高輝度レッド32個![[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221106-180226-02.jpg)
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色)
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品エスコ品番EA983FS-51A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)色赤質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)
エスコ¥9,650税込¥10,6151個当日出荷仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)色赤質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815093-210511-02.jpg)
[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個当日出荷付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂色赤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800防水性IPX4![[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608794-210430-02.jpg)
[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌々日出荷材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ31×163質量(g)184(電池含)光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)使用電池単3×2本(テスト電池付属)明るさ(Lm)358(強)、35(弱)防水性IPX7照射距離(m)約190(強)、約57(弱)エコロジー商品省エネ![[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576536-220418-02.jpg)
[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有![[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670918-210507-02.jpg)
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷リーズナブル価格のコーンかぶせ型材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)85×375(H)質量(g)190電源単1電池×2本(別売)光源LED×8灯電池寿命(時間)100![LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452529-230518-02.jpg)
LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本]
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本材質ABS樹脂質量(g)約450(クランプ/乾電池除く)電源単1電池×3本(別売)適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85全光束(Lm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153光源4.5W高輝度白色LED検知方式焦電型赤外線センサー点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅電球の種類LED検知エリア約140° 最長約6mエコロジー商品省エネ
LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷リーズナブル価格のクランプ型材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)90×350(H)色赤質量(g)375電源ソーラー(ニッケル水素電池)クランプ範囲(mm)55まで光源LED×6灯電池寿命(時間)60
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
防犯用ダミーカメラ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個5日以内出荷電源に接続することで、夜間に赤色LEDが点灯します。※アダプタは別売です。(DC12V/1A)仕様●型番:NS-D812IRC●サイズ(mm):75×80×252(L)mm(ブラケット含む)●重量:710g(ブラケット含む)●材質:アルミダイキャスト●消費電流:通常/50mAIR時/450mA(MAX565mA)別売りACアダプター必須●屋内外用●防犯シール付●本物のカメラと同一形状
1灯LEDセンサーライト
エスコ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式設置場所屋内・屋外点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)電球の種類LED検知エリア約160°、約10m![ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072176-230518-02.jpg)
ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]
エスコ¥9,210税込¥10,1311個翌日出荷防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35





![[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608749-210430-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608067-210430-02.jpg)




![[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608076-210430-02.jpg)









![[単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760054-180226-02.jpg)

![[単3x2本] ミリタリーライト/LED(白・赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64764815-210511-02.jpg)

![[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759607-180226-02.jpg)

![[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221106-180226-02.jpg)
![[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759415-180226-02.jpg)


![[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759503-260427-02.jpg)
![[単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759467-180226-02.jpg)
![[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64815093-210511-02.jpg)
![[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608794-210430-02.jpg)
![[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576536-220418-02.jpg)

![[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670918-210507-02.jpg)
![LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452529-230518-02.jpg)




![ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072176-230518-02.jpg)