カテゴリ

  • 農業・園芸資材(1)
    • ネット・シート・マルチ(1)
  • 農業機械(134)
    • 刈払機(59)
  • メカニカル部品(237)
  • 手袋(50)
  • 電気材料(22)
  • 救急・衛生(11)
  • 作業工具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(97)
  • 住化農業資材(112)
  • nomodo(1)
  • サンエー(8)
  • ユニワールド(60)
  • 北越農事(1)
  • FILTEC(6)
  • アトム(21)
  • 中部ビニール工業(32)
  • 昭和ブリッジ販売(12)
  • バンドー化学(15)
  • BIGM(丸山製作所)(66,123)
  • ホンダ(38,537)
  • スバル(14,624)
  • 三菱(4,910)
  • ヤンマー(3,448)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(905)
  • 三ツ星ベルト(707)
  • 工進(653)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「農業」の検索結果

513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[6007ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6007ZZ]深溝玉軸受エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)62寸法B(mm)14アズワン品番64-7970-92軌道輪形状深溝玉軸受
[6307ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6307ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)80寸法B(mm)21アズワン品番64-7971-36軌道輪形状深溝玉軸受
[6306ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6306ZZC3]深溝玉軸受エスコ
1,350税込1,485
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)72寸法B(mm)19アズワン品番64-7971-86軌道輪形状深溝玉軸受
355mm ナイロンカッター エスコ355mm ナイロンカッターエスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
ワイドな直径355mmでナイロンコードの10倍の威力を発揮します。
エスコ品番EA898R-13直径(Φmm)355穴径(Φmm)25.4カッター長(mm)【ナイロン】130
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
31,000税込34,100
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
[6804ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6804ZZ]深溝玉軸受エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)32寸法B(mm)7アズワン品番64-7971-50軌道輪形状深溝玉軸受
[6203Z]深溝玉軸受 エスコ[6203Z]深溝玉軸受エスコ
439税込483特価
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12アズワン品番64-7969-37軌道輪形状深溝玉軸受
3.2mmx50mナイロンカッター用コード(スパイラル) エスコ3.2mmx50mナイロンカッター用コード(スパイラル)エスコ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
仕様ガラス繊維+ナイロンの複合素材で切断能力に優れます。長さ(m)50
[EA898RE-26・28用] 替刃 エスコ[EA898RE-26・28用] 替刃エスコ
6,210税込6,831
1枚
当日出荷
EA898RE-26、28用替刃(1枚)
アズワン品番65-2237-41
[6305ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6305ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)62寸法B(mm)17アズワン品番64-7971-34軌道輪形状深溝玉軸受
[30205] 円すいころ軸受 エスコ[30205] 円すいころ軸受エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15アズワン品番64-7975-06
[6003Z]深溝玉軸受 エスコ[6003Z]深溝玉軸受エスコ
439税込483特価
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:35、B:10アズワン品番64-7970-52軌道輪形状深溝玉軸受
Φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色) エスコΦ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色)エスコ(1件のレビュー)
6,320税込6,952
1個
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-300材質ナイロンODグリーン長さ(m)91.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
[EA898RE-31用] 替刃 エスコ[EA898RE-31用] 替刃エスコ
5,830税込6,413
1枚
当日出荷
EA898RE-31用替刃(1枚)
アズワン品番65-2237-40
Φ100mm 安定板(草刈機用/ベアリング付) エスコΦ100mm 安定板(草刈機用/ベアリング付)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
材質強化プラスチック寸法(mm)Φ100×20(H)質量(g)100アズワン品番64-2274-24
リンチピン(三価ホワイト/3本) エスコリンチピン(三価ホワイト/3本)エスコ
790税込869
1袋(3本)
翌日出荷
用途小型から大型サイズの農機や建機、防獣柵、防風・防雪柵の部品の抜け止めに材質表面処理三価ホワイト
飛び石防止フェンス エスコ飛び石防止フェンスエスコ
18,200税込20,020
1セット
当日出荷
工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。
材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル寸法(mm)1200×1800質量(kg)5
ポリチューブ エスコポリチューブエスコ
1,760税込1,936
1巻
翌日出荷
換気用。仮排水用の簡易ホース。梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。長尺品の包装にも使用可能。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.06
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ(1件のレビュー)
5,540税込6,094
1個
当日出荷
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72
406mm ワイヤーソー エスコ406mm ワイヤーソーエスコ(6件のレビュー)
1,460税込1,606
1個
当日出荷
用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
420ml 防錆スプレー(超速乾性) エスコ420ml 防錆スプレー(超速乾性)エスコ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆エスコ品番EA920AV-11容量(mL)420目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
モップハンガー(5連) エスコモップハンガー(5連)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数5個耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)耐荷重(g)(フック)700エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550フック6個適合径(Φmm)16~32
パラシュートコード エスコパラシュートコードエスコ(1件のレビュー)
1,150税込1,265
1本
当日出荷から翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
錆転換剤 (金属保護) エスコ錆転換剤 (金属保護)エスコ
2,950税込3,245
1本
翌々日出荷
酸性。5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。塗料の下塗り剤として使用可能。船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。
乳白色内容量(mL)236耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコΦ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50材質ナイロンODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
LL/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏) エスコLL/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)エスコ
2,610税込2,871
1個
当日出荷
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズLL全長(cm)55エスコ品番EA354BF-24A材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25最小径(Φmm)80(腕カバー)最大径(Φmm)180(腕カバー)
モップハンガー(3連) エスコモップハンガー(3連)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数3個耐荷重(g)(フック)700耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)エスコ品番EA928AB-88材質ABS、ラバー寸法(mm)267×92×66質量(g)350フック4個適合径(Φmm)16~32
[6308ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6308ZZ]深溝玉軸受エスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)40寸法D(mm)90寸法B(mm)23アズワン品番64-7971-37軌道輪形状深溝玉軸受
[6205ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6205ZZ]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7971-13軌道輪形状深溝玉軸受
[6002ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6002ZZ]深溝玉軸受エスコ
520税込572
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)15寸法D(mm)32寸法B(mm)9アズワン品番64-7970-87軌道輪形状深溝玉軸受
Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色) エスコΦ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)エスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100材質ナイロンODグリーン長さ(m)30.4使用荷重(kg)250太さ(mm)4
草刈機用セーフティガード エスコ草刈機用セーフティガードエスコ(2件のレビュー)
2,020税込2,222
1個
当日出荷
刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145質量(g)125適合径(Φmm)24
[6306ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6306ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,350税込1,485
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)72寸法B(mm)19アズワン品番64-7971-35軌道輪形状深溝玉軸受
[S] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート) エスコ[S] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート)エスコ(1件のレビュー)
335税込369
1個
当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。
用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業パープルサイズS全長(cm)約21材質基材:ナイロン・ポリエステル、コーティング:天然ゴムエスコ品番EA354GD-1質量(g)34中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)約17.5
オーリングキット エスコオーリングキットエスコ
27,500税込30,250
1個
当日出荷
様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
用途・自動車、建設車両、農機・油圧・空圧機器、工作機械・各種ポンプ、ギヤケース・工業プラント、工場配管など材質O-リング用ゴムコード:ブナNエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコードサイズ3/32×3ft・1/8×3ft・3/16×3ft・1/4×3ft×各1本規格SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70ケース寸法(mm)213×202×93総質量(kg)0.65
[M] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート) エスコ[M] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。
用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業パープルサイズM全長(cm)約23材質基材:ナイロン・ポリエステル、コーティング:天然ゴムエスコ品番EA354GD-2質量(g)40中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)18.5
7本組 タガネポンチセット エスコ7本組 タガネポンチセットエスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れアズワン品番64-7870-77全質量(g)625
[フリー] 手袋(滑り止め付/10双) エスコ[フリー] 手袋(滑り止め付/10双)エスコ
955税込1,051
1袋(10双)
翌日出荷
用途運送業、漁業、日曜大工、農業、一般作業用エスコ品番EA354A-35白、滑り止め:水色機能滑り止め付中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
[6200ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6200ZZ]深溝玉軸受エスコ
385税込424
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)9アズワン品番64-7971-08軌道輪形状深溝玉軸受
[6207ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6207ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)72寸法B(mm)17アズワン品番64-7971-15軌道輪形状深溝玉軸受
...