カテゴリ
- 物流用品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 事務用品(13)
- 制御機器(11)
- 電気材料(9)
- 安全標識(6)
- 測定用品(6)
- 作業工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 作業服(2)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(38)
- SMC(2,890)
- 三菱電機(1,738)
- イトーキ(1,639)
- オカムラ(岡村製作所)(550)
- Panasonic(パナソニック)(401)
- BIGM(丸山製作所)(207)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(152)
- CKD(138)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(136)
- ダイヤトレンド(125)
- アズワン(123)
- 旭計器工業(123)
- イチネンTASCO(117)
- ビーエム機器(83)
- MIKI(77)
- 神保電器(62)
- ダイケン(57)
- アルインコ(56)
- ブランドをもっと見る
「連」の検索結果
特価
![312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50133213-260421-02.jpg)
312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット]
エスコ¥2,070税込¥2,2771個当日出荷エスコ品番EA638LL-22材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)312×35×30タイプマグネット耐荷重(kg)1.2
キーリング(5連)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷エスコ品番EA916ZD-20材質鉄ニッケルメッキ全長(mm)85質量(g)44.1内径(Φmm)27線径(Φmm)2.7口の開き(mm)4.5
4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)
エスコ¥4,500税込¥4,9501台当日出荷ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。寸法(mm)127×26.5×103型20質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
モップハンガー(5連)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数5個フック6個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
モップハンガー(3連)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付エスコ品番EA928AB-88材質ABS、ラバー寸法(mm)267×92×66質量(g)350耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数3個フック4個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
5連 エアーカップリング
エスコ¥4,040税込¥4,4441個当日出荷材質合金型20型質量(g)610使用圧力(MPa)1.5連数5連サイズ(mm)155 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
2連 エアーカップリング
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。材質合金型20型質量(g)290使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×97 (H)
2連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥3,230税込¥3,5531個欠品中仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-12材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数2連
1連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥2,380税込¥2,6181個欠品中仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-11材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数1
エスコ 430mm スライドフックハンガー 5連
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷付属品木ねじ(2本)仕様接着テープ付、ビス止め可能エスコ品番EA638LL-12材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304全長(mm)430耐荷重(kg)3穴径(mm)3
4連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥7,900税込¥8,6901個当日出荷仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-14A材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数4連
2連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥3,110税込¥3,4211個当日出荷スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。エスコ品番EA140DL-12B材質鋼鉄・真鍮サイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
3連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥5,590税込¥6,1491個当日出荷仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-13A材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数3連
三連クランプ(直交)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:87×199×98mm●重量:1050g
2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)
エスコ¥28,000税込¥30,8001個当日出荷エスコ品番EA902-40材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製)
エスコ¥140,100税込¥154,1101台当日出荷仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数23最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)440
3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製)
エスコ¥127,300税込¥140,0301台当日出荷仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数20最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)440
ジョイントクランプⅡ型(二連/蝶番型)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷Φ48.6mm用 日本製 蝶番のように角度をアレンジできます仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g
2.45-4.03m 二連はしご(FRP製)
エスコ¥70,700税込¥77,7701台当日出荷仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数12踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L40
4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)
エスコ¥104,300税込¥114,7301個当日出荷エスコ品番EA902AF-4A材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
4連スライドフック(マグネット)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個(1個)翌日出荷マグネットタイプ。ハンコや鍵など小物を置けるトレイ付きの4連フックです。材質ABS樹脂、ステンレス全長(mm)154質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×35×92.5口幅(mm)18総耐荷重(kg)1
4連スライドフック(粘着)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個(1個)翌日出荷簡単にはがせる粘着タイプ。ハンコや鍵など小物を置けるトレイ付きの4連フックです。材質ABS樹脂、ステンレス全長(mm)154質量(g)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×35×92.5口幅(mm)18総耐荷重(kg)1.2
37mm 4連フック
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷仕様フック間隔:54mmフック数:4材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)230×42×96質量(g)62線径(Φmm)3フック内径(Φmm)3
フレアータイプ連成計
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金材質(本体)真鍮製砲金種類連成計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5接続形状1/4フレアー
4連 エアーカップリング
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌々日出荷材質合金型20型質量(g)500使用圧力(MPa)1.5連数4連サイズ(mm)125 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
5連フック (吸盤式/ステンレス製)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷支持部が回転するので、戸棚の下にも取付け可能です。材質ステンレス、ABS樹脂 、 エラストマー全長(mm)372耐荷重(kg)3口幅(mm)20
三連クランプ(自在)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:54×199×98mm●重量:1050g
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)
エスコ¥3,670税込¥4,0371個当日出荷一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。エスコ品番EA140DK-12材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムサイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98
2連 エアーカップリング
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌々日出荷材質合金型20型質量(g)260使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付)
エスコ¥3,320税込¥3,6521台当日出荷材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H)質量(g)440常用圧力(MPa)1.5取付ねじRc(PT)1/4"分岐数2連
二連ハードクランプ(自在)
エスコ¥675税込¥7431個翌日出荷Φ48.6mm用 仮設工業会認定品 日本製 フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。 パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g




![312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50133213-260421-02.jpg)

























![[2連] カバープレート (メタル製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50466526-170331-02.jpg)