カテゴリ

  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(6)
  • 安全保護具(2)
  • 安全標識(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(40)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • DRC(ダートフリーク)(1)
  • 萩原工業(10)
  • アサヒペン(15)
  • リンテックコマース(13)
  • 3M(スリーエム)(94)
  • ターナー色彩(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • グリーンクロス(276)
  • サンエス(108)
  • 日本特殊塗料(53)
  • S-AIR(シンメン)(46)
  • DICプラスチック(36)
  • 水谷ペイント(35)
  • 明和グラビア(34)
  • 未来工業(33)
  • ニチベイ(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「遮熱」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000x3000mm 耐熱作業シート エスコ1000x3000mm 耐熱作業シートエスコ
16,000税込17,600
1枚
当日出荷
仕様防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
1000x5000mm 耐熱作業シート エスコ1000x5000mm 耐熱作業シートエスコ
26,700税込29,370
1枚
当日出荷
仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
耐熱作業シート (不燃認定) エスコ耐熱作業シート (不燃認定)エスコ
4,490税込4,939
1枚(1枚)
翌日出荷
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
1000x3000mm 耐熱作業シート エスコ1000x3000mm 耐熱作業シートエスコ
26,900税込29,590
1枚
当日出荷
仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。材質シリカ繊維長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.1連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ エスコ耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズエスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
3.6x5.4m 遮熱シート エスコ3.6x5.4m 遮熱シートエスコ
9,080税込9,988
1個
当日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-53材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)3.6×5.4
1.8x1.8m 遮熱シート エスコ1.8x1.8m 遮熱シートエスコ(1件のレビュー)
2,460税込2,706
1個
当日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)1.8×1.8
2.7x3.6m 遮熱シート エスコ2.7x3.6m 遮熱シートエスコ(1件のレビュー)
5,450税込5,995
1個
当日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)2.7×3.6
890x600mm 前掛け(遮熱・ノーメックス(R)繊維) エスコ890x600mm 前掛け(遮熱・ノーメックス(R)繊維)エスコ
7,560税込8,316
1個
当日出荷
高い熱遮断性で輻遮熱、溶融金属の接触・飛沫から身体を守ります。
材質ノーメックス(アルミコーティング加工)エスコ品番EA353AP-9種別前掛け寸法(幅W×高さH)(mm)600×890
遮熱シート エスコ遮熱シートエスコ
3,100税込3,410
1枚
当日出荷から翌日出荷
#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
2.0x4.0m 遮光ネット(ホワイト/65%遮光) エスコ2.0x4.0m 遮光ネット(ホワイト/65%遮光)エスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
遮光しながらも明るさを保ちます。 温度上昇防止剤入りで遮熱性もあります。
用途遮光・遮熱仕様カラミ織エスコ品番EA952AD-214質量(g)600寸法(m)2×4
2.0x4.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光) エスコ2.0x4.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
アルミ蒸着糸を使用し、遮光だけでなく遮熱効果にも優れます。 反射タイプの遮光材で高い遮熱性を持ちます。 黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少ないです。
用途遮光・遮熱仕様カラミ織エスコ品番EA952AD-209質量(g)580寸法(m)2×4
溶接作業不燃シート エスコ溶接作業不燃シートエスコ
5,490税込6,039
1枚
翌日出荷
JIS A 1323 C種適合品。軽量で柔軟性あり。周囲折り返し加工。四隅にハトメを取付き。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)。
用途防火カーテン、遮熱カーテンに最適厚さ(mm)0.6連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
ブラインド エスコブラインドエスコ
33,900税込37,290
1セット
翌日出荷
アルミ部分は遮熱コーティングが施されている為、赤外線をカットし省エネ効果を持ちます。水に濡れてもスラットの開閉・昇降をスムーズに行うことが可能です。サビに強く耐水性に優れています。左右操作・ワンタッチ変換機能付き。取付金具、ねじ付き。
材質【スラット】アルミ【ヘッドボックス・ボトムレール】スチール厚さ(mm)【ブラインド羽】0.14ピュアホワイト長さ(m)1.83奥行(mm)【ブラインド羽】25幅(m)【ブラインド】1.8
ブラインド エスコブラインドエスコ
29,200税込32,120
1台(1台)
翌々日出荷
水に濡れてもスラットの開閉・昇降をスムーズに行うことが可能です。サビに強く耐水性に優れています。アルミ部分は遮熱コーティングが施されている為、赤外線をカットし省エネ効果を持ちます。取付き金具、ねじ付き。
材質【ヘッドボックス・ボトムレール】スチール【スラット】アルミ厚さ(mm)0.14ピュアホワイト長さ(m)1.38幅(m)1.8
1000x5000mm 耐熱作業シート エスコ1000x5000mm 耐熱作業シートエスコ
41,800税込45,980
1枚
7日以内出荷
仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。材質シリカ繊維長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)1.1連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
400g 遮熱塗料(室外機用) エスコ400g 遮熱塗料(室外機用)エスコ
7,620税込8,382
1セット(1セット)
翌日出荷
室外機に塗るだけで、表面温度を下げ、消費電力を削減。室外機の汚れを落とし、遮熱塗料をハケで塗るだけ。夏場には高温になり稼働率が落ちてしまう室外機に熱がこもるのを防ぎ冷却効果を高めて消費電力を削減します。家庭用室外機なら1台約20分程度で作業は完了します。
付属品ハケ、トレーホワイト質量(g)400(家庭用室外機 約2台)乾燥時間(時間)2~3危険物の類別非危険物
透湿防水防風シート(遮熱) エスコ透湿防水防風シート(遮熱)エスコ
16,300税込17,930
1巻(1巻)
翌日出荷
高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)50
900mm 窓用遮熱シート EA911AFシリーズ エスコ900mm 窓用遮熱シート EA911AFシリーズエスコ
3,110税込3,421
1巻
翌日出荷
材質本体/塩化ビニル樹脂、保護フィルム/ポリエステル
460x900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット) エスコ460x900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット)エスコ
1,910税込2,101
1巻
翌日出荷
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25質量(g)200寸法(cm)46(W)×90(L)耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7944-28
460x 900mm 窓用遮熱シート(日差し22%カット) エスコ460x 900mm 窓用遮熱シート(日差し22%カット)エスコ
1,910税込2,101
1巻
翌日出荷
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.2質量(g)200寸法(cm)46(W)×90(L)耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7944-30
遮熱ヘルメット(通気孔付) エスコ遮熱ヘルメット(通気孔付)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。また、突起物の侵入もガードします。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制する「遮熱加工」を施したヘルメットです。エアライト+遮熱加工で熱中症対策に最適です。建設業労働災害防止協会推奨品。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質本体:ABS ひさし:ポリカーボネート本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー質量(g)435シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
室外機用遮熱シート (タイル柄) エスコ室外機用遮熱シート (タイル柄)エスコ
2,120税込2,332
1セット(2枚)
翌日出荷
室外機の温度上昇を抑え、エアコンの効率アップします。表面強度が強く傷がつきにくい素材を使用しています。防水なので、汚れてもお手入れ簡単です。ハサミ・カッターで使用場所に合わせてサイズ調整可能。目立ちにくいスッキリデザイン。簡単取付・キレイに外せる。日本製。アルミを使用した従来品は特性上、遮熱効果が高いですが見栄えがよくなかったり、上に物が置きにくい・1シーズンしか使えない・・などのデメリットがありました。このシートは丈夫な素材でオールシーズン使える・遮熱剤配合で遮熱性能も抜群・雰囲気に馴染みやすいデザインで植木鉢などを置いてエクステリアやガーデニングが楽しめます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】特殊ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル長さ(mm)430幅(mm)320
透明フィルム(PVC製/遮熱用) エスコ透明フィルム(PVC製/遮熱用)エスコ
31,900税込35,090
1本(1本)
翌日出荷
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明
遮熱トラックシート エスコ遮熱トラックシートエスコ
5,660税込6,226
1枚
翌日出荷
果樹・野菜・鮮魚などの輸送に 雨天時の運搬にお使い頂けます。 カバーがない時と比べ、内部温度が約10℃低くなります。※真夏の炎天下でのメーカー遮熱性比較試験結果より 新鮮さをそのままに。遮熱効果のあるトラックシートです。
仕様●サイズ(m):1.74×2.1●厚み(mm):0.3●重量(g):750●材質:シート本体:ポリエチレンハトメ:アルミニウムアズワン品番65-2239-37
ヘルメット用遮熱シール エスコヘルメット用遮熱シールエスコ
2,380税込2,618
1パック(1組)
翌日出荷
用途ヘルメット用材質特殊アルミ複合材質量(g)20取付方式シール寸法(幅W×高さH)(mm)【Aパーツ】102×165【Bパーツ】87×200
透明フィルム(PVC製/遮熱用) エスコ透明フィルム(PVC製/遮熱用)エスコ
12,800税込14,080
1本(1本)
翌日出荷
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明長さ(m)2
遮熱ヘルメット エスコ遮熱ヘルメットエスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護、電気用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」。リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質ポリカーボネート本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー質量(g)430シリーズエアライト頭囲(cm)53~63