カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 作業工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- SMC(765)
- TOKO(東洋計器興業)(38)
- アカギ(141)
- イノック(32)
- コガネイ(242)
- ショーボンド(32)
- シーケー金属(33)
- シーシーアイ(55)
- テクノフレックス(60)
- ノーブランド(41)
- ベンカン機工(38)
- リケン(183)
- 吉年(31)
- 日本バルカー(33)
- 日本継手(旧:JFE継手)(83)
- 日栄インテック(65)
- 昭和コーポレーション(80)
- 東栄管機(58)
- ブランドをもっと見る
「配管 100a」の検索結果

100A吊バンド(鋼管用/10個)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷蝶番式吊バンド用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3
100A吊バンド(鋼管用/防振)
エスコ¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3
100A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
エスコ¥4,860税込¥5,3461個翌日出荷用途SGP管用仕様10mmゴム付材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3吊ボルト径W3/8”
熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製![100cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405482-130509-02.jpg)
100cm[R410a] チャージングホース[青]
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷適合R410A用エスコ品番EA104TG-2使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色青接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)100![100cm[R410a] チャージングホースセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405464-130509-02.jpg)
100cm[R410a] チャージングホースセット
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷適合R410A用エスコ品番EA104TGセット内容3本セット(EA104TG-1、EA104TG-2、EA104TG-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤、青、黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)100![100cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405473-130509-02.jpg)
100cm[R410a] チャージングホース[赤]
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷適合R410A用エスコ品番EA104TG-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)100![100cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405491-130509-02.jpg)
100cm[R410a] チャージングホース[黄]
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷適合R410A用エスコ品番EA104TG-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)100
VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760税込¥1,9361個当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
100g 塩ビ用接着剤
エスコ¥770税込¥8471個当日出荷ハケ付。 日本水道協会規格(JWWA-S101)エスコ品番EA935CA-100A色【接着剤】透明質量(g)160タイプ低粘度速乾性適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
サドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズ
エスコ¥970税込¥1,0671パック(2個)翌日出荷耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5
遮音FDP立バンド EA440CTシリーズ
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷防音型耐火二層管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質スチール (電気亜鉛メッキ)
渦巻き形ガスケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9![3/8”sq/10個組[CROWFOOT]スパナセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44094899-190802-02.jpg)
3/8”sq/10個組[CROWFOOT]スパナセット
エスコ¥30,100税込¥33,1101個翌日出荷タイロッドのロックナットや配管周りに最適用途ソケット・レンチ類の入らない奥まった場所の作業に仕様ホルダー付セット内容10個組材質スチールサイズ3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・ 11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・1”差込角(inch)3/8”
パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌々日出荷家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
0-1000pa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~1000精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-100A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム


















![100cm[R410a] チャージングホース[青] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405482-130509-02.jpg)
![100cm[R410a] チャージングホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405464-130509-02.jpg)
![100cm[R410a] チャージングホース[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405473-130509-02.jpg)
![100cm[R410a] チャージングホース[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405491-130509-02.jpg)







![[R410A] 100cm ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472162-260624-02.jpg)






![3/8”sq/10個組[CROWFOOT]スパナセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44094899-190802-02.jpg)